煉瓦 カッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
112件の「煉瓦 カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レンガ カッター 切断」、「瓦 カッター」、「耐火レンガ 切断」などの商品も取り扱っております。
寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石 適合材 無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材 コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 仕様 乾式(ドライタイプ) タイプ セグメント ダイヤ層幅(mm) 7 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 取扱説明書
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高級ダイヤをダイヤグリップ製法で配列しました。ダイヤグリップは、チップ内のダイヤモンドを3次元に等間隔で配列した製法です。一度使えばその切断能力が病み付きになります。切り始めから切り終わりまで、切断時の切れ味不良の極めて少ない、トラブルフリーブレードです。
用途高配筋コンクリート、コンクリート二次製品、石材、耐火煉瓦などの切断に。 穴径(Φmm) 30.5 仕様 乾式 材質 台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 高さ(mm) (チップ)10 付属リング穴径(Φmm) 25.4/22.23/20 適合被削材種 高配筋コンクリート、コンクリート二次製品、石材、耐火煉瓦など
1枚
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

G&J HALL TOOLSコーンカット
電気ドリルで厚さ2mm迄の材料に適します。 シート及びチューブの穴あけは僅か数秒でOK。 0.2mm厚のステンレス板でもクランプ(止め金)不要です。 プラスチック、風防ガラス、デコラ等でも欠けたり割れたりしないで、完全な穴があけられます。 下穴不要で裏バリがでません。 ワッシャーを使えば、お望みの径の穴をほぼ正確にあけられます。
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カッター部はカバー付で安全です。
幅(mm) 13.5 長さ(mm) 53.5 材質 刃:ステンレス トラスコ品番 836-9242 適合本体 TEX-203(210308)、TEX-110(TEX-110K)、TEX-233SP 質量(g) 25 2018年トラスコ掲載ページ 6 1918
1セット(5枚)
609 税込670
当日出荷

電気ドリルで厚さ2mm迄の材料に適します。 シート及びチューブの穴あけは僅か数秒でOK。 0.2mm厚のステンレス板でもクランプ(止め金)不要です。 プラスチック、風防ガラス、デコラ等でも欠けたり割れたりしないで、完全な穴があけられます。 下穴不要で裏バリがでません。 ワッシャーを使えば、お望みの径の穴をほぼ正確にあけられます。
1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 114-5687 適合機種 TVBS-635 材質 焼入鋼(SK-5) 主な用途 梱包用
1枚
239 税込263
当日出荷

DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材 コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 外径(Φmm) 105 ダイヤ層厚さ(mm) 約2 仕様 乾式(ドライタイプ) 付属品 Φ15mmリング タイプ セグメント 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 15300 付属リング穴径(Φmm) 15 ダイヤ層幅(mm) 約7 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 取扱説明書
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
用途耐火レンガ、ブロック割り作業に最適です。
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味・スピード優先タイプ。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。 適合被削材種 コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等 仕様 乾式
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切断面がきれいに!
用途コンクリート二次製品、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 仕様 乾湿両用 材質 工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプ ターボ 適合材 コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現場に手軽に持ち込んで、各種軟鋼材をシャープに切断。
用途アングル、チャンネル、ライニング鋼管、ガス管、丸棒など 仕様 二重絶縁、蛍光灯、ブレーキ付 付属品 六角棒レンチ5(783203-8)、レンチホルダ トラスコ品番 422-7875 長さ(mm) 406 幅(mm) 246 質量(kg) 8.1 高さ(mm) 333 電流(A) 11 対応材質 鉄工用 切断能力(mm) 角(90°) 正方形:50、長方形:90×45、L型:60 切断能力(mm) 丸(90°) 61 切断能力(mm) 角(45°) 正方形:50、長方形:65×45、L型:50 切断能力(mm) 丸(45°) 61 カーボンブラシ呼び番号 322 充電時間(分) 22
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

Panasonic(パナソニック)角穴カッター 本体のみ
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。 外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。 ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。 化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
バッテリー電圧(V) 14.4/18 切断能力(mm) 石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12 最大切込深さ(mm) 木工/15、石膏/30 付属品 石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダクトケース トラスコ品番 799-6641
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

ダイヤモンドブレードは従来のカッターより耐久性を極度に高めた製品です。 目詰まりがなく高度の切れ味を発揮します。 エンジンカッター用
用途コンクリート、ブロック、石材の切断 刃高(mm) 6.5 付属カラー(mm) 22、20、25.4 穴径(Φmm) 30.5 適合材 コンクリート、ブロック、石材
1枚
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受け台がスライドし、切る長さの調整ができます。(12cm~32cm) 刃、受刃がステンレス製で錆びにくい!
用途アスパラガス、ほうれん草、ねぎ、ブロッコリー等野菜の根切りに。 刃渡り(mm) 190 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 320×460×160
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイカッター
17ミリ六角軸電動ハンマ用
用途モルタル・タイル等の表面仕上材やアスファルト舗装の除去作業用 材質 寸法(mm) 先端幅50、全長280
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

主要部品にステンレスを採用し防錆性と耐久性を追及しました。
用途舗装切断用 トラスコ品番 468-8081 幅(mm) 485 寸法(mm) 使用ブレード:256~306(10~12インチ) 高さ(mm) 670 奥行(mm) 860 軸(mm) ブレード:27 ブレード 256~306(10~12インチ) 最大切断深度(mm) 70~95
1台
369,800 税込406,780
3日以内出荷

専業プロユーザー向けモデル。 新時代の超高層・免震・耐震設計を支えるSD390および490材に対応。 進化した衝撃吸収ボディーの強力モーター搭載。 トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 強力モーター搭載により出力・高速切断。 プロユーザーに応える耐久性。
切断能力(mm)鉄筋 SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D16、SD390相当品=560N/mm2(57kgf/mm2)最大D16、SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D16 電圧(V) 単相100(50/60Hz) 電源コード(m) 5 消費電力(W) 1050 質量(kg) 8.8 付属品 商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、5m電源コード 切断時間(秒) 1.5(D16切断時) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 492×165×120 仕様 二重絶縁 種別 SD490対応モデル
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)角穴カッター
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。 外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。 ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。 化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
仕様 防塵(IP5X)、オーピタル(固定式)、急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 消費電力(W) 充電器/198 切断能力(mm) 石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12 最大切込深さ(mm) 木工/15、石膏/30 充電器電圧(V) AC100 50/60Hz 充電器機能 急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g) 900 振動3軸合成値(m/s2) 9.1
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

職人芸がさらなる進化!。切れ味・寿命20%UP。チップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP。ショートチップ(多等配)で切れ味UP
用途硬質コンクリート・石材の切断用 チップ高さ(mm) 8.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)