煙感知器電池のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
88件の「煙感知器電池」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 火災 報知 器 電池 交換」、「火災警報器 電池 パナソニック」、「SH384552520」などの商品も取り扱っております。

万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。 感知方式 付属品 専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ 質量(g) 約130(電池含む) 外形寸法(mm) Φ100×40.5 電源 専用リチウム電池DC3V 定格 DC3V・300mA 感度 光電式2種 使用環境温度(℃) 0~+40 電池寿命 約10年 色(本体) ホワイト 音量(dB) 70以上(1mにて) 音声 10
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頻繁な電池交換が難しい機器でも安心して使える、長期信頼性を実現。優れた高レート放電特性。
適合機種 BGW22127K、BGW22427K 、BGW22428K、BGW22717K 長さ(mm) 33 直径(Φmm) 17 タイプ CR系円筒(長寿命タイプ) 公称電圧(V) 3
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

付属品 取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも 材質 難燃性樹脂 型式 電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 ホワイトアイボリー 質量(g) 約110 電源 リチウム電池式 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約100×41.5(取付ベース含) 機能 警報停止、自動試験機能 取付場所 天井面、壁面 使用電池 PanasonicCR-2/3AZ 使用周囲温度(℃) 0~+40 電池寿命 約10年 警報音・音量 1メートルにて70dB以上 感知方式 煙式 警報種類 火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!。電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

付属品 1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池 型式 電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 質量(g) 約105(電池含む) 取付方式 本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 周波数(kHz) 警報音:0.3~4.0 機能 自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能 取付場所 居室、階段、廊下、寝室など 使用電池 専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃) 0~+40 設置場所 天井面壁面 警報音・音量 90dB(+10~-3)(1m) RoHS指令(10物質対応) 対応 電池寿命(年) 約10
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

適合品番 ブザー警報式(SH18系)10年寿命タイプ+SH18345用 関連資料 適合電池一覧表(0.8MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
タイプ リチウム 仕様 熱防御機能、故障保護機能内蔵 電圧(V) 3 使用推奨期限 10年
1セット(2個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災で発生する煙を感知して、大きな音声警報「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です。火事です」と表示灯(赤)が連続点滅してお知らせします。火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は周波数帯300Hz~4kHzのスイープ音の採用により、子供から高齢者まで聞き取りやすい警報音です。省エネ設計で電池寿命は約10年です。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも簡単に取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。睡眠を妨げないよう夜間の電池切れ警報を出にくくする遅延機能を搭載しました。
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所、天井、壁兼用 仕様 国家検定型式番号:住警第2019~2号 付属品 取付ベース :1個、取付ネジ(3.5×L25mm):2本、専用リチウム電池 :1個、取扱説明書(保証書付) 種別 光電式住宅用防災警報器 ナチュラルホワイト タイプ 交換時期メッセージ機能なし 使用温度範囲(℃) 0~40(結露しないこと) 外寸(mm) Φ99×25.6 感知方式 煙式(光電式・2種)
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途熱感知器 感知方式 熱式 適合 (ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810 取付 露出 質量(g) 100 種類 差動式 使用温度範囲(℃) -10~50 電圧(V) DC30 電流(mA) 100 型式検定番号 感第60~21号
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池
適合機種 MELSEC-Aシリーズ 種類 塩化チオニルリチウム一次電池 主な用途 Q171ENC-W8のデータ保持用 バッテリー寿命(年) (保存時)5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

火災の煙を感知して音と光でお知らせ、家財を守る火災警報器「けむタンちゃん10」。 寝室・居間・階段などに最適。電池寿命約10年と長寿命。自動試験機能付。日本消防検定協会の試験に合格した検定品。
用途リビング・寝室・居間・書斎・子供部屋・階段などに。火災から家財を守る。音と光でお知らせ 火災 報知機 火災アラーム 煙式 電池 長寿命 日本消防検定協会 合格品。日本産。 仕様 電池寿命約10年(※使用環境により電池の寿命は短くなることがある)/動試験機能付 質量(kg) 0.12 ホワイト 電源 電池式/専用リチウム電池DC3V 300mA 感度 光電式2種 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約100×41 感知方式 煙式 音量(dB) 1mにて70以上
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】 種別 光電式住宅用防災警報器 感知方式 煙式(光電式・2種) 付属品 取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部 ナチュラルホワイト 質量(g) 約80(取付ベース、電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~40(結露しないこと) 外形寸法(mm) Φ89×25 国家検定合格番号 住警第30~4号 警報方式 音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」) 主材質 ABS樹脂
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

カメラ用に適しています。
寸法(mm) Φ17×34.5 質量(g) 16 タイプ CR123A 電圧(V) 3 定格容量 1500mAh
1個
439 税込483
当日出荷

使用温度範囲が広く、大電流。 高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
電圧(V) 3
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
種類 内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)