- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- 煙突蓋のおすすめ人気ランキング
煙突蓋のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新121件の「煙突蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「煙突 キャップ」、「煙突穴 塞ぐ」、「スパイラルダクト エンドキャップ」などの商品も取り扱っております。
キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。
スパイラルダクト等の、管の閉口部に使用します。
材質
亜鉛鋼板
キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。
継手類の、管の閉口部に使用します。
材質
亜鉛鋼板
スパイラルダクト等の管の閉口部に使用します。
寸法L(mm)
60
材質
亜鉛鋼板
厚さt(mm)
0.6
材質
本体、フタ/ステンレス(SUS304)
継手類の管の閉口部に使用します。
材質
亜鉛
寸法l(mm)
60
厚さt(mm)
0.6
材質
ステンレス(SUS304)
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
引っ越し時等のエアコン用穴、FF用煙突穴を簡単にふさぐことが可能です。ワンタッチ仮止め機能により、作業が容易です。1人での施工も可能です。
対応
(壁厚)50mm~250mm
材質
PP
色
アイボリー
材質(パッキン)
シリコンゴム
材質(本体)
SUS304
表面処理
ヘアーラインクリア仕上げ
種類
クーラーキャップ
材質/仕上
SUS304/ヘアーライン
用途カバープレート
サビに強いステンレス製の煙突部材
用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。
材質
SUS430
厚さ(mm)
0.3
長さ(cm)
90
サビに強いステンレス製の煙突部材
用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。
材質
SUS430
厚さ(mm)
0.3
長さ(cm)
45
材質
ステンレス
仕様
のり付き
厚さ(mm)
0.5
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)
0.5
寸法W(mm)
6.5
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
キャップ
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水