- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 照明 センサー 後付けのおすすめ人気ランキング
照明 センサー 後付けのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新106件の「照明 センサー 後付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「明暗 センサー スイッチ 屋外」、「明る さ センサー スイッチ」、「人 感 センサー 100v」などの商品も取り扱っております。
消費電力(W)
消灯時1.0/点灯時0
定格電圧(V)
AC100
付属品
取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー
周波数
50/60Hz共用
照度(Lux)
10~80(点灯)
消灯照度(Lx)
400以下
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。
耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W)
0.8MAX(無負荷時)
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
センサー
(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス
遅延時間
(センサー)3~6秒
動作温度(℃)
-10~50
最大負荷(W)
白熱灯:300、蛍光灯:45
防水性
防滴型
1個
¥1,139
税込¥1,253
当日出荷
暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。
適合
遮光フード(別売):EE6975
さまざまな取り付け方法で、幅広い用途ができるLEDセンサーライトです。
センサー感知範囲約4メートル、人を感知するとパッと付いて約20秒後に消えるので消し忘れを防止します。
そのまま置いて使えば、室内で暗い階段や、廊下の足元ライトになります。
台座・結束バンドを使えば柱やフェンスに取りつけ可能、三脚を使えば巻きつけたり、足場の不安定なところに設置できます。
ON(常時点灯) OFF(消灯) AUTO(センサーモード) 約5lux以下の周囲が暗い状態で人を感知して自動的に約20秒点灯します。
電球の種類
LED
付属品
キズ防止パッド1枚、結束バンド2本、三脚1セット
材質
本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂、キズ防止パッド:シリコーンゴム、結束バンド:ナイロン、三脚:ABS・エラストマー・アルミ
寸法(mm)
Φ90×86(本体)、(台座)約90.×100×37、(キズ防止パッド)約90×100、(結束バンド)全長約500
質量(g)
125(本体)、約38(台座)
保護等級
IPX4
光源
0.3W白色LED
使用電池
単3形乾電池3個(別売)
センサー感知方式
人感
設置方式
スタンド式、結束バンドで取付け可能
明るさ(Lm)
約20
防水性
IPX4
センサー感知範囲
約100°/最長4m
連続点灯時間(時間)
約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年2ヶ月
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
1個
¥20,200
税込¥22,220
当日出荷
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。人感センサー付き。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。
消費電力(W)
7.5
直径(Φmm)
122
高さ(mm)
75
質量(g)
180
電源(V)
AC100(50/60Hz)
角度(°)
感知:90
適合機器
取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)
明るさ(Lx)
センサーが操作する周囲の明るさ:50以下
保証期間
お買い上げ日より1年
LED寿命(時間)
35000
感知距離(m)
センサー:3
点灯時間(時間)
1
調光の可否
否
スイッチ種類
センサースイッチ
定格電圧(V)
AC 100
定格電流(A)
3
消費電流(mA)
5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)
使用周囲温度(℃)
-10~40
点灯開始照度(Lux)
5~300
消灯照度(Lx)
約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
暗くなると自動で点灯!明るくなると自動で消灯!
設定した時間(2~8時間)がくると自動で消灯!
用途屋外用
イルミネーションに
外灯や看板に
作業灯や灯光器に
最大設定時間
8時間
仕様
時間誤差/3分以内:1回
適合
照明器具750W以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)。ヒーター使用器具1500W以下。トランス使用器具750W以下。モーターを使用した器具400W以下
容量
最大1500Wまで(照明器具は750Wまで)
品番
CDS24
質量(g)
約280
タイプ
防雨型
消費電力(W)
1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
110×70×45
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC100
感度
光センサー/20~30ルクス(※接地する向きや角度、天候等により「ON/OFF」のタイミングがずれることがあります。)
コード長さ(cm)
入力側/約20、出力側/約15
タイマー設定
2・4・6・8時間
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
人感・明暗センサー付き(周囲が暗くなり人が近づくと点灯)で、消し忘れの心配なし!
人感センサーが作動する際の周囲の明るさ、点灯時間(検知範囲内から人がいなくなったり、静止してから器具が消灯するまでの時間)を本体スイッチで簡単に調整可能!
コンパクトだから家中いろんな場所で活躍。工具不要で簡単取付!しかも省エネ&長持ち!
検知範囲に人の体のおよそ半分が入ると点灯します。
消費電力(W)
18
付属品
アダプター、保証書付取扱説明書
長さ(mm)
86
直径(Φmm)
308
材質(本体)
PC樹脂
質量(g)
900
電源(V)
100(50/60Hz)
全光束(Lm)
1300
光源
チップ型LED(交換不可)
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.2
設置場所
屋内用
LED寿命(時間)
40000
適合器具
角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、引掛ローゼット、埋込ローゼット
動作温度範囲(℃)
0~40
電球の種類
LED
調光の可否
否
スイッチ種類
センサースイッチ
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
仕様
JIS I 形
適合
(しゃ光フード)OSC-5007
消費電力(W)
1
定格電圧(V)
AC100
動作方式
光導電素子+バイメタルスイッチ式
定格周波数(Hz)
50/60
結線方式
リード線式
負荷電流(A)
6
動作照度
(点灯)10~80lx。(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
屋外用リード線式(別置形)。使用可能温度範囲:-10~40℃。一般のエクステリア照明器具の近くに取り付けるだけで、明るさセンサ機能をプラスできる、器具外取付タイプの自動点滅スイッチです。夕方暗くなると自動的に点灯し、朝明るくなると自動的に消灯。つけ忘れや消し忘れがなくなるので、便利で、しかも省エネです
用途屋外用照明
付属品
取付金具ワッシャ・ネジ各1本、チェック・カバー1枚
周波数(Hz)
50/60共用
消費電力(W)
(消灯時/点灯時)1.0/0
定格電圧(V)
100
照度(Lx)
(点灯)10~80、(消灯)400以下
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
URL公開予定:2025/6/20
仕様
50Hz/60Hz
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242V
平均演色評価数(Ra)
Ra93
LED寿命(時間)
40000 (光束維持率85%)
方式
バイメタルリレー方式
照度(Lx)
(点灯)10~80、(消灯)400以下
定格
100V・3A
動作方式
バイメタル式
LED
LED一体型
最大負荷(W)
(LED灯)高力率160、(蛍光灯)高力率200、低力率160、(水銀灯)高力率250、低力率100
動作照度
1P形
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
切替OFFタイマー付
周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続点灯器具として使用できます。
耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
1個
¥1,899
税込¥2,089
当日出荷
光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。
光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!!
強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。
最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。
電球の種類
LED
質量(g)
88
スイッチ
点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
86×95×33
電池寿命(時間)
連続点灯約420(最小照度)
使用電球
Cree社白色LED3個
使用電池
単4形乾電池3本(別売)
センサー感知方式
人感+明暗
設置方式
ネジ取付、マグネット、吊り下げ
灯数
3灯
調整機能
LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整
点灯時間
(自動)約10秒、30秒、90秒
センサー感知範囲
(距離)約3m、(角度)約90度
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ゆっくり消灯機能付きCOB、LEDタイプと省電力で長寿命なLEDを搭載したトイレ用センサシーリングライトをご用意しました。
電球
LED