- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 照明 器具 ローゼットのおすすめ人気ランキング
照明 器具 ローゼットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新595件の「照明 器具 ローゼット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリングライト取付金具」、「シーリングライト 取り付けソケット」、「シーリングボディ」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V)
125
仕様
送り端子付
色
ミルキーホワイト
定格電流(A)
6
色
ミルキーホワイト
タイプ
送り端子付
定格
6A 125V
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
定格
6A 125V
色
ミルキーホワイト
定格
6A-125V
定格電圧(V)
125
包装
パック商品
端子
ねじなし端子式(電線差し込み式)
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
埋込ローゼット取付B(引掛埋込ローゼット取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします
仕様
対応配線器具:埋込ローゼット(耳つき)
再生紙使用マーク
適合
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ
フル端子、送り端子なし
定格
6A 125V
定格電圧(V)
125
耐熱温度(℃)
(1時間)100±3
適合
電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電流(A)
6
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
適合
WK1102,WG4000W,WG4005,WG4420W,WG4425W,WG4425Y,WG5005W,WG5005Y,WG5015W,WG5015Y
材質
鋼板
タイプ
丸型引掛シーリングハンガ
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
定格電圧(V)
125
タイプ
送り端子付
定格
6A 125V
耐熱温度(℃)
130
タイプ
引掛埋込ローゼツト取付金具
材質
鋼板
引掛シーリングをソケットにかえます
● セードをリングで挟み込んで固定できます
● 口金E-26用 100ワットまで
● 照明用
定格電圧(V)
250
電流(A)
6
口金
E26
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
接地側(W)表示付き
天井固定用のネジが付いています
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
適合電線
VVF
1個
¥138
税込¥152
当日出荷
口金
E17
適合
VVFΦ1.6mm銅線
材質(本体)
磁器
定格
300V 3A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
43.5×33×38
取付け方法
木ネジ(2本付属)、マグネット(付属無し)
コネクタ
単心SCコネクタ対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローゼットとしても、コンセントとしても使えます。
定格
6A/125V
定格電圧(V)
125
適合電線
VVF Φ1.6/Φ2.0
1個
¥589
税込¥648
3日以内出荷
適合規格
電気用品安全法
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
埋込ローゼット(耳つき)にペンダントを取付時、フレンジカバーからはみ出す部分をカバーして、見た目をスッキリできます
材質(本体)
樹脂
色
オフホワイト色
幅(mm)
Φ130
高さ(mm)
14
再生紙使用マーク
適合
1個
¥679
税込¥747
欠品中