照明 落下 防止のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
523件の「照明 落下 防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「飛散防止 蛍光灯」、「照明器具 落下防止 ワイヤー」、「落下防止金具」などの商品も取り扱っております。
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
219 税込241
当日出荷

ODELIC(オーデリック)ランプ落下防止ホルダー
特注対応にて高さ変更可能です
ホルダー ステンレス鋼 仕様 ホルダー受け:冷間圧延鋼板 再生紙使用マーク 適合
1個
519 税込571
3日以内出荷

ジェットイノウエ製LED蛍光管用の取付部材です。
用途電装パーツ 材質 ステンレス 幅(mm) 10
1セット(2個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 甲丸スナップ:SUS304 ワイヤー径(Φmm) 1.5 ワイヤー SUS316 7×7 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(カシメ部) (金属)SUS316
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番 337-6036 適合機種 SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N 質量(g) 15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 20×30×36
1個
849 税込934
当日出荷

ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
1本
特価
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。 材質 ロープ径(Φmm) 3-4.3 箱入数 5本
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
899 税込989
4日以内出荷

GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション
用途高天井用ベースライト 取付金具 ステンレス ワイヤー ステンレス
1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 材質 チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム 長さ(mm) 1172 透明
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤー径(Φmm) 1 静止荷重(kg) 10 材質 フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス 径(Φmm) (ループ)20
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

直管形LEDランプ用の落下防止パーツです。
質量(g) 24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48×10×24
1個
399 税込439
当日出荷

仕様 オールSUS製(ワイヤはナイロンコーティング仕様)、端子は、M4ボルトに対応 全長(mm) 500 関連資料 (0.9MB) 適合LED LEDioc LEDライトバルブ:LDTS103L-G-E39、LDTS103L-G-E39/621、LDTS103N-G-E39、LDTS110L-G-E39、LDTS110L-G-E39/721、LDTS110N-G-E39
1本
709 税込780
当日出荷

材質 カシメ金具:SUS316、ワイヤ:SUS316 7×19、リングキャッチ:SUS304 全長(mm) 300 ワイヤー径(Φmm) 3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


用途Myシリーズ用ガード(直付形150幅,笠付タイプ用)&Lファイン1灯用(逆富士形&反射笠付)・2灯用(反射笠付用) 質量(kg) 1.7 タイプ 40形用 仕上 【ガード】鋼板・白色仕上、【取付金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上 ガード Φ3、Φ4
1台
5,898 税込6,488
当日出荷