- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 照明吊り下げチェーンのおすすめ人気ランキング
照明吊り下げチェーンのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新111件の「照明吊り下げチェーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照明 吊り 下げ 金具」、「照明吊り金具」、「オンカン」などの商品も取り扱っております。
用途蛍光灯器具とクサリのジョイント用
材質
亜鉛ダイカスト
材質
鉄
内径(Φmm)
37×8
1個
¥483
税込¥531
当日出荷
材質
亜鉛ダイカスト
アズワン品番
65-2178-61
ねじサイズ
W5/8(16mm)
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)
仕上
クローム、ユニクロ
切断済みチェーンですので、すぐにご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)
30
表面処理
電気メッキ
チェーン長(m)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊下げ用。
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
照明器具を吊下げて設置できます。
用途AC100V専用の差し込みプラグを付属
適合機種
MADB40003K1P/N-8・MMDB40003K1/N-8
セット内容
デンゲンプラグ&チェーンセットB
電源コード(m)
2
チェーン長(mm)
吊下げ用:300×2
取付金具
電源プラグ:1個
電源プラグ
2000mm×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
質量(g)
450
仕上
電気亜鉛めっき
使用場所
屋内用
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
照明器具などをチェーン吊りする金具です
材質/処理
電気亜鉛めっき処理
サビに強いステンレス製です。未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊り下げ用
材質
ステンレス(SUS304)
全長(m)
30
表面処理
電解研磨
チェーン吊具(ワン型)
付属品
配線用平行ビニルコード1本つき
許容質量(kg)
8(2本)
ビームラックルに取り付け、ワイヤーロープの固定や照明器具用チェーンの吊り下げに使用します。[YKB-W3(D)]
適合
SGA-10-3E,SGB-,SGPA
適合ボルト径
W3/8
1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷