- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 照明器具 落下防止 ワイヤーのおすすめ人気ランキング
照明器具 落下防止 ワイヤーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新280件の「照明器具 落下防止 ワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照明 落下 防止」、「落下防止金具」、「脱落 防止 ワイヤー」などの商品も取り扱っております。
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質
甲丸スナップ:SUS304
ワイヤー径(Φmm)
1.5
ワイヤー
SUS316 7×7
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(カシメ部)
(金属)SUS316
両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。
材質
鉄
ロープ径(Φmm)
3-4.3
箱入数
5本
GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション
用途高天井用ベースライト
取付金具
ステンレス
ワイヤー
ステンレス
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
材質
カシメ金具:SUS316、ワイヤ:SUS316 7×19、リングキャッチ:SUS304
全長(mm)
300
ワイヤー径(Φmm)
3
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
材質
ステンレス
ロープ径(Φmm)
0.7
ワイヤー径(Φmm)
1
静止荷重(kg)
10
材質
フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス
径(Φmm)
(ループ)20
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
材質
アイエンド:SUS316
ワイヤー径(Φmm)
4
ワイヤー
SUS316 7×19
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合器具
LEDioc FLOOD SPOLART。LEDioc FLOOD DUELL。LEDioc FLOOD BLITZ。LEDioc FLOOD URBANVIEW DIRECT
材質(カシメ部)
(金属)SUS316
材質
アイエンド:SUS316
ワイヤー径(Φmm)
3
ワイヤー
SUS316 7×19
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(カシメ部)
(金属)SUS316
種類
舞台・演出用
材質(ワイヤー部)
ステンレス
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
ワイヤー
(構成)7×7
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
ワイヤー径(Φmm)
3
ワイヤー
SUS316 7×19
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(カシメ部)
(金属)SUS316
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
使用荷重(kg)
2
線径(Φmm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
オールSUS製(ワイヤはナイロンコーティング仕様)、端子は、M4ボルトに対応
全長(mm)
500
関連資料
(0.9MB)
適合LED
LEDioc LEDライトバルブ:LDTS103L-G-E39、LDTS103L-G-E39/621、LDTS103N-G-E39、LDTS110L-G-E39、LDTS110L-G-E39/721、LDTS110N-G-E39
1本
¥709
税込¥780
当日出荷