熊手 草刈りのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
99件の「熊手 草刈り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草取り熊手」、「熊手 除草」、「草刈 レーキ」などの商品も取り扱っております。
使用場面にあわせて、先の幅を調節できます。蝶ボルトをゆるめパイプにそってスライドさせます。位置が決まれば蝶ボルトを締めて固定して下さい。 ステンレス製でさびに強く、強度もあります。また線形が小判型になっている事により、絡みにくく、しなやかで弾力性があります。 従来品より軽い為長時間の作業でも疲れにくく、落ち葉や枯葉等庭掃除に大変便利です。 ホームクマデは柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。
材質 線/ステンレス鋼、固定具/ナイロン(グラスファイバー入り) 全長(mm) 1330 爪数 13 材質(グリップ) エラストマー樹脂 先端形状 先が小判型で絡まない 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 最大幅(mm) 420 材質(金具) ステンレス鋼
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

大型仕様でかき集め効率がアップします。手肌にやさしい木柄仕様です。
用途落葉掃き、庭清掃などに。 材質 爪:ポリプロピレン(PP)、柄:ラミン材 爪長さ(mm) 170 2018年トラスコ掲載ページ 9 1417
1本
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刈草の集草作業に使います
用途刈草、敷きわら集めに最適 全長(mm) 1560 寸法(mm) 1560×350×85 質量(g) 1200 爪長さ(mm) 85 先幅(mm) 350
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

刈草の集草作業に使います
用途刈草、敷きわら集めに最適 全長(mm) 1645 爪数 18 質量(g) 1100 材質(柄部) 天然木 材質(刃) スチール 先幅(mm) 210~400
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm) 490 刃幅(mm) 70 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

花壇やプランターの土おこし、根の掘り起こしなど園芸用品としての使用はもちろん、潮干狩りにも便利なアイテムです。
全長(mm) 230 幅(mm) 130 柄長さ(mm) 150 爪長さ(mm) 150
1本
299 税込329
当日出荷

かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ 24本爪タイプ 頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業 除草後のならし作業。 材質 (頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜) 全長(mm) 1340 トラスコ品番 780-7937 長さ(mm) (頭部)435 質量(g) 600 爪数 24本(頭部) 先幅(mm) (頭部)350
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

軽量アルミハンドルを採用した、スライド機能とハンドルの伸縮機能付清掃、整地作業用レーキ 持ち運びに便利で、コンパクトに収納出来ます 爪先が玉付になっていますので地面への引っかかりが少なく作業がスムーズに出来ます 15本爪玉付タイプ。
用途庭、家まわり、公園等での落葉やゴミのかき集め作業 芝生の清掃作業 草、芝刈り後の集草、庭木剪定後の清掃作業 材質 (頭部)高張力ワイヤー・ABS樹脂/(柄部)アルミ合金/(レバー・グリップ部)PVC 全長(mm) (最小)約810~(最大)約1560 質量(g) 750 爪数 15本(玉付) 先幅(mm) (最小)約180~(最大)約520
1丁
1,698 税込1,868
翌々日出荷

頭部先爪に熱処理を施し曲がりにくく、靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています
用途除草後の集草作業/うね上げ後のならし作業/整地作業 全長(mm) 1560 先幅(mm) 360 トラスコ品番 382-0211 質量(kg) 1.2 柄長さ(mm) 1350 材質(柄部) 天然木 材質(頭) スチール 爪数 14本 頭部高さ(mm) 90 頭部板厚(mm) 4.5
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

材質 竹、針金 全長(mm) 約800 エスコ品番 EA650RA-16 質量(g) 約97 爪数 10 先端幅(mm) 約250
1セット(10本)
3,400 税込3,740
翌日出荷

竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使いよさがあります。あたりがやさしく、芝をいためることなく枯葉やゴミをかき集められます。また、軽いので片手でも扱うことができ、植込みの奥のゴミなどを掻き出すのにも便利です。
全長(mm) 750 寸法(mm) H750×W270×D40 質量(g) 160 爪数 28 先幅(mm) 270
1本
669 税込736
当日出荷

伸縮タイプで収納に便利。
用途土ならし・掃除用 材質 爪部:バネ鋼。柄部:アルミ 全長(mm) 1360~1370 幅(mm) 200 高さ(mm) 1360 質量(g) 780 奥行(mm) 100 材質(刃) バネ鋼 爪数 14 先幅(mm) 180~520
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

爪の両サイドが太目になっており、耐久性が高いです。ゴミや落ち葉をかき集めるのに使用する一般的な熊手です。
用途芝やゴミ、落ち葉などの収集に。 トラスコ品番 111-0236 材質 長さ(mm) 1400 幅(mm) 430 幅(cm) 43 長さ(cm) 140 寸法(cm) 毛長:95
1本
799 税込879
当日出荷

プラ製の爪で丈夫です。 爪は20本になっています。
幅(mm) 430 長さ(mm) 1510 トラスコ品番 819-5467 材質 爪:ポリプロピレン(PP)、柄:竹/PVCシュリンク 質量(g) 400
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

爪が太く丈夫で折れにくいです。 爪を釘と番線で固定しているので丈夫で長持ちです。
用途小枝や大量の草、落ち葉などの収集に 長さ(cm) 145、【毛】97 トラスコ品番 819-5466 材質 質量(kg) 0.68 幅(cm) 48
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

環境や用途に合わせて長さが自由自在に調節できます。伸縮柄は軽くて丈夫なアルミ合金製です。収納・保管に便利な伸縮式です。
用途家庭菜園、庭園の手入れに。 材質 爪:ポリプロピレン(PP)、柄:アルミ合金他 2018年トラスコ掲載ページ 9 1417
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部に樹脂(PP)を使用することで軽量です。 女性でも楽に作業ができます。 15本爪タイプ。
用途落ち葉やごみの清掃作業。除草後のならし作業。
1個
979 税込1,077
3日以内出荷

かき寄せ部はスチール製です。芝生専用の清掃、整地作業に最適です。爪幅が広く平らになっているので芝生を傷めにくく、刈った芝を楽にかき寄せることが出来ます。22本爪タイプ。
用途刈った芝生の清掃作業に 全長(mm) 1500 先幅(mm) 480 質量(kg) 1 材質(柄部) 天然木 材質(頭) スチール 爪長さ(mm) 350 爪数 22本
1丁
2,398 税込2,638
翌々日出荷

33本爪の細爪タイプ。軽くて扱いやすい。竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使い良さがあります。あたりが優しく、芝を傷めることなく、枯葉やゴミをかき集められます。また軽いので片手で扱うこともでき、植え込みの奥のゴミなどを掻き出すのにも便利です。
用途細かいゴミや軽いゴミに。 材質 天然竹 質量(g) 約450 幅(cm) 42 全長(cm) 150 爪数 33本
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

10本手。手・爪部分の幅、厚みを増して頑丈になった熊手です。柄が太いので、握りやすくて疲れにくい。
用途熊手 材質 天然竹 幅(cm) 約39 長さ(cm) 約164 爪数 10
1本ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)