- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- 熱 圧着 チューブのおすすめ人気ランキング
熱 圧着 チューブのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新170件の「熱 圧着 チューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱収縮チューブ 太い」、「熱収縮パイプ」、「熱 収縮チューブ 50mm」などの商品も取り扱っております。
ドライヤーなどの熱で収縮、電線の接続部分を絶縁・保護します。
RoHS適合/ハロゲンフリー/難燃性
長さ(m)
2
材質
ポリオレフィン
収縮開始温度(℃)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。
黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
UL、CSA認定品です。
MIL規格:AMS-DTL-23053
材質
ポリオレフィン
長さ(m)
0.152
特性
柔軟性、難燃性
耐電圧
600V
収縮率
50%(120℃加熱時)
通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。
使用方法
配線にチューブを通しはんだ等でつなぎます。収縮チューブを加熱し、収縮させる。シーリング剤により、防水されます。
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。
・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。
・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明
・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。
材質
ポリオレフィン
関連資料
製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
材質
ポリオレフィン樹脂
比率
2:1
耐電圧
600V
連続使用温度(℃)
-55~125
収縮開始温度(℃)
70
収縮完了温度(℃)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
絶縁
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
RoHS指令適合製品です。
耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質
電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)
1
色
透明
使用温度範囲(℃)
-55~105
収縮完了温度(℃)
115
収縮率(%)
内径/40(115℃加熱時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐油性、耐薬品性、絶縁
絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性等電気的特性にすぐれています。
耐候性、耐オゾン性、耐薬品性にすぐれています。
金属と接触しても金属を腐食させません。
用途電線接続部や抵抗、コンデンサー等の絶縁保護
材質
エチレンプロピレンゴム
厚さ(mm)
1.00
長さ(m)
1
収縮温度
120℃以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
絶縁抵抗、破壊電圧、耐トラッキング性、耐候性、耐オゾン性、耐薬品性
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
長さ(m)
1
特性
絶縁
セット内容
7サイズ各1本
耐電圧
600V
収縮前内径(Φmm)
1.5、2.5、3.0、4.5、6.5、10.7、12.7
連続使用温度(℃)
-55~125
収縮開始温度(℃)
70
収縮完了温度(℃)
110
比率
2:1
RoHS指令対応証明書
(0.3MB)
1セット(7本)
¥679
税込¥747
当日出荷
使いたい分だけ引き出してカット出来るのでとても便利です。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
材質
ポリオレフィン
長さ(m)
2
収縮開始温度(℃)
70
収縮比
2:1
特性
絶縁
連続使用温度(℃)
-55~125
収縮完了温度(℃)
110
耐電圧
600V
RoHS指令適合製品です。
耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質
電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)
1
色
黒
使用温度範囲(℃)
-55~105
収縮完了温度(℃)
115
収縮率(%)
内径/40(115℃加熱時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐油性、耐薬品性、絶縁
UL224規格品
難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)
柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
RoHS指令(10物質対応)
対応
チューブの内面に熱融解性の接着剤が付いているので、防水性を必要とする箇所に最適です。
用途ケーブル・配線・コネクターなどの保護に。
色
黒
材質
ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)
-45~110
収縮開始温度(℃)
80
収縮完了温度(℃)
110
比率
3:1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
耐油性、耐薬品性に優れる
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
材質
電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂
長さ(m)
1
仕様
【燃焼性】可燃
適合規格
住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品
構造
一層
耐電圧
AC2.5kV×60秒、破壊なし
伸び(%)
200%以上
体積抵抗率(Ωcm)
1.0×1016以上
連続使用温度(℃)
-55~105
収縮開始温度(℃)
75
収縮完了温度(℃)
115
難燃性
可燃
引張強度(MPa)
10.4以上
収縮温度
115℃以上
収縮率(%)
内径収縮率/40%以上。長さ変化率/-15%以上
吸水率(%)
0.10以下(23℃×24時間)
比率
2:1
長さ変化率(%)
-15以上
特性
耐油性、耐薬品性、絶縁
4:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。
用途比較的段差のある被物体に最適です。
材質
ポリオレフィン
長さ(m)
0.5
色
黒
使用温度範囲(℃)
45~110
耐電圧
600V
収縮温度
80℃
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
収縮比
4:1
・UL規格品で、防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。
・規格:UL224 VW-1、UL No:E314714
■採用実績
・鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等で使用されております。
材質
ポリオレフィン
全長(mm)
500
色
黒
使用温度範囲(℃)
-55~125
収縮温度
(開始)80℃、(完全収縮)100℃
比率
4:1
特性
強絶縁性、防滴
関連資料
指定物質含有有無(0.07MB) カタログ(0.26MB) RoHS2証明(0.12MB)
加熱により外層部が収縮すると同時にその際の熱と収縮力により内層部が溶解し、被覆体にぴったり接着し、防水となります。
長さ(m)
1.2
色
黒
材質
ポリオレフィン
収縮温度
120℃
超耐熱150℃の熱収縮チューブです。薬品の耐腐食性があります。
高温でかつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適です。
色
透明
材質
フッ化ビニリデン樹脂
全長(mm)
500
使用温度範囲(℃)
-55~150
収縮温度
135℃
収縮率
2:1
1袋2m入りの使いきりサイズです。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質
軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)
2
特性
絶縁
使用温度範囲(℃)
-55~125
適合規格
UL224
収縮率(%)
50以上
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。
材質
ポリオレフィン
長さ(m)
0.152
使用温度範囲(℃)
55~125
耐電圧
600V
収縮温度
70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
収縮比
2:1
薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。
汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。
環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。
PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。
透明色のチューブは、内部の可視性に優れ、収縮後も電線の識別や点検が容易です。
材質
架橋ポリオレフィン
長さ(m)
1
色
透明
伸び(%)
(ASTM D 2671)500
体積抵抗率(Ωcm)
1014以上
連続使用温度(℃)
-55~105
引張強度(MPa)
(ASTM D 2671)10.4以上
収縮温度
(推奨)90℃以上
収縮率(%)
(縦方向)±5
特性
柔軟性、絶縁
絶縁耐力
25kV/mm以上
収縮率
2:1以上