- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- 熱プレス機用金型のおすすめ人気ランキング
熱プレス機用金型のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新75件の「熱プレス機用金型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プレス金型」、「油圧プレス機」、「ホットプレス機」などの商品も取り扱っております。
小型熱プレス機(1-6002-01)、ハンドホットプレス(1-312-06)、万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。
Φ7~Φ14試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。
材質
ステンレス(SUS303/SKS-3)
従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。オプションの熱プレス機用金型(1-6002-11~)が使用できます。油圧で作動するため加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。最高温度400℃の高温タイプ
ストローク(mm)
(熱板) 0~90
電源
AC200V 50/60Hz
温度(℃)
(加熱温度) 室温+20~400℃
温度調節
PID方式
ヒーター容量(W)
1150/熱板×2
圧力計
デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
単位面圧力200MPaまで使用可能です。
超鋼製のため、SKD製に比べて耐摩耗性が30倍以上です。
上下で均等に荷重がかかる両軸成形が出来るため、上下の密度分布差が小さい成形体を形成することが出来ます。
メーカー製品のコンパクトプレスとの併用を推奨します。
精密ラッピング(鏡面)仕上げ。
材質
超硬
アズワン品番
1-312-06
寸法(mm)
150×280×443
質量(kg)
約9
1個
¥164,000
税込¥180,400
10日以内出荷
材質
S45C
寸法H(mm)
15
ボルト穴数
1穴
成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環する事により、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定する事が可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
仕様
圧力計遺留針付き、アナログ表示
ストローク(mm)
(熱板) 0~90
電源(V)
AC100(50/60Hz)
最高温度(℃)
(加熱)300
電源コード(m)
2.5(3Pプラグ付き)
ヒーター容量(W)
660/熱板×2枚
温度調整方法
PID方式
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。
各種素材の加熱圧縮成型テストができます。
油圧で作動しますので加重が容易です。
圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重測定にロードセルを使用しており、加重値をデジタル表示します(H300-10D)。
用途樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に
ストローク(mm)
(熱板)0~90
ボイラータンク加熱温度(℃)
室温+20~300
ヒーター容量(W)
660/熱板×2枚
温度調整方法
PID方式
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
2.5(3Pプラグ付き)
正確な穴あけ加工が可能です。
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。
適合
(ポンチングマシン)タケダ機械S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など
材質/仕上
SK-5
焼入硬度
HRC57
最大2.5トンの加圧ができる小型の油圧プレス機です。 誰でも簡単に透明なKBr錠剤の成型ができます。
寸法(mm)
127×192×201
質量(kg)
4.5
材質
S45C
寸法H(mm)
15
ボルト穴数
1穴
ストローク(mm)
100
構成機器
ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式
出力(kN)
50
圧力計
AS100-100M
1セット
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)
(熱板) 0~90
温度(℃)
(加熱温度) 室温+20~300℃
温度調節
PID方式
ヒーター容量(W)
660/熱板×2枚
圧力計
油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
強度の高いステンレススチール製。真空ポート付き。
サイズ(mm)
高さ55×底面50
アズワン品番
61-7000-38
1セット
¥98,980
税込¥108,878
12日以内出荷