- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- 熱処理区分のおすすめ人気ランキング
熱処理区分のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新147件の「熱処理区分」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「先端スリムビット」、「ウルトラヘックス」、「ベッセル A14 3 65」などの商品も取り扱っております。
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS
東日製 AU50R
日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO
不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10
MAX製 AT-ID650P・600P
ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA
ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B
東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
先端形状
プラス(+)
本数
10
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
サイズ別にわかりやすく色分け。
強さとねばりがあるダイハード鋼を採用。
材質
ダイハード鋼
先端形状
プラス(+)
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。刃先はスリムネジにあった先細仕上げ。頭の小さなネジや沈み打ちに、ねじ頭が見やすい「見やすいビット」。
用途コンパネの沈み打ちや床施工のミニビス打ちに。
先端形状
プラス(+)
熱処理区分
(ダイハード鋼)DX
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。ベッセル製 GT-H4RC・H5RC・S6CD・PLRC。瓜生製 US-3.5ACB・4CA・5CA・4AA・5AA・LT30B-C・LT40B-C。ユニタ製 D-6WHCL。ヨコタ製 YD-6AL・600CA
呼称
B39
熱処理区分
H(高硬度)
先端形状
プラス(+)
本数
10
両頭機能
片頭
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
マグネット入り。
用途木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど
弱電組立、建築、木工
全長(mm)
150
トラスコ品番
125-4952
質量(g)
37
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
10
熱処理区分
H
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
1袋(10本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。ビットの振れを抑制するクッションリング付き。狭い場所やきれい打ちに、まっすぐ打てる「ブレないビット」。
用途狭い場所は段付きビットで。階段のくさび固定やカーテンレールの取り付けに。
種類
段付
先端形状
プラス(+)
熱処理区分
(ダイハード鋼)DX
両頭機能
片頭
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
呼称
A14
先端形状
プラス(+)
本数
10
両頭機能
両頭
サッシや耐震金物に多く使われる四角ねじ用のビット。
材質
ダイハード鋼
両頭機能
両頭
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・・S5TFR/B
種類
段付
先端形状
プラス(+)
本数
10
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど
弱電組立、建築、木工
先端形状
プラス(+)
本数
10
両頭機能
両頭
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
種別
ビット
先端形状
プラス(+)
呼称
B43
本数
10
両頭機能
両頭
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
ショットブラスト仕上げ。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
刃先の谷間の長さを短くし4枚の羽根の厚みを厚くして強度アップした重作業用。ネジ径4mmのサッシネジに最適です。
用途サッシネジ、タッピングネジ
建築、設備、板金
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
10
熱処理区分
H
両頭機能
両頭
先端細型でネジ穴が見えやすい。
トーション効果で締め付けの衝撃を吸収します。
用途ネジ頭の小さいスレンダーネジ・スリムネジ用ビット
種別
ビット
種類
トーション
先端形状
プラス(+)
熱処理区分
H
接合の状態
弾性体接合(パッキン入)および樹脂タッピング締めつけ
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
インパクトドライバー対応の高耐久ビット。メッキ層の影響を受けないラッカー+防錆油処理(ブラック)。マグネット付。先端が欠けにくい硬度設定。
用途電動工具、エアーツールを使用したあらゆるネジ締め作業に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
独自のギザ食い込み機能でネジ頭のつぶれを防止します。
用途電動・充電・エアードライバー用
種別
ビット
材質
特殊鋼
先端形状
プラス(+)
熱処理区分
H(高硬度)
両頭機能
両頭
国内で販売されているほとんどの充電、電動、エアードライバー〈インパクト含む〉に取付可能
18V インパクトドライバー対応
トーション効果で衝撃吸収
カムアウトを抑制
マグネット付
驚異の耐久性で長寿命!
先端欠けに強い!
仕様
カムアウト防止、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面
材質
特殊鋼(クローム・モリブデン・バナジウム合金鋼)、アセテート樹脂
種類
トーション
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
2
両頭機能
両頭
驚異の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!。最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。
用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)
材質
特殊合金鋼
本数
10
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
スレンダービットは先細でネジ頭が見やすい利点があります。
木ネジ作業や樹脂タッピングなどのソフトジョイント用です。
用途木ネジ
木工、内装工事
種類
トーション
先端形状
プラス(+)
本数
10
熱処理区分
H
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭
インパクトドライバー対応の両頭ビット。
マグネット仕様なので、ネジやビスの挿入しやすい。
用途電動、充電ドライバーでのネジ締めに
材質
特殊合金鋼(S2)
先端形状
プラス
本数
10
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭