熱収縮チューブ ドライヤーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
121件の「熱収縮チューブ ドライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニヒートガン」、「収縮チューブ ドライヤー」、「熱収縮チューブヒートガン」などの商品も取り扱っております。
3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。 ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 仕様 絶縁構造/二重絶縁 付属品 スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1 質量(kg) 約0.75 コード長さ(m) 2 本体寸法(mm) 250×90×193(コード含まず) 風量調整 3段階(冷風、弱風、強風) 定格使用時間(分) 20 風量(L/min) I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.9MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。 小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。 収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。 温度過昇防止機能付き。 折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品 ストラップ スイッチ 【電源】スライド式3段切替(切/送風/熱風) 本体質量(kg) 約0.24(電源コード除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 245×47×49 安全装置 サーモリミッター(温度過昇防止) 風量(m3/min) 0.088 風速(m/min) 720(先端より10mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 吹出口径(Φmm) 11.5
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

9段階温度調整ダイヤル 急速冷却 ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品 ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類) セット内容 ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付 質量(kg) 0.67 電流(A) 12 温度(℃) スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550 コード長さ(m) 2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 257×85×206 ノズル口径(Φmm) 34.5 風量(L/min) スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

剥離、形成、曲げ、乾燥、解凍など様々な作業に使用できます。 送風モード&熱風モードの切り替えが可能です。 スタンド付のため両手が使えて便利です。
用途シールはがしや熱収縮チューブの加工に 温度(℃) 【吐出温度】風量Ⅰ(送風):約45 / 風量Ⅱ(熱風):約250 コード長さ(m) 約1.7 本体質量(g) 約310 定格周波数(Hz) 50/60 定格時間(分) 20 アズワン品番 64-5410-60
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

電線の絶縁や保護に便利です。
内径(Φ) 収縮前10.5±0.4mm。収縮後6.0mm 長さ(m) 1 収縮開始温度(℃) 75 収縮完了温度(℃) 115 比率 約2:1 連続使用温度(℃) -30~125 特性 絶縁
1パック(1m)
208 税込229
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンド付きの熱収縮チューブ専用ヒートガンです。専用スタンドがついています。
用途熱収縮チューブ用ドライヤー。 トラスコ品番 731-0811 質量(kg) 2 温度範囲(℃) 343~482
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

ドライヤー等の熱で収縮する、電線保護用収縮チューブ 防水タイプ 加熱により接着剤が溶けて密着します。 防水接着剤の入ったチューブが加熱収縮することで、防水性と絶縁性を発揮
材質 ポリオレフィン 長さ(mm) 収縮前140 ブラック 本数 5 収縮温度 80~125℃
1点
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量ボディで熱風温度450℃を実現 本格金属ボディの熱風加工機ながらDCモーターの採用、ホディ構造の変更で軽量を実現しました。 電源スイッチを把手後部にすることで片手で温風⇔送風の切り替えが可能です。 風量・風速が標準タイプ(PJ-206A1)より弱めのためシュリンク包装に向いています。 金属ボディのプロ仕様ながら軽量なので長時間作業や女性の作業にもおすすめです。
種別 ハンディタイプ
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱収縮素材を使用し、どんなケーブルにもピッタリ。 チューブの表面に熱風をあてるとケーブルのサイズに収縮。 工事現場での配線管理、ケーブル等の識別に便利です。
文字 白に黒文字 エコマーク認定 認定 テープ長さ(m) 2.5 テープ地色 文字色 エコマーク認定番号 17 112 045
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 絶縁構造/二重絶縁 付属品 スポットノズル×1個。ワイドノズル×1個。フックノズル×1個。ヘラ型ノズル×1個。掻き出しスクレーパー(3種)×各1個 質量(kg) 0.7 コード長さ(m) 1.8 本体寸法(mm) 275×80×190 定格使用時間(分) 20 風量(L/min) 300(Lo)。550(Hi)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

パワフル&コントロール。 従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。 作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。 高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。 背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番 855-1398 種別 本体 質量(kg) 0.6 温度範囲(℃) 50~530 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 240×190×70 風量(m3/min) 0.15~0.25 風速(m/min) 600
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ヒートガン仕様 軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現 工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用 ホディ構造の変更で軽量を実現 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。 〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。 〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様 ●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケース アズワン品番 64-7841-88
1組
24,200 税込26,620
当日出荷

塩ビパイプの曲げ、溶接に。 ステッカー、シール、ガムテープはがしに。
適合 - トラスコ品番 242-6412 種別 本体 質量(g) 750 コード長さ(m) 1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 260×190×75 風速(m/min) 1250 風量(L/min) 200
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。 材質 ポリオレフィン 関連資料 製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
1パック(5本)ほか
729 税込802
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

温風を吹き出す、ハンディサイズのエンボスヒーターです。ドライヤーなどと違い、クラフトの邪魔になる余計な風を出さずにより高い温度で対象を温めることができます。硬化前のレジン液内の小さな気泡を飛ばす時や、スタンプのエンボス加工に最適です。
長さL×直径(mm×Φmm) 240×47(電源コード含まない) アズワン品番 65-0444-45
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

UL規格(UL224)認定品。収縮温度:90度以上(50%収縮)
用途コードの絶縁・結束に 長さ(mm) 140 使用可能温度範囲 -45~125℃ 材質 難燃性ポリオレフィン
1パック(7本)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

転倒時にパイプが床に付かない安全設計。 操作性の良いデザイン。 使用用途に合わせた6種類のノズルラインナップ(オプションパーツ含む)。
質量(kg) 0.62 温度範囲(℃) 40~440 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 272×245×81 風量(m3/min) LOW:0.1、HIGH:0.2(2段階可変) 風速(m/min) LOW:230、HIGH:460 アズワン品番 64-3673-04 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

ドライヤーなどの熱で収縮して形状にフィット。グリップや保護用に使います。 スポーツ用品にも使えます。
材質 EPDM 収縮開始温度(℃) 約130 収縮率(%) 径方向:約50、長さ方向:約2~3
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業に合わせて幅広い温度調節が可能 コードレスで取回しが快適 電源が無い現場での作業に便利 剥離や曲げ、溶着、収縮などの作業に ケース付き
用途カッティングシートの伸ばしや貼付け作業に、シーリング剤の乾燥や剥離に 付属品 平面ノズル、ガラス保護ノズル、曲面ノズル、丸ノズル 質量(kg) 1.3 温度(℃) 環境温度~550(無断調節ダイヤル) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 173×79×255 連続使用時間(分) 風量1:30(ダイヤル6)、風量2:21(ダイヤル6) 風量(L/min) 風量1:120、風量2:200 ノズル径(Φmm) 34.5(取付)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。 小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。 収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。 温度過昇防止機能付き 折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品 スプーンノズル・平形ノズル・集中ノズル(Φ7.5/Φ9.5/Φ11.5)・セミハードケース・ストラップ付き 質量(kg) 約0.24(電源コード除く) スイッチ 電源:スライド式3段切替(切/送風/熱風) 安全装置 サーモリミッター(温度過昇防止) 風量(m3/min) 0.088 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 47×49×245 風速(m/min) 720(先端より10mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 吹出口径(Φmm) 11.5
1個
8,998 税込9,898
当日出荷