- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- 熱収縮チューブ 6・1のおすすめ人気ランキング
熱収縮チューブ 6・1のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新318件の「熱収縮チューブ 6・1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高収縮チューブ」、「配線 被覆」、「レイケム 接続材」などの商品も取り扱っております。
6:1の比率で収縮する粘着剤付の熱収縮チューブです
こちらの熱収縮チューブは、強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られているため、防滴効果の高い製品です。
金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。
用途鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等に
材質
ポリオレフィン
全長(mm)
500
色
黒
特性
強絶縁性、防滴
6:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。
ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。
強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。
金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。
収縮にはTRUSCO ヒートガンTHG1200の使用をオススメします。
材質/仕上
ポリオレフィン
色
黒
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-55~110
4:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。
用途比較的段差のある被物体に最適です。
材質
ポリオレフィン
長さ(m)
0.5
色
黒
使用温度範囲(℃)
45~110
耐電圧
600V
収縮温度
80℃
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
収縮比
4:1
・UL規格品で、防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。
・規格:UL224 VW-1、UL No:E314714
■採用実績
・鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等で使用されております。
材質
ポリオレフィン
全長(mm)
500
色
黒
使用温度範囲(℃)
-55~125
収縮温度
(開始)80℃、(完全収縮)100℃
比率
4:1
特性
強絶縁性、防滴
関連資料
指定物質含有有無(0.07MB) カタログ(0.26MB) RoHS2証明(0.12MB)
通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。
使用方法
配線にチューブを通しはんだ等でつなぎます。収縮チューブを加熱し、収縮させる。シーリング剤により、防水されます。
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。
材質
ポリオレフィン
長さ(m)
0.152
使用温度範囲(℃)
55~125
耐電圧
600V
収縮温度
70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
収縮比
2:1
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。
・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。
・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明
・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。
材質
ポリオレフィン
関連資料
製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)
3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。
材質
ポリオレフィン
全長(mm)
500
色
黒
使用温度範囲(℃)
-55~125
収縮開始温度(℃)
80
収縮完了温度(℃)
125
比率
3:1
特性
強絶縁性
関連資料
CCチューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(CCチューブ).pdf(0.12MB)
高い収縮率、完全な防水性能、強靭で柔軟
用途ハーネス分岐部の防水
各種電子部品防水
ハーネスの絶縁、保護
材質
二層構造放射線架橋ポリオレフィン
特性
防水、絶縁
連続使用温度(℃)
-55~110
収縮温度
125℃以上
収縮比
0.125694444444444
RoHS指令適合製品です。
耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質
電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)
1
色
黒
使用温度範囲(℃)
-55~105
収縮完了温度(℃)
115
収縮率(%)
内径/40(115℃加熱時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐油性、耐薬品性、絶縁
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
長さ(m)
1
特性
絶縁
セット内容
7サイズ各1本
耐電圧
600V
収縮前内径(Φmm)
1.5、2.5、3.0、4.5、6.5、10.7、12.7
連続使用温度(℃)
-55~125
収縮開始温度(℃)
70
収縮完了温度(℃)
110
比率
2:1
RoHS指令対応証明書
(0.3MB)
1セット(7本)
¥679
税込¥747
当日出荷
材質
ノンハロゲンポリオレフィン
色
白
使用温度範囲(℃)
-55~105
規格
UL VW-1 600V (E314714)
最低完全収縮温度(℃)
100
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
材質
ポリオレフィン樹脂
比率
2:1
耐電圧
600V
連続使用温度(℃)
-55~125
収縮開始温度(℃)
70
収縮完了温度(℃)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
絶縁
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
RoHS指令適合製品です。
耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質
電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)
1
色
透明
使用温度範囲(℃)
-55~105
収縮完了温度(℃)
115
収縮率(%)
内径/40(115℃加熱時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐油性、耐薬品性、絶縁
UL224規格品
難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)
柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。
黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
UL、CSA認定品です。
MIL規格:AMS-DTL-23053
材質
ポリオレフィン
長さ(m)
0.152
特性
柔軟性、難燃性
耐電圧
600V
収縮率
50%(120℃加熱時)
チューブの内面に熱融解性の接着剤が付いているので、防水性を必要とする箇所に最適です。
用途ケーブル・配線・コネクターなどの保護に。
色
黒
材質
ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)
-45~110
収縮開始温度(℃)
80
収縮完了温度(℃)
110
比率
3:1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
加熱により外層部が収縮すると同時にその際の熱と収縮力により内層部が溶解し、被覆体にぴったり接着し、防水となります。
長さ(m)
1.2
色
黒
材質
ポリオレフィン
収縮温度
120℃
収縮率が60%以上あり比較的段差の大きい部分の保護に適しています。
内層の熱溶融性の接着剤により加熱することで接着、固定することが可能です。
金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能です。
定格温度125℃ 定格電圧600V
連続使用可能温度 -55℃~125℃
UL224 CSA認定品です。
用途比較的段差の大きい電子部品の防水
電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護
長さ(mm)
100
特性
防水、絶縁
RoHS指令(10物質対応)
対応