- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 熱線式プローブのおすすめ人気ランキング
熱線式プローブのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新139件の「熱線式プローブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱線」、「熱線流速計」、「アネモメーター」などの商品も取り扱っております。
風量測定時、アプリからダクト情報を入力でき、従来より簡単に設定可能。
吸込口に熱線式用ファンネルを使って風量測定も可能。
風速と風量・温度の測定が行える熱線式風速風量計です。 ●風速はm/秒、km/時、ノット、マイル/時、ft/分の表示が可能。 ●付属の解析ソフトとUSBケーブルを使用する事で、測定データをパソコンにリアルタイム転送できます。
測定範囲
風速:0.10~25.0m/s、風量:0~99999m3/min
付属品
解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース
寸法(mm)
75×50×210
質量(g)
280
電源
006P(9V)電池×1(付属)またはACアダプタ(付属)
測定項目
風速・風量・温度
精度
風速:±(5%+1digit)rdgまたは±(1%+1digit)F.S.、温度:±1.0℃
分解能
風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃
温度測定範囲(℃)
0~50.0
機能
ゼロ圧力校正、最高/最低値メモリ、ホールド、バックライト
1個
¥24,000
税込¥26,400
当日出荷
ダクト内とダクト排出口での計測が可能です。
風速計の設置に便利なダクトホルダーと多目的クリップ付です。
センサープローブ伸縮式です。(150~300mm)
ポケットサイズです。(伸縮可:150~300mm)
用途換気吹き出し口での風速計測。
ダクトの風速・風量計測。
簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。
用途現場での風速、気温測定に。
測定範囲
風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃
測定項目
風速・温度
質量(g)
165
電源
角型9V乾電池×1個(別売)
精度
風速:±5%、温度:±2℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
67×192×44
分解能
0.1(m/s)、0.3(km/h)
使用温湿度範囲
0~45℃ 80%RH以下
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。
余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。
手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合)
風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。
風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。
耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。
温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。
用途レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発
風速を始め4項目を同時測定することができる熱線式風速計です。伸縮式プローブにより様々な場所での計測が可能です。 測定値が見やすい大きなバックライト付画面を採用しています。
寸法(mm)
本体:65×36×185
測定範囲
風速/0~25m/s 風量/0~999900m3/min 温度/-20~60℃ 湿度/0~100%RH
質量(g)
410
電源
006P(9V)電池×1(付属)
測定項目
風速 風量 温度 湿度
精度
風速・風量:±3%reading ±1%F.S. 温度:±0.8℃ 湿度:±3.5%RH
分解能
風速:0.01m/s 風量:0.001m3/min 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH
機能
MAX/Min/Avg ホールド 電池インジケーター
ケーブル長(mm)
1890
プローブ長(mm)
330~870
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
熱線(ホットワイヤ)方式なので微小風速の測定に便利。
風量の測定や熱電対(Kタイプ用センサー別売)での温度測定も可能。
伸縮可能なセンサープローブ(250~950mm)により高所の測定に便利。
測定値のMAX/MIN表示機能付き。表示ホールド機能付き。
オートパワーオフ機能付き。風速表示単位は、m/sまたはkm/h。
用途工場、研究機関、屋外現場
測定範囲
【風速】0.70~18.00km/h(0.01km/h)、18.0~72.0km/h(0.1km/h)、【風量】0~54000m3/min(分解能:面積範囲の設定に依存/面積範囲:0.001~30.000m2))
質量(g)
約505
電源
単3形乾電池×6本(テスト用付属)、またはACアダプターVSM-932EK(別売)
温度測定範囲(℃)
センサーヘッド部:0~50(分解能:0.1℃)、Kタイプ:-100~-50.1(分解能:0.1℃)、-50~1300.0(分解能:0.1℃)
センサー寸法(mm)
【伸縮タイプ風速センサー】Φ12×250~950
電池寿命(時間)
約35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×45×177
サンプリング
1回/秒
風速測定範囲(m/s)
0.20~5.00(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0(分解能:0.1m/s)
RoHS指令(10物質対応)
対応
0.01m/sから測定できる高精度な風速計。
風速・温度・風量測定が可能。
伸縮式フレキシブルプローブなので先端を曲げて酷暑測定も可能。
データメモリ99点保存(手動)。
大型ディスプレー60×47mmで見やすい。
付属品
プローブ、ハードケース、単4電池×6、取扱説明書
測定範囲
(風速)0.01~25.00m/s、(風量)0~9999CMM、(温度)-20~+50℃
質量(g)
(本体)約250、(ケーブル)約240
電源
単4電池×6
測定方式
(風速)白金測温抵抗素子、(温度)サーミスタ
測定精度
(風速)±3%rdg+1%FS、(風量)風速の計算値により、(温度)±1℃
分解能
(風速)0.01m/s、(風量)0.1CMM、(温度)0.1℃
機能
Max.Min.Ave機能
使用環境
-20~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)
サンプリング周期
2秒/回
電池寿命
約10時間
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
156×73×35
保存環境
-10~+50℃、70%RH以下(結露なきこと)
ケーブル長(mm)
1600
プローブ長(mm)
(先端部)Φ16、(基部)Φ32、(長さ)1280:伸縮時
データ記録件数
99データ(手動)
1個
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
測定範囲
風速:0/15m/s、 風量:666/99,999m3/m、 温度:‐20/+60℃
仕様
無線プローブタイプ
サイズ
30(W)×41(D)×200(H)mm (ロッド長400mmまで伸縮可能)
電源
単4電池×3本(付属)
精度
風速:±(0.1m/s+測定値の5%)、 温度:±0.5℃(‐20/+49.9℃)
分解能
風速:0.01m/s、温度:0.1℃
機能
温度計測、風量演算
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
簡単に操作できるデジタル表示の風力測定器です。屋外イベント、スポーツ大会、ゴルフ、ウィンドサーフィンから、作業現場、農業、漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風速を測定の際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル風速計。
測定範囲
風速/0.4~30.0メートル毎秒
材質
ABS樹脂
質量(g)
84
電源
単四乾電池×3本
測定項目
温度、風速
精度
風速/±(3%+0.3メートル毎秒) 、温度/±1.5℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×30.5×178.5
分解能
風速/0.1メートル毎秒、温度/0.1
温度測定範囲(℃)
-20~60
機能
高精度・高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、風速と温度測定、最大値/最小値を記録、オーバーレンジ表示、電池残量表示機能、 自動電源オフ機能
電池寿命(時間)
60
アズワン品番
64-0900-97
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
使い勝手を徹底的に追求した ”新コンセプト” の
肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能
風量演算および平均・最大・最小の計測機能
延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易
測定範囲
風速:0.01~30.0 m/s(【分解能】0.00~9.99 m/s:0.01 m/s・10.0~30.0 m/s:0.1 m/s)、風温:-20.0~70.0 ℃ (分解能:0.1℃)
測定対象
清浄な空気流
測定機能
測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速 : m/s ・ FPM 、 風量 : m3、/h ・ m3、/min ・ ft3、/min 、 風量 : ℃ ・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch)
付属品
単3形アルカリ電池×6本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個
質量(g)
260(電池を含まない)
電源
単3形アルカリ電池×6本(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可)、ACアダプター※3(AC100~240 V、50/60 Hz)
ケーブル長(m)
2
精度
風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃
測定精度
風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃
アナログ出力
DC 0~3 V(風速出力のみ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×51×188
電池寿命
約10時間(風速5 m/s、風温20 ℃、アルカリ電池使用時において)
保存温度範囲(℃)
-10~50(結露なきこと)
適合ダクト
ダクト寸法範囲:0~2550 mm/0~255 inch
プローブ長(mm)
294~1060
応答性
風速:約1秒(風速1 m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1 m/sにおいて90%応答)
動作温度範囲(℃)
-20~70(プローブ)/5~40(本体)※結露なきこと
プローブ径(Φmm)
6.1(先端部)~14(グリップ部)
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
軽量小型設計で携帯に便利
1台で風速・風量・温度の測定が可能
土木・建築・空調設備等の保守点検に最適
データホールド・MAX/MIN値表示機能付き
測定範囲
風速:0.4~20.0m/s 風量:0.024~36000CMM 温度:0~50℃
質量(g)
160
電源
CR-2032×1
精度
±3%F.S
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×120×20
分解能
風速:0.1m/s 風量:0.001/0.01/0.1/1CMM 温度:0.1℃
消費電流(mA)
約DC5
使用環境
0~50℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
風速に加えて雰囲気温度測定も可能
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
体感温度(ウィンドチル)測定機能付
付属品
取扱説明書、ストラップ、保護カバー
電源
単4(1.5V)電池2個
精度
風速:±(0.2m/s+2%rdg)、温度:±0.5℃(0~+45℃)、±1℃(それ以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.9×132.9×24.7
温度測定範囲(℃)
-10~+50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50.9×24.7×132.9
サンプリング
1回/秒
風速測定範囲(m/s)
0.4~20
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.9MB)
リモートで使用でき、アプリで露点、湿球、BTU/hなどの演算機能も使用可能。
ダクト、エアコン、除湿機の測定に最適。
testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)
騒音計規格IEC61672クラス2対応の信頼設計。風杯に低摩擦ベアリングを採用した高精度風速計。色フィルターセンサーを採用した高精度照度計。k型熱電対センサ用端子付(k型電熱センサ別売)。高精度・高応答性の湿度計。MAX・MINホールド機能付
用途室内・屋外環境の改善に。空調設備の保守・点検。工事現場の環境改善に。交通騒音チェック。その他研究・開発用
付属品
防風スクリーン(SB-01)。電池。取扱説明書。ソフトキャリングケース(CA-05A)
寸法(mm)
248×70×34
測定範囲
(騒音計)オートレンジ/30~130dB、マニュアルレンジ/L:30~80dB、M/50~100dB、H:80~130dB。。(風速計)0.4~30.0m/s。。(照度計)0~2200Lux、180~20000Lux。。(温度(サーミスタ))0~50℃。。(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)-100℃~1300℃。。(湿度計)10~95%RH
質量(g)
約335
電源
UM4×6本、DC6V(ACアダプタは別売)
精度
(風速計)≦20m/sec±3%F.S、>20m/sec4±%F.S。。(照度計)5%rdg+8dgt。。(温度(サーミスタ))±2℃。。(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)±(1%rdg+1℃)。。(湿度計)<70%RH:±4%、≧70%RH:±4%rdg±1.2%RH
表示
LCD表示
分解能
(騒音計)0.1dB。(風速計)0.1m/s。(照度計)1Lux、10Lux。(温度(サーミスタ))0.1℃。(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)0.1℃。(湿度計)0.1RH
データ出力
RS232C/USBにてPCに接続
使用環境
温度/0~40℃、湿度10~85%RH(但し結露のなきこと)
周波数範囲
騒音計/31.5~130dB
SDカードに記録可能な熱線式風速・風量計です。
測定範囲
風速:0.2~25.0m/s、風量:0~45000m3/min、温度:0~50℃、湿度:5~95%RH
仕様
データロガ/1,2,5,10,30,60,120,300,600,1800,3600秒間隔、または手動で99ポイント
付属品
熱線式センサプローブ、温湿度プローブ、SDカード(1GB)、電池、取説
質量(g)
約347
電源
単3電池×6
精度
風速:±(5%+0.1)rdg ※m/sモード時。温度:±0.8℃。湿度:±(3%drg+1%RH)それ以外は±3%RH
プローブ
Φ12×280~940mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
73×182×47.5
センサー
風速/風量:熱線式。温度:サーミスタ、k熱電対(別売)。湿度:薄膜静電容量センサ
分解能
風速:0.2~5.0m/s 0.01m/s、5.1~25.0m/s 0.1/s。風量:0.001m3/min。温度:0.1℃。湿度:0.1%RH
データ出力
SDカード/USB/RS232
その他の機能
データホールド、最大/最小値、バックライト
使用環境
0~50℃、85%RH以下
室内環境計測の決定版!室内環境計測で長年ご好評いただいておりましたクリモマスターよりさらに風量の演算機能を充実。
リアルタイム風量表示やダクト情報の保存機能など、室内環境における使いやすさを追求した風速・風量計です。
風速・風温・湿度を同時計測。風速・風温湿度を同時計測でき、さらに本体内蔵の演算機能により不快指数・風量(l/min)や露点の演算が可能。
便利なダクト入力機能 。あらかじめ、ダクトタイプを最大25個まで本体に記憶させておけるので、形、サイズの違うダクトの風量測定も簡単です。
パソコン・プリンターへ接続。
RS-232C通信端子を標準装備していますので、記憶データや生データをパソコンへダイレクトに転送可能(最大1,500個の測定データを本体メモリーに記憶できます)。
用途住宅・オフィスビル内の空気環境測定。
ビル管理法に基づく環境測定。
建物・工場内空調管理・環境測定。
空調機の能力試験・保守点検。クリーンルーム内の風速測定。
HEPAフィルターなどの性能検査。
セット内容
本体、プローブ、プローブケーブル、延長棒、アナログ出力ケーブル、プローブ保護カバー、単3形乾電池×6、収納ケース
測定範囲
【風速】。0.10~30.0m/s。【風温】。0.0~60.0℃。【湿度】。2.0~98.0%RH
質量(g)
約400(電池を含む)
測定精度
【風速】。±(指示値の3%+0.1)m/s。【風温】。±0.5 ℃。【湿度】。2~80%RH:±2.0%RH。80~98%RH:±3.0%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約88×188×51
測定対象
常温・常圧の清浄な空気流
動作環境
【本体】。5~40℃。【プローブ】。0~60℃。【保存温度】。5~40℃
出力機能
【デジタル出力】。RS-232C(ボートレート:4800、9600、19200、38400bps)プリンター、パソコンへの入出力用。【アナログ出力】。DC 0~1V(風速、風温、を選択し1ch出力)。【電源】。単3形マンガン電池×6本(アルカリ、ニッカド電池使用可)。【電池寿命】。約10時間(風速5m/s、風温20℃ アルカリ電池使用時において)
応答性
【風速】。やく1秒(風速1m/s、90%応答時)。【風温】。約5秒。【湿度】。約15秒。【温度補償精度(風速)】。5~60℃の範囲において、±(指示値の5%+0.1)m/s。【測定機能】。測定値ホールド、最大値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)。電池残量表示(5段階)。測定単位変更(風速:m/s、FPM 風量:m3/min、m3/h、ft3/min、ft3/h、風温:℃、F湿度:%RH)。最大・最小・平均値測定(測定間隔:1~99
1個
¥53,460
税込¥58,806
翌々日出荷