熱量計のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
112件の「熱量計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水 メーター」、「超音波 流量計」、「体積測定器」などの商品も取り扱っております。
ナリカ水熱量計
従来の水熱量計は保温材を使っていることが多く、内部を見ることができませんでした。しかし、本製品は、透明プラスチック製二重断熱構造を採用しているため、内部を容易に観察することができます。また、空焚き防止機能を有しているため、安全に実験が行えます。
寸法(mm) 【装置】約Φ190×210 容量(mL) 約800 構造 【水槽】プラスチック製減圧二重断熱構造 フタ寸法(mm) 約直径180×15(攪拌棒付)
1セット(3個)ほか
60,000 税込66,000
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水熱量計WH-Yと比熱測定用体をセットにしたもので、ジュール熱の実験や比熱の測定を行うことができます。
セット内容 水熱量計WH-Y / 比熱測定用体(木箱なし) 種別 WH-SY 材質 ふた:透明プラスチック製、ターミナル付き 寸法(mm) 木製外箱:150×150×95、内部断熱材使用 線径(Φmm) 抵抗線:0.4(5Ω)、0.6(2Ω)各1本 寸法(Φ×mm) 銅製容器:75×75 温度計の種類 -40~+260℃(プローブ温度計)
1セット
46,000 税込50,600
5日以内出荷

水熱量計WH-Yと比熱測定用体をセットにしたもので、ジュール熱の実験や比熱の測定を行うことができます。測定に便利な電気エネルギーメーターとのセットです。
セット内容 水熱量計WH-Y、比熱測定用体(木箱なし)、電気エネルギーメーターEM2 種別 WH-SYEM
1セット
84,000 税込92,400
7日以内出荷

電熱線に電流が流れると電気エネルギーが熱に変わることを知り、電流の大きさと発生する熱量との関係を調べることできます。 水を入れたガラス容器にかくはん棒、温度計、ニクロム線を取り付けたふたをセットし、それを発泡スチロール製の保温槽に入れます。 電源で電流を2~4A流し、かくはんしながら水の温度上昇をはかり熱の仕事当量を求めます。
セット内容 ガラス製容器500mL 1個/端子付きふた 1個/発泡スチロール製保温そう(Φ110×90mm) 1個(40g)/温度計(-5~+105℃) 1個/ニクロム線(2Ω・5Ω)ターミナル付き 各1個/かくはん棒 1個/コルク栓 1個
1セット
6,000 税込6,600
4日以内出荷

電流によるジュール熱の実験にも使いやすくなっており、電源には6V程度の直流または交流を使用します。 容器のふたを透明プラスチックにして内部が見えるようにしたものです。
材質 ふた:透明プラスチック(ターミナル付き) 寸法(mm) 木製外箱:150×150×95(内部断熱材使用) 線径(Φmm) 抵抗線:0.4(5Ω)、0.6(2Ω)各1本 寸法(Φ×mm) 銅製容器:75×75 設計温度(℃) -40~+260(プローブ温度計)
1個
38,000 税込41,800
4日以内出荷

工場における様々な水管理に最適。可動部が無く、ゴミ詰まりの心配がない。表示がデジタルで視認性も抜群
測定流体 水、排水 仕様 ダンピング(63%応答):5sec(0.5sec、1sec、10sec、30sec、100sec、200secも設定可) 付属品 取付セット(ボルト・ナット) 種別 Water 材質 ADC12、強化ガラス(接液部変換器部)・フッ素樹脂(接液部ライニング)・SUS316(接液部計測管)・EPDM(接液部ガスケット) 電源(V) 24DC±10% 保護構造 IP64 消費電力(W) 約6(電源供給電流250mA、電源投入時突入電流ピーク値10A以下) 精度 フルスケール流量設定が、3m/s相当流量以上の場合。±1.0%RD:フルスケール設定値の1/2~フルスケール設定値、±0.5%FS:ゼロカット流量~フルスケール設定値の1/2の。フルスケール流量設定が、3m/s相当流量未満の場合(3m/s相当流量が100%FSとなります) 。±1.0%RD:3m/s相当流量の1/2~3m/s相当流量、±0.5%FS:ゼロカット流量~3m/s相当流量の1/2 表示 積算値:999999.999m3(総積算値、トリップ積算、逆流積算値、正逆合算値)・瞬時値:19999L/min・その他:警報(メモリー異常、逆流、過大ノイズ、乾水、電源電圧低下、漏水、過電流)、流速L/s、インジケーター(10段階表示) アナログ出力 1点、4~20mA 接続 ウエハ 最高圧力使用(MPa) 50~150mm:2、200mm:1 導電率 20μS/cm以上 材質(ハウジング) SUS304 表示器 128×64、フルドット液晶、LED白色バックライト付き 材質(電極) SUS316(接液部) 流体温度範囲(℃) 0~60凍結しないこと 環境温度範囲(℃) -10~55 メモリバックアップ 積算値:2分間隔、設定値:設定変更時 使用周囲湿度(%RH) 5~95凍結・結露無きこと、直射日光は避けること
1個
309,800 税込340,780
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源 リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可) 定格電圧 30VDC(最大) 温度範囲(℃) 0~+60(液体) 構造 防まつ構造(IP64相当)屋内仕様 最高使用圧力(MPa) 1(液体温度20℃のとき) 粘度範囲(mPa・s) 0.5~1.5(液体) 出力容量 ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上。(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下) 周囲湿度(%RH) 35~85(結露しないこと) 周囲温度(℃) 0~+60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定用体を熱し、水熱量計を用いて混合法により比熱を測定するものです。
質量(g) 銅、鉄、アルミニウム、円柱形、各質量100
1セット
8,500 税込9,350
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定番の金属の比熱測定をICT活用で探究に
セット内容 比熱測定用体 SH-3N(3種組)、(銅・鉄・アルミニウム 各100g)、Go Direct 温度センサ GDX-TMP、サーモカップ 4個 測定範囲(℃) 【温度センサ】-40~+125 最小表示(℃) 【温度センサ】0.01 接続 【温度センサ】ワイヤレス・USB 対応OS 【温度センサ】Windows10・iOS・Mac・Chrome・Android 電源 【温度センサ】充電式電源(USB充電式)
1セット
35,980 税込39,578
7日以内出荷

高精度卓上小型のパウダーフィーダー通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。秤量モードではサンプルを秤量しながら、設定値まで粉体を供給します(別途、電子天秤と通信ケーブルが必要)。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。
仕様 供給能力:1~50g/min ※粉の種類により異なります。、ホッパー容量(mL):約500、適合電子天秤:品番1-6842-01・-02、適合通信ケーブル:品番1-4244-12 電源 AC100~240V50/60Hz 精度 目標重量±0.2g ※粉の種類により異なります。 アズワン品番 4-803-01
1個
278,000 税込305,800
当日出荷


水平に取り付けが可能です。 電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g) 140 最高使用圧力(MPa) 0.6 機能 オートON/OFF・バッテリー残量アラーム 測定精度(°) ±10(FS) 適合流体
1個
15,200 税込16,720
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電池駆動なので、電源工事が不要。可動部が無く、ゴミ詰まりの心配がない。表示がデジタルで視認性も抜群
その他 検針方法:現地直読み式 精度 ±2%RD~ 導電率 最小30μS/cm 測定流体 流体温度範囲(℃) 0~40 駆動源 専用リチウム電池(10年)
1個
529,800 税込582,780
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

構造がシンプルで、耐久性の高い接線流羽根車方式を採用した高精度の液体流量計です。 スイッチ操作で瞬時流量計と積算流量計の切換、瞬時流量のホールド、トータル積算、トリップ積算の各種積算値のリセット等の表示切換が行えます。 リチウム電池を内蔵しており電源は不要です。
適合流体 電源 リチウム電池内蔵(電池交換不可) 温度範囲(℃) 0~+60 最高使用圧力(MPa) 1(液温20℃) 粘度範囲(mPa・s) 0.5~1.5(水相当) 周囲温度 -10~+70℃ 周囲湿度(%RH) 35~85(結露しないこと)
1個
53,880 税込59,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボイラ給水の計測を主目的とするオーバル流量計です。定評のある高精度と耐久性に専用機としての使いやすさと経済性をプラスした本機は、熱管理用流量計として最適です。電子式計数部は、新デザインのLCD表示器により、積算値、瞬時流量値をモード切替スイッチにより選択モニターできます。また、見やすい向きに上方向90°下方向75°の間で角度が変えられます。電子計数部は、内蔵電池(寿命約8年)が電源供給しますので、外部電源は不要です。従来のEG計数部に比べて表示機能が向上しました。(LCDの高さを10mmから14mmに拡大、瞬時流量が直観的にわかるインジケータを搭載)
用途水用 表示機能 電池電圧低下警報表示(電池電圧3.0V以下にてバッテリーマーク表示点滅)、LCD7セグメント/文字高さ14mm/背景色(オレンジ)、フローインジケータ(10分割)表示付 使用温度範囲(℃) 流体温度:0~120 フランジ JIS 10K RF 保護構造 IP65 電源 内蔵電池(寿命約8年) 最高使用圧力(MPa) 1.18(静流水の場合) 表示 【MODEスイッチにより切換】累積精算表示(8桁)、瞬時流量表示L/h(モード:b1)・L/min(モード:b2)、リセット積算表示(ゼロスタート/ゼロリセット可 モード:C(7桁)) 表示精度 積算:±1カウント、瞬時:フルスケールの±1%以内 検出方法 磁気センサによる交番磁界検出、応答周波数Max.200Hz 設置場所 軒下設置 周囲温度(℃) -10~+60(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。 エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。 表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。 ダスト・ミストに強い構造。 ウエットガスも計測可能。 可動部が無く、メンテナンス性に優れている。
用途液体用 適合流体 液体(冷却水、純水) 出力 【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4~20mA at 0~F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms 電源 【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12~45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給 構造 非防爆 接続部ねじ Rおねじ 精度(%) フルスケールの±2以内 保護等級 IP53相当 主要材質 本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート 最大使用圧力(MPa) 0.98 表示器 LCD表示器付 流体温度(℃) -10~80 電池寿命 約6年間(常温において) 周囲温度(℃) -10~60 材質(接続部) PPS 使用場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
95,980 税込105,578
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル表示で見やすいパドル式流量計です。 リチウム電池内蔵で配管取付後、すぐに使用できます。 瞬時流量・積算流量切り替え付きです。
用途薬液流量、ろ過流量、循環流量、排水量、その他液体の瞬時・積算による流量管理に セット内容 リチウム電池 材質 ポリプロピレン、グラスファイバー 使用圧力(MPa) 0.25 流体温度(℃) 0~70 適合流体 比重1.2以下、粘度20mPa・s以下
1台
62,980 税込69,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
接続口径 R1/2 質量(g) 約120 温度範囲(℃) 0~+60(凍結しないこと) 最高使用圧力(MPa) 1(液体温度20℃の時) 精度 ±2%RS(標準取付姿勢時) 粘度範囲(mPa・s) 0.5~1.5(液体) 計測対象 水、薬液 周囲湿度(%RH) 35~85(結露しないこと) リード線長さ(mm) 約600 周囲温度(℃) -10~+70 口径(mm) 10 パルス定数(mL/P) 7.69 回路電流(参考) 赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時。回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時。出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時 仕様 RoHS指令対応品。CEマーキング品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流速と積算流量が分かる流量計です。
接続口径 G1オス 測定範囲 10-90L/min 電源 単4乾電池 2本
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PVM-3は、下水・汚水・雨水・河川など、あらゆる流速測定調査のために設計されたポータブル式電磁流速計です。浮遊物等の影響を受けないセンサー・プ ローブ形状を備え、センサー本体にアースを内蔵しているため、管底に設置した状態で使用できます。また、データ転送キットにより、測定データをパソコンに 取り込むことが可能です。 流速に応じて自動感度調整。 測定データを内部メモリーに保存。 保存データをパソコンに転送可能。 自動パワーセーブモード機能。 20文字×4桁 液晶表示。 カレンダー内蔵。
用途下水・汚水・雨水・河川など、あらゆる流速測定調査。 仕様 テータ保存/約12000データ ※INDEX、流量、平均時間、時刻を1組として セット内容 表示部(ケースカバー付き)、センサー、ACアダプター、伸縮式測定ロッド、パソコン接続ケーブル、データ転送ソフト、取扱説明書、収納ケース 質量(kg) (本体)約1.3。(センサープローブ)約0.7(ケーブル含む) 測定範囲 最大4m/s 電源(V) AC100 50/60Hz 専用ACアダプター(充電器兼用) 測定方式 電磁式 表示 20桁×4行 LCDディスプレィ 測定精度 0.000~0.999m/s(±0.020m/s)。1.000~1.999m/s(±0.040m/s)。2.000~4.000m/s(±0.080m/s) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)215×100×70(突起物、金具含まず)。(センサープローブ)25×100×25 データ出力 リアルタイム転送 保存データをパソコンに転送 時間 (平均)1、5、10、20、40、60sec. 電源バッテリー (内蔵)連続使用時間/約10時間 、充電時間 /約10時間 応答時間(秒) 0.5 測定方向 一軸一方向 周囲湿度(%RH) 25~95(結露しないこと) 周囲温度(℃) 0~50(直射日光下は避けること) 主材質 (本体)ABS樹脂ケース、アルミ製底蓋(防滴構造)。(センサープローブ)硬質ウレタン、ポリウレタン皮膜ケーブル 使用水温(℃) 0~40(凍結除く) サービス分類 レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)