- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 電熱機器(ヒーター)
- 熱風発生装置のおすすめ人気ランキング
熱風発生装置のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新111件の「熱風発生装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビニールハウス ヒーター」、「接続端子」、「熱風発生器」などの商品も取り扱っております。
耐久性に優れています。小型でも高容量、安全性にも優れています。150℃循環使用に対応しています。
用途乾燥炉内の昇音・加熱・乾燥・焼付け。洗浄後の水滴除去・乾燥。電子部品の接着後の乾燥、硬化。塗装部品の予熱および乾燥した食品機材の加熱・殺菌・解凍
仕様
コントローラー付
制御方式
PID制御方式(SSR駆動)
モータータイプ
コンデンサー誘導電動機
端子ねじ
M3.5
取付穴
4-7×14丸長
電線長さ(m)
3
電線太さ(mm2)
3.5
温度センサー
Kタイプ熱電対
電線仕様-種別
VCT
ヒータータイプ
シーズヒーター
風量調整
風量調整板により、吸入量を調整
アース端子
M4
設置姿勢
水平
吸入気体温度(℃)
-10~150
小型かつ軽量です。
スポット加熱に最適です。
RoHS指令準拠品です。
CE規格品です。
用途加熱。
乾燥。
熱活性化。
プラスチック加工。
ラミネート。
収縮。
熱軟化。
殺菌。
解凍。
適合
PHB201H
温度範囲(℃)
常温~650
クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。
簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。
ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。
用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。
常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。
コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。
ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。
用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥
熱電対
無し
最大温度650℃まで温度調節が可能です。温度ディスプレイ付です。風量調節が可能です。24時間運転が可能です。
用途ラインでの各種加熱、各種シュリンク包装の熱源。水溶性インクの乾燥、接着剤の活性化や乾燥。加温乾燥炉の熱源。
トラスコ品番
362-2738
容量(kW)
2.845(200V)/3.645(230V)
質量(kg)
2.5
コード長さ(m)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
92×345×130
騒音値(dB)
50
定格使用時間
連続運転可能(24時間以上可)
最高風圧(Pa)
350
風量(L/min)
155~570
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
コントローラーが新しくなりました。
ステンレスシーズヒーターを使用していますので、クリー ンで耐久性に優れています。
軽量化されコンパクトです。
安全性に優れています。
本体とコントローラーは分離できますので、各種装置へ 容易に組み込めます。
堅牢です。
電源(V)
3相200
温度制御方式
PID制御(SSR駆動)
吐出口気体温度範囲(℃)
常温~350
吸入気体温度(℃)
-10~230
コンパクトで場所をとらず階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業に最適。
表面、剥離洗浄後の乾燥、ワックス塗布後の乾燥、カーペット洗浄後の乾燥、煙や臭気の換気などに。
移動に便利な軽量、コンパクト設計。車や現場での移動に便利な軽量、コンパクト設計。
階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業にも最適です。
風量(m3/h)
510
質量(kg)
約4.6
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200(本体:100/ヒーター部:1100)
コード長さ(m)
約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×345×300
1台
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。
コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。
ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。
用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥
熱電対
有り
発熱体にシースヒーターを使用した特殊構造設計により、気体の加熱効率が大幅にアップしました。
内部の特殊構造により、管本体の表面温度を低減させました。
消費電力を約15%低減させた省エネタイプのヒーターです。(メーカー従来品と比較して)
電圧(V)
200
仕様
被加熱物:空気・不活性ガス等
材質
SUS(匡体/フレキヒーター/シース熱電対)
使用圧力(MPa)
(気圧)0.3まで可能
絶縁抵抗(MΩ)
(DC500V)5以上
最高使用温度(℃)
500(内蔵熱電対にて)
熱電対
Kタイプ(接地型)、補償導線2000mm(M4用Y端子付き)
リード線長さ(mm)
(ヒーター/切りっぱなし)500
流量(NL/min)
20~100
絶縁耐力
AC400V/1分間:(検出電流)10mA
1台
¥689,000
税込¥757,900
3日以内出荷
1台
¥369,000
税込¥405,900
3日以内出荷
カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。
二重絶縁仕様です。
CE規格品です。
PSEマーク取得品です。
用途加熱。
乾燥。
熱活性化。
プラスチック溶接。
収縮。
熱軟化。
殺菌。
解凍。
質量(kg)
0.8
温度範囲(℃)
常温~650
電源コード(m)
3
運転音(dB)
60
径(Φ)×全長(mm)
250×40
風圧[50/60Hz](Pa)
3000
風量(L/min)
230
ホットエアービームは、高温耐久性に優れた、サイカンヒーター、カートリッジヒーターなどを発熱体とした、気体加熱用のヒーターです。筐体は、熱および機械的衝撃にも強く、安定した熱を供給いたします。
用途IC、LSI等チップ部品の半田付け、および半田付け前の予熱。キャップシールの収縮。樹脂の溶接&樹脂の溶断したプラスチック製品のバリ取り。化学繊維の切断。被覆チューブの収縮。小さなワークの洗浄後のスポット乾燥。半田付け後のフラックスの除去
付属品
センサー:Kタイプ熱電対
型式
D
材質(本体)
SUS304
最高温度(℃)
600(エアー温度)
ヒーター寸法(mm)
(カートリッジ)全長:1135
電源コード(m)
0.3
連続使用温度(℃)
500(エアー温度)
高温工業用熱風機です。据置型標準タイプ。
ヒーターがプラグイン方式で簡単に交換が出来ます。
ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。
エスコ品番
EA365VB-1
質量(g)
約1000
スイッチ
3段切替スイッチ(切・送風・熱風)
コード長さ(m)
3
風量(m3/min)
0.14
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
Φ70×302×96
風速(m/min)
290
1個
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
クリーンな熱風でダクト送風も可能!
用途土木建築現場のコンクリートの凍結防止、養生・仮設テント暖房・食品等各種製品の乾燥・建築現場の乾燥・ビニールハウスの加温
仕様
周波数切替必要
質量(kg)
55
定格電圧(V)
単相100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
712×605×1002
安全装置
耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止)
使用燃料
灯油(JIS1号灯油)
燃焼方式
高圧噴霧式
電源コード(m)
4.5(3Pコード)
燃料消費量(L/h)
4.23
ダクト径(Φmm)
420以上
暖房の目安(コンクリート)
温暖地/61坪(201m2)、寒冷地/52坪(172m2)
暖房の目安(木造)
温暖地/44坪(145m2)、寒冷地/38坪(127m2)
運転音(dB)
(50Hz/60Hz)72/74
熱風吹出し量(m3/min)
(50/60Hz)38/44
定格消費電力(W)(50/60Hz)
(点火時)415/490、(燃焼時)400/470
熱出力(kW[kcal/h])
33.3[28600]
熱風温度 Max. 650℃。小型・コンパクト設計。長時間連続運転可能。風量調節可能
質量(kg)
0.8
1台
¥469,000
税込¥515,900
3日以内出荷