- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 燗酒温度計のおすすめ人気ランキング
燗酒温度計のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新96件の「燗酒温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酒 温度 計」、「日本酒度計」、「エチルアルコール濃度計」などの商品も取り扱っております。
測定範囲(℃)
36~64
全長(mm)
155
質量(kg)
0.03
最小表示
2℃
TKG品番
9-0621-0801
TKG品番(2017)
6-0551-1401
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
測定温度範囲(℃)
0~60
材質
(表示部・感熱部・ホルダー)304ステンレス、(カバー)PCプラスチック
幅(mm)
(メーター部)44
全長(mm)
160
質量(g)
25
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!。275mmの長いプローブで奥深くの温度も測りやすいです。Φ1.8mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい!。内蔵の磁石で金属面に取り付ける事ができます。プローブ保護用カバー付き
用途食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理
付属品
取扱説明書(保証書付)、プローブキャップ、CR2032コイン電池
寸法(mm)
約 W 30 × H 380 × D 16
質量(g)
約44 (電池およびプローブキャップ含む)
測定範囲(℃)
-50.0 ~ +300.0
使用温度(℃)
0 ~ +50 (但し、結露のないこと)
センサータイプ
サーミスタ
プローブ
Φ3.5 × 275mm(先端Φ1.8mm)、SUS304
分解能(℃)
0.1
電源(個)
CR2032 コイン電池 × 1
サンプリング
約 2 回/秒
防塵防水性能
IP66準拠
オートパワーオフ
10分(解除不可)
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定精度(℃)
・±3(-50.0~-20.1・±1(-20.0~+150.0・±2(+150.1~+200.0・±3(+200.1~+250.0・±6(+250.1~+300.0
国際アルコール表に基づき製作された商品です
全長(mm)
約180
目盛
1vol%
種別
美濃焼
材質
陶磁器
品名・タイプ
酒燗器
アルコール液の測定に適しています。
測定範囲(%)
0~80
測定対象
エタノール
寸法(mm)
40×40×140
質量(g)
160
測定精度
0~50%/±1%、50~80%/±2.5%
目盛
最小目盛:1%
付属品
目盛調整用ドライバー、スポイト、本体収納カバー
アズワン品番
3-6527-01
1個
¥25,700
税込¥28,270
当日出荷
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。
測定範囲(℃)
-50~300
材質
本体:ABS、センサー:ステンレス304
寸法(mm)
Φ20×207
電源
ボタン電池LR44×1個(別売り)
1目盛(℃)
0.1(≦100)、0.5(>100)
センサー
保護等級IP68(※ステンレス部分)
精度(℃)
±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)
設置方式
ハンディタイプ
測温プローブ
Φ3.4×108mm
温度表示方式
デジタル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
温度計の種類
ペン型温度計
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
設定温度をアラームでお知らせします。1℃単位の設定で最適な燗温度管理ができます。燗酒にも冷酒にもご使用できます。衛生的に保管出来るキャップ付。
測定範囲(℃)
-50~+300
寸法(mm)
33×16×230
電源
CR2032リチウム電池×1個(テスト電池付属)
測定精度
±1℃(0~+50℃)、±4~±6℃(+200℃以上)、±2℃(その他の範囲)
針径×長さL(Φmm×mm)
4×146
TKG品番
9-0621-0701
TKG品番(2017)
6-0551-1201
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
防滴構造。ON/OFFスイッチの操作だけで温度が計れます。検温部が長いので安全に使用出来ます。
用途食材の温度を測定する温度計
測定範囲(℃)
-30~250
付属品
キャップ、電池(1個)
材質
(表示部・キャップ)ABS樹脂、(検温部)ステンレス
質量(g)
21(キャップ電池含)
本体寸法(mm)
220×26×15
文字高(mm)
11
精度(℃)
0~100℃/±1、その他/±2
表示桁数
4桁
使用電池
アルカリ電池LR44×1個(モニター用電池付)
防滴構造
JIS2級
国際アルコール表に基づき製作された検定付商品です
目盛
0.1vol%
全長(mm)
約230
最小目盛
1/1重 ボーメ度
全長(mm)
200
洗浄液、冷却液などに用いるエチルアルコール液の濃度を、わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。
自動温度補正式なので測定温度も気になりません。
測定範囲(%)
0.0~45.0(W/W)
寸法(mm)
170×90×40
質量(g)
300
電源
006P(9V)乾電池(付属)
温度範囲(℃)
10~35(自動温度補正)
精度
測定精度:±0.5%(濃度0~30%)、±0.8%(濃度4%付近)、±1.2%(濃度45%付近)
最小表示(%)
0.1
環境温度範囲(℃)
10~35
アズワン品番
1-5557-01
防水保護等級
JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
材質
本体:天然木、陶器、チロリ:錫
質量(kg)
2
容量(mL)
360
外寸(mm)
チロリ:85×150×H173,本体:135×135×H155
品名・タイプ
酒燗器
EBM品番
1093310
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
IPX5に準拠した防滴温度計。測定値の最大/最小値を記憶する「MAX/MINメモリ機能」付き。センサー全体を保護し、携帯に便利なプローブキャップ付き。鍋などの底の深い部分で測定しやすいロングタイプ。
色
ホワイト
質量(g)
35
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
45×18×350
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す.
目盛範囲(%)
0~100
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
日本酒度計は日本酒の甘口・辛口の判定に使用します。
測定範囲
-30~25
目盛
1
アズワン品番
63-1461-78
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様
容器保護等級:IP65
セット内容
取扱説明書、プローブキャップ
材質
本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304)
測定範囲(℃)
-50~300
測定精度
±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外)
分解能
0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外)
温度表示
(最小)0.1℃
設置方式
ハンディタイプ
プローブ長(mm)
3.5×120
温度表示方式
デジタル
特性
防水
温度計の種類
防水温度計
材質
アルミニウム
品名・タイプ
酒燗器
エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
全長(mm)
L300
精度
酒精度範囲(vol%):0~100
目量
1vol%
飲むほどに…酔うほどに…沁みわたるこの旨み。
お酒の温度を熱燗に最適とされる50℃をキャンドルで安定して保つ酒燗器です。
内側の底は、熱伝導率が良い「銅製」で熱がムラなく広がりますので、日本酒
本来の旨みとコクを引き出す絶妙なお燗の具合でちょっぴり贅沢な大人の時間を
満喫していただけます。
一品一品手作りをしており職人の技が冴えるその仕上がりは機能だけではなく
風情と赴きを兼ね備えています。
自分好みのペースで熱燗をちょっと一杯。至極のひとときを味わって頂けます。
ご家庭のみならず、業務用として割烹店のカウンターや個室居酒屋など、あらゆる
場面でお酒のおともとしてご利用下さい。
弊店特製銅手造りのちろりと合わせてお使いいただきますと一層お酒がすすむ
お燗をお楽しみ頂けます。
材質
ステンレス(外装)、銅(加熱部)、籐(持手)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×95×100(持ち手除く)
品名・タイプ
酒燗器
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷