爪ハッカーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
110件の「爪ハッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハッカー 道具」、「爪フック」、「吊りフック」などの商品も取り扱っております。
特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。
用途水平つり運搬作業。 仕様 2個以上の偶数で使用、スリング外れ止め付
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2650000回】のテストに耐えております。 特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。 型打鍛造されていますので、軽量です。
種別 ワイヤー外れ止めなし
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番 EA987NJ-1.5 全長(mm) 364 質量(kg) 6.6 種類 フック 使用荷重(t) 1.5 爪長さ(mm) 50
1個
53,700 税込59,070
翌日出荷

イーグルクランプイーグルハッカー EH-5t
特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。 取り扱いも簡単です。取り外し式のスリング外れ止め付です。
用途水平つり運搬作業 仕様 2個以上の偶数で使用 トラスコ品番 515-9288 材質 高抗張力鋼、精密鍛造 寸法A(mm) 75 寸法F(mm) 72 寸法D(mm) 38 寸法E(mm) 90 寸法B(mm) 318 寸法C(mm) 225 寸法G(mm) 158
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

国内強度検査実施商品です。
用途トラクター用交換爪。 幅(mm) 222 厚さ(mm) (取付部)9 取付幅(mm) 24 穴径(mm) 11
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニプロ(松山)トラクター耕運爪
ワラ等の絡みが少ないです。反転・土離れが良いです。石の多い地区ではやや不向きです。ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!。。ホルダータイプとフランジタイプです。。□ ホルダータイプ。。ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる。。□ フランジタイプ。。2本のボルトで装着。。見分け方は簡単!。。ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ。。「H」がついていなかったらフランジタイプです
1セット(28枚)ほか
46,980 税込51,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

地下鉄・下水工事等に使用される路上の覆工板専用の吊フックです。 型打鍛造品ですから、軽量です。 特殊合金鋼を使用し、熱処理調質していますから非常に強靭です。
質量(kg) 0.75
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ニプロ(松山)トラクター耕運爪
砕土性に優れています。石に強く、耐摩耗性に優れています。草など残物の裁断に優れています。ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!。。ホルダータイプとフランジタイプです。。□ ホルダータイプ。。ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる。。□ フランジタイプ。。2本のボルトで装着。。見分け方は簡単!。。ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ。。「H」がついていなかったらフランジタイプです
種類 M爪/M4
1セット(28枚)ほか
57,980 税込63,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型打鍛造されていますので、軽量です。
用途水平吊り運搬作業 材質 特殊合金鋼
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニプロ(松山)トラクター耕運爪
ワラ等の絡みが少ないです。反転・土離れが良いです。石の多い地区ではやや不向きです。リブ加工。ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!。。ホルダータイプとフランジタイプです。。□ ホルダータイプ。。ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる。。□ フランジタイプ。。2本のボルトで装着。。見分け方は簡単!。。ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ。。「H」がついていなかったらフランジタイプです
種類 汎用爪/A17
1セット(28枚)ほか
41,980 税込46,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅を広くし、安定した吊り方が出来るよう形状が工夫されています。 特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。 軽量で取扱が便利です。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イーグルクランプハッカー
軽量・コンパクト、取扱いも簡単な爪ハッカー
用途水平つり・運搬 寸法H(mm) 150 寸法A(mm) 75 寸法F(mm) 72 寸法D(mm) Φ38 寸法E(mm) 90 寸法B(mm) 316 寸法C(mm) 226 寸法G(mm) 158 開口部A(mm) 75(MAX) 適合部材 鋼板・形鋼(大型H形鋼)・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷

ニプロ(松山)トラクター耕運爪
ワラ等の絡みが少ないです。反転・土離れが良いです。石の多い地区ではやや不向きです。リブ加工。摩耗耐性に優れた溶着加工。ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!。。ホルダータイプとフランジタイプです。。□ ホルダータイプ。。ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる。。□ フランジタイプ。。2本のボルトで装着。。見分け方は簡単!。。ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ。。「H」がついていなかったらフランジタイプです
種類 汎用G爪(外側溶着)/A17G
1セット(28枚)ほか
57,980 税込63,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニプロ(松山)トラクター耕運爪
ワラ等の絡みが少ないです。反転・土離れが良いです。石の多い地区ではやや不向きです。摩耗耐性に優れた溶着加工。ニプロの爪は、取付方法に2種類あります!。。ホルダータイプとフランジタイプです。。□ ホルダータイプ。。ホルダーに差し込んでボルト1本でとめる。。□ フランジタイプ。。2本のボルトで装着。。見分け方は簡単!。。ニプロロータリーの型式末尾に「H」がついていたらホルダータイプ。。「H」がついていなかったらフランジタイプです
1セット(28枚)ほか
46,980 税込51,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カルチ1条につき3本の爪が標準装備ですが、「2本の爪」を後から追加できます。
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

スーパーツール吊りフック
頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷を保護します。 安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。
用途あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬作業に。 材質 特殊鋼
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鋼板・形鋼・鋼管等のワークを吊り上げる時に、ハッカーとの当たり傷がワークに付く事を防止します。ステンレス材等への、ハッカーによる貰いサビを防止します。マジックバンドで着脱が容易、つり荷の角があたる奥部は2重保護。
用途ハッカー(EH型)による、水平つり・運搬作業のつり荷・つり具の保護 作業手順 1:ハッカー「EH型」に対応のサイズの保護材「EHP型」を準備します。1台のハッカーに右爪と左爪の2枚のEHPが必要です。左右共通ですので、片側毎の交換も可能です。マジックバンドを外し、挿入の準備をします。2:EHP型の当て材が、爪の内側になるよう向きに注意して、マジックバンド側からハッカーの爪部に挿入します。爪先端に保護材EHPの袋部を通して、位置を安定させハッカーの外れ止めより上部でマジックバンドを止めます。3:ハッカーの左右爪部に保護材を挿入します。
1袋(2枚)
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 寸法L(mm) 70 寸法H(mm) 21 寸法S(mm) 11 寸法D(mm) 5 寸法L2(mm) 21 寸法W(mm) 35 吊下荷重N(kgf) 98(10) トラスコ品番 378-9055 材質 ステンレス(SUS304) 質量(g) 23
1個
469 税込516
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)