爪フォークのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
120件の「爪フォーク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「農業用フォーク」、「フォークリフト 爪」、「サヤ フォーク」などの商品も取り扱っております。
しっかりすくえる5本爪タイプです。集草・草の移動作業用です。刃先完全焼入れ処理で、耐久性抜群です。しっかりすくえる5本爪タイプです。
用途フォーク。 仕様 刃先完全焼入れ処理済 材質 ヘッド:刃物鋼 柄:アッシュウッド 全長(mm) 1130 耐荷重(kg) 約60 爪数 5本
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷

用途集草・草の移動作業用 材質 頭部:刃物鋼。柄部:木 幅(mm) 215 全長(mm) 1130 質量(kg) 1.72 高さ(mm) 1155 奥行(mm) 35 爪数 4 先幅(mm) 220
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷

爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工済。
用途集草・草の移動作業用。 材質 爪部:スチール、柄部:柞の木(イスノキ) 幅(mm) 215 全長(mm) 1150 質量(kg) 1.8 奥行(mm) 160
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

焼入れ、焼戻しの熱処理加工 先爪はワンピース製(無溶接)で折れにくく曲がりにくい最高級品。 爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工 柄はすべりにくく、手になじむ筋付き形状。
用途干草・わら・堆肥の掻き寄せやすくう作業に使用 全長(mm) 1135 爪長さ(mm) 335 材質 (爪部)スチール/(パイプ柄部)スチール鋼管
1本
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールスチール製で先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます 4本爪剣先タイプ。
用途根起こし、根菜の掘り起こし作業 農事用 材質 (爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管 長さ(mm) (爪部)295 全長(mm) 1135 質量(kg) 2.2 爪数 4本 先幅(mm) (爪部)190
1丁
8,598 税込9,458
翌々日出荷

仕様 米国認定機関FMRC認定取得 材質 ニッケルアルミ銅合金 認定取得 米国認定機関FMRC
1丁
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

爪部はワンピース(無溶接)仕上げで折れにくく強度に優れています。 柄は軽くて強いパイプ柄タイプです。
用途干草や切り粉などをすくう作業などに使用します。 トラスコ品番 402-6071 材質 (爪)スチール、(柄)スチール 全長(mm) 1135 質量(kg) 1.6 爪長さ(mm) 360 爪数 4本 先幅(mm) 240
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって、滑り、割れ、衝撃を防止し、高価な大理石や墓石、金型用を守ります。 裏面に強力マグネットラバーを使用しており、取り付けが簡単で剥離の心配もありません。 マグネットシートは可燃性、耐衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。
寸法(幅W×長さL)(mm) 100×1000 厚さ(mm) 8
1セット(2枚)
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフト専用吊フック付天秤。フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。ラッチはスイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番 361-1655 質量(kg) 12 容量(t) 1 適合フォーク爪幅(mm) 70~120 適合フォーク爪厚さ(mm.) 15~40
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

無溶接、本格鍛造で軽量、長寿命です。
用途干草や切り粉などをすくう作業 全長(mm) 1135 爪数 4本 先端幅(mm) 230 爪長さ(mm) 330 質量(kg) 1.5 トラスコ品番 177-6509 材質 (柄)木、(爪)スチール
1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷

頭部は炭素鋼・熱処理済みなので丈夫 爪は石の多い場所でも土刺さりの良い剣先形状 R形状によりテコの原理で土を起こし易くします
用途畑の土起こし作業 トラスコ品番 819-3356 材質 (頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)スチールパイプ 全長(mm) 930 質量(kg) 1.6 頭部幅(mm) 185 爪長さ(mm) 215 爪数 3本
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

丈夫なパイプ柄。
用途集草等の農園芸作業に。 材質 スチール 全長(mm) 1170 質量(g) 1800 爪数 5
1個
2,488 税込2,737
5日以内出荷

ゴムの弾性をいかし、裏面にマグネットシートを装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。 滑り、割れ、衝撃を防止します。 マグネットシートは耐衝撃性に優れた磁石を使用しています。 柔らかく滑りにくいです。
用途フォークリフト用 材質 合成ゴム 形状 フラット 厚さ(mm) 7 寸法(幅W×長さL)(mm) 約100×1000
1セット(2枚)
17,980 税込19,778
当日出荷

ワンピース製(無溶接)先爪は、折れや曲がりに非常に強く、頑丈な作りです 焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用
用途じゃがいもの収穫作業 集草やゴミ集めなど 材質 (爪部)スチール/(柄部)天然木 長さ(mm) (爪部)320 全長(mm) 1290 質量(kg) 1.4 爪数 5本 先幅(mm) 200
1丁
9,798 税込10,778
翌々日出荷

サボテンゆび先ふで
指先に装着し、持たずに使える便利な筆。花カス落としや、受粉作業等に最適。
用途ブドウの花カス落としや、受粉作業などに。
1本
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おばあちゃんの知恵 2cm未満の小さな雑草に。 指につける小さな除草用具。 ステンレス製でサビ・汚れに強い。 フリーサイズなので、指に合わせてサイズの変更可能。
寸法(mm) 55
1本
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムの特性を生かし裏面にマグネットシート装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。 白色ですので仕上げ製品等に色移りしにくいです。 柔らかく滑りにくい。
厚さ(mm) 8 タイプ ラフトップ 寸法(幅W×長さL)(mm) 100×1000 アズワン品番 64-5128-93
1セット(2本)
19,980 税込21,978
当日出荷

根を傷つけずに掘り起こす。人間工学に基づきデザインされたハンドルと柄。滑らず作業しやすい設計と高品質な素材の4本爪フォーク。
用途移植、土起こし、土壌の掘り起こしなどに。畑、ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質 高品質スチール、木材 質量(kg) 2.17 ハンドル D型 全長(cm) 117 保証期間 最大10年
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

グリーンクロス農用ホーク 5本爪
農作業に必要なさまざまな用途に使える、汎用性の高い農具です。5本の爪が狭い間隔で配置されているので、土をすくい上げやすく、細かい作業にも適しています。柄は握りやすい形状で、長さも使いやすいサイズです。爪は耐久性があります。畑の畝起こしや耕運では、爪を土に差し込み上に向かって持ち上げることで土をすくい上げることができます。肥料のまきつけや堆肥の混ぜ込みでは、爪を土に差し込み肥料や堆肥をすくい上げることで地面にまきつけることができます。根菜類の収穫では、爪を土に差し込むことで根菜類の根をつかんで引き抜くことができます。草取りでは、爪を草の根元に差し込んで草を掘り起こして取り除くことができます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。 全長(mm) 1155 爪長さ(mm) 340 爪数 5本 先幅(mm) 240
1丁
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ノーブランドフォークの柄 No.37
用途交換部品 材質 幅(mm) 120 高さ(mm) 815 質量(g) 920 奥行(mm) 40
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷