- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 直動部品
- 片側めねじのおすすめ人気ランキング
片側めねじのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新129件の「片側めねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「片側おねじ」、「両側おねじ」、「パイプシャフト」などの商品も取り扱っております。
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質
SUJ2
寸法L(mm)
20~1500
めねじ径M
3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度
HRC60~(D部のみ)
サービス分類
オーダー・加工
材質
SUJ2
焼入硬度
HRC60~(D部のみ)
外径公差
g6
サービス分類
オーダー・加工
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質
SUJ2
寸法L(mm)
22~1500
おねじ径P
3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30
めねじ径N
3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度
HRC60~(D部のみ)
サービス分類
オーダー・加工
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質
QPD5(SUS440C相当品)
寸法L(mm)
20~1500
めねじ径M
3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度
HRC56~(D部のみ)
サービス分類
オーダー・加工
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質
SUJ2
軸径(Φmm)
3~50
長さL(mm)
10~2000
焼入硬度
HRC60~(D部のみ)
サービス分類
オーダー・加工
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質
SUJ2
寸法L(mm)
20~1500
めねじ径N
3,4,5,6,8,10,12
めねじ径M
3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度
HRC60~(D部のみ)
サービス分類
オーダー・加工
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質
SUJ2
軸径(Φmm)
6~50
寸法L(mm)
20~1500
焼入硬度
HRC60~(D部のみ)
サービス分類
オーダー・加工
材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質
SUS440C相当
形状
中実
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質
SUJ2
めねじ径N
3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度
HRC60~(D部のみ)
サービス分類
オーダー・加工
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。
熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質
SUJ2
形状
中実
軸径8~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質
SUJ2
めねじ径N
3,4,5,6,8,10,12
めねじ径M
3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度
HRC60~(D部のみ)
サービス分類
オーダー・加工
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
シールド形状
両側鋼板シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
軸径8~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質
QPD5(SUS440C相当品)
めねじ径N
3,4,5,6,8,10,12
めねじ径M
3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度
HRC56~(D部のみ)
サービス分類
オーダー・加工
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質
SUJ2
寸法L(mm)
22~1500
おねじ径P
3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30
焼入硬度
HRC60~(D部のみ)
サービス分類
オーダー・加工
軸受鋼より錆・腐食に強い。
薬品に対して耐食性に優れている。
高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置
材質(本体)
SUS440C
材質(シール)
ニトリルゴム
面取寸法r(mm)
(最小)0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS等級
0
潤滑剤
耐熱性グリース
シールド形状
両シール
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
SUS440C
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質
QPD5(SUS440C相当品)
寸法L(mm)
22~1500
おねじ径P
3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30
めねじ径N
3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度
HRC56~(D部のみ)
サービス分類
オーダー・加工
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質
QPD5(SUS440C相当品)
めねじ径N
3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度
HRC56~(D部のみ)
サービス分類
オーダー・加工