- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 片側フックのおすすめ人気ランキング
片側フックのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新222件の「片側フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Sカン 片閉じ」、「パイプSカン」、「s字フック 外れない」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス
色
シルバー
耐荷重(kg)
30
使用範囲外径(Φmm)
10以内
1袋(10個)
¥699
税込¥769
当日出荷
SUS304。引っ掛け用フック
用途Φ28イレクターパイプ用
材質
SUS304
質量(g)
21
ディスプレイに便利な金属製片閉じタイプのエスカンです。
材質
鉄
種類
Sカン
1個
¥890
税込¥979
当日出荷
ディスプレイに便利な金属製片閉じタイプのエスカンです。
材質
鉄
幅(mm)
16.5
全長(mm)
28.5
種類
Sカン
線径(Φmm)
2.3
表面処理(本体)
ユニクロメッキ
1パック(50個)
¥489
税込¥538
当日出荷
片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
シンプルな形なのでどこでも手軽に利用できます。
ステンレス製でサビに強いです。
用途物の吊り下げ、引っかけとして。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
21
寸法S(mm)
11
寸法D(mm)
5
寸法L2(mm)
21
寸法W(mm)
35
吊下荷重N(kgf)
98(10)
トラスコ品番
378-9055
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
23
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス
種類
Sカン
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質
ステンレスSUS304
表面処理
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
用途荷役ロープなどの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
包装
JAN付袋入り
Sカンの片側の先端が閉じています。
用途丸パイプや単管等に最適です。
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
Sカンの片側の先端が閉じています。
用途丸パイプや単管等に最適です。
材質
鉄
仕上
三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質
鉄(ユニクロメッキ)
細径のばね材なので、開閉が簡単で、手軽にできます。
カーテンの上部金具として使用できます。
用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
カーテンフック
許容荷重(N)
0.98
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン