- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 片引きボルトのおすすめ人気ランキング
片引きボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新106件の「片引きボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両引きボルト」、「建築用ボルトナット」、「柱 ボルト」などの商品も取り扱っております。
付属品
六角ナットM12×1個
規格
Zマーク金物
材質
鉄
種別
半ねじ
表面処理
クロメート
頭部形状
六角
ねじの呼び
W1/2
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
山数
12
長さ(mm)
125
種別
半ねじ
寸法S(mm)
21
寸法e(mm)
24.2
頭部形状
六角
寸法k(mm)
9
寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)
W1/2 ×125
有効ねじ長さB(mm)
42
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
ねじの種類
六角ボルト
ホールダウン金物を片引きの際に使用する座付ボルトです。
プレス加工による一体成型とし、製品強度の安定化を図りました。
座金にピン状の突起が付いているので、締め付けの際の共回りを防止します。
Φ60の座金外形が設置面積を確保します。
材質
JIS・G3101相当
付属品
M16ナット×1
表面処理
JIS・H8610 及びJIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2
耐力試験
短期許容めり込み耐力(べいまつ類)15.7kN、(ひのき類)13.6kN、(すぎ類)10.5kN
建材試験センター
第10A4561号
材質
鉄
種別
半ねじ
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
六角
材質
JIS G 4308 SUS304(18-8)
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
半ねじ
材質
鉄
表面処理
ユニクロームメッキ
頭部形状
六角
用途スプリングワッシャの形状によりナットの締め付け状態を確認できます。
材質
JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC
厚さ(mm)
4.5
外径(Φmm)
45
表面処理
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
ねじの呼び
M12
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
ねじピッチ
1.75
種別
半ねじ
寸法S(mm)
19
寸法e(mm)
21.9
頭部形状
六角
寸法k(mm)
8
ねじ山種類
メートル並目
材質/仕上
鉄/ユニクローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
種別
半ねじ
ねじの呼び
M12
材質
JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当
ねじピッチ
1.75
表面処理
エコートWH処理
頭部形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
施工がラクな座金とボルトの一体成型。
フラット面は、角座金(4.5×40×40)と同等のサイズを有していますので座金の役割を果たします。
躯体に座堀りをして補強金物で接合する場合、一般的には60Φ深さ20mmから25mm程度の座堀を行いますが、フラットボルトを使用しますと座堀50Φ深さ5mm程度で済み、木材の欠損を少なくすることが出来ます。
座金面裏側に突起が2ヶ所ありますので、締付の際共回りしません。
特に出隅の柱でのホールダウン金物接合に有効です。
材質
JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH/JIS G 3505 軟鋼線材SWRM
付属品
六角ナット(M12)1個
使用方法
使用する箇所・木材に合わせてサイズをお選びください。
表面処理
クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
認定番号
(財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A04-01、同等認定金物:D19A04-02
材質/仕上
鉄/ユニクローム
種別
半ねじ
表面処理
ユニクローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
材質/仕上
鉄/6価クロメート
種別
全ねじ
表面処理
6価クロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
Φ60mmの座掘で取り付けが可能です。
用途柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。
材質
(丸座部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)
付属品
六角ナットM16、スプリングワッシャー
規格
財・建材試験センター性能試験第06A0234号
表面処理
JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C
耐力試験
短期基準耐力17.3kN