- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分析・環境・測定器具
- 牛乳比重計のおすすめ人気ランキング
牛乳比重計のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新102件の「牛乳比重計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「比重計」、「比重計・密度計」、「フェノールフタレイン」などの商品も取り扱っております。
牛乳の比重測定用です
仕様
コード番号:JC-9307
全長(mm)
約300
目盛
1牛乳度
目盛範囲
15~45牛乳度
アズワン品番
61-0017-57
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
牛乳の比重計測に使用します。
目盛
1牛乳度
全長(mm)
240
比重
15~40
アズワン品番
63-1461-24
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
最小目盛
1/1重 ボーメ度
全長(mm)
200
材質
ガラス・鉛
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
一般的に使用されている比重計です。
大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。
付属品
校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水
材質
(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム
全長(mm)
162
測定範囲
(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L
使用温度範囲(℃)
10~30(自動温度補正付)
測定項目
バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度
本体質量(g)
180
最小目盛
(バッテリー比重)0.01kg/L
測定温度範囲(℃)
(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
材質
ガラス・鉛
全長(mm)
約160
タイプ
小型
最小目盛
0.002
RoHS指令(10物質対応)
対応
製品特徴:簡単な取扱い、小型、軽量、コンパクト。測定時間わずか1秒、簡単・迅速・高精度で測定します。
仕様
●スペック●BATTERY(電解液比重) 測定範囲:1.000―1.500sg●分解能:0.001 測定精度:±0.005sg●プロピレングリコール(PROPYLENE GLYCOL) 測定範囲:(0)―(-50)℃●分解能:0.1℃ 測定精度:±0.5℃●エチレングリコール(ETHYLENE GLYCOL) 測定範囲:(0)―(-50)℃●分解能:0.1℃ 測定精度:±0.5℃●CLEANER(凍結温度)測定範囲:(0)―(-40)℃●分解能:0.1℃ 測定精度:±0.5℃●温度表示:0.1℃ 精度±1℃●温度補正範囲:5~40℃●温度表示:0-40℃●寸法/重量:115×58×30mm/165g●電源:定格入力:AC 100V-240V 50/60Hz 0.5A ●定格出力:DC 5V 2000mA●リチウム電池内蔵、IP67(JIS IPX7)防水設計丈夫なボディ設計測定できる液体種類:バッテリー、電解液の状態をチェックできます。●付属品:日本語取扱説明書、充電器PSEマック付、保証書、蒸留水、ビュレット●メーカー保証:12ヶ月
アズワン品番
68-4065-86
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。
外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。
目盛
あり(青色)
耐熱温度(℃)
270
材質
硼珪酸ガラス(BORO3.3)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。
非常用電源(蓄電池)のバッテリー比重の管理に
場所を選ばない電池駆動式で、 軽量且つコンパクト設計!
測定から洗浄まで液に触れず片手で簡単に操作できます。
面倒なサンプルのふき取りも不要です。
測定範囲
バッテリー液比重:1.000~1.400、温度:-10~50℃
測定精度
バッテリー液比重:±0.002(10~30℃)、±0.003(0~10℃/30~40℃)、±0.005(-10~0℃/40~50℃)
防水保護等級
JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64
付属品
PTFEノズル240mm:3本
寸法(mm)
70×40×210
質量(g)
214
電源
006P乾電池(9V)
温度補正(℃)
5~40(自動温度補正)
1台
¥70,980
税込¥78,078
当日出荷
東京都計量検定所による検定証印付です。
全長(mm)
300
最小目盛
0.1重ボーメ度
仕様
サイズ(全長):約160mm
材質
ガラス・鉛
タイプ
小型
最小目盛
0.002