- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 物干し竿 低くのおすすめ人気ランキング
物干し竿 低くのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新104件の「物干し竿 低く」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「物干し竿吊り下げ」、「S字フック ストッパー」、「吊り下げ物干し フック」などの商品も取り扱っております。
水や日光に強い18-8ステンレス
材質
(本体)18-8ステンレス、(キャップ)塩ビ、(回転部)真ちゅう・ニッケルメッキ
長さ(mm)
100
線径(Φmm)
4
用途竿
材質
(外側)ステンレス、(内側)スチール
仕上
#400
パイプ径(Φmm)
1206×Φ25
1本
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
材質(本体)
ステンレス
種類
Sカン
寸法S(mm)
40
寸法D(mm)
5.5
寸法W(mm)
54
寸法R(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.2
使用荷重(N)
196
材質
ステンレス
基本使用荷重(kN)
0.05
寸法D(mm)
4
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
安全荷重(kg)
10
材質
ステンレス、SUS304
寸法A(mm)
6
寸法D(mm)
50
寸法C(mm)
50
軽量でカラフルです。
用途商品の収納の吊り金具として
材質(本体)
アルミ軽合金
種類
Sカン
寸法S(mm)
40
寸法D(mm)
6
表面処理
アルマイト仕上げ
寸法W(mm)
54
寸法R(mm)
21
表面処理(本体)
アルマイト
使用荷重(kN)
0.15
昨今のアンティークブームに合うシリーズとなります。今までにないSカンや隅金に仕上げました。
サイズ
L
寸法
210
天井取付けタイプの物干し金具です。
高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。
種類
天井自在式
材質
アルミ形材
色
シルバー
耐荷重(kg)
100
フックが360度くるくる回ります。
水や日光に強い18-8ステンレスを使用しています。
材質
(本体)18-8ステンレス、(キャップ)塩ビ
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
90度ひねっているので角度を変えることができます
用途物掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
コンパクトで持ち運びに便利な継ぎタイプの物干し竿です。
両端が伸縮するので、短く使うときでもバランスのとれた形になります。
ハンガーに掛けた洗濯物が風で移動せず、間隔を保って干せる便利なハンガー掛け付きです。
サビにくいステンレス巻きパイプを使用しています。
種類
物干竿
色
ブルー
掛ける部分が90度曲がっているフック。
カーポートなどでの使用の際、柱に干渉せず吊り下げることができます。
材質
鉄
耐荷重(kg)
20
線径が太く強度があります。
用途天井など高い所からの吊り下げに最適。
材質
スチール(SWRM)
材質/仕上
スチール(SWRM)/ユニクロメッキ
種類
Sカン
寸法S(mm)
54
寸法D(mm)
6
仕上
ユニクロ
基本使用荷重(kN)
0.1
暮らしの必需品として、物干など様々な用途にご使用頂けます。
本体はステンレス製です。
線径(mm)
4
用途吊り下げの時に
材質
ステンレス
トラスコ品番
743-0493
1セット(5本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法H(mm)
51
寸法d(mm)
6
寸法r(mm)
20
寸法W(mm)
38
寸法s(mm)
25
H(mm)
51
使用荷重(kN)
0.20
2018年トラスコ掲載ページ
2 0966
フック部分がクルッと回転!使い勝手の良いSフック
小物等を掛けて便利に使えるS字フック。
ロングタイプだから、高い場所からの吊り下げに便利。
フック部分がくるっと回転し、壁際などでも使いやすい。
インテリアにも馴染む、形とカラー。
1個入り。
耐荷重(kg)
5
ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。
用途洗濯物干しに。
物掛けとして。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法S(mm)
40
寸法D(mm)
5.5
寸法W(mm)
54
寸法R(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.2
使用荷重(N)
196
材質(本体)
アルミ軽合金
種類
Sカン
寸法S(mm)
40
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
54
寸法R(mm)
21
使用荷重(kN)
0.15
使用荷重(N)
147
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
安全荷重(kg)
4
材質
スチール クロームメッキ
寸法(mm)
6×37×250
色
クローム
寸法A(mm)
6
寸法D(mm)
260
寸法B(mm)
37