- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 物干金物
- 物干し竿吊り下げのおすすめ人気ランキング
物干し竿吊り下げのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新133件の「物干し竿吊り下げ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井吊り下げ 金具 物干し」、「物干し 吊り 下げ」、「物干し カーポート」などの商品も取り扱っております。
昨今のアンティークブームに合うシリーズとなります。今までにないSカンや隅金に仕上げました。
サイズ
L
寸法
210
天井取付けタイプの物干し金具です。
高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。
種類
天井自在式
材質
アルミ形材
色
シルバー
耐荷重(kg)
100
用途竿
材質
(外側)ステンレス、(内側)スチール
仕上
#400
パイプ径(Φmm)
1206×Φ25
1本
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
水や日光に強い18-8ステンレス
材質
(本体)18-8ステンレス、(キャップ)塩ビ、(回転部)真ちゅう・ニッケルメッキ
長さ(mm)
100
線径(Φmm)
4
材質/仕上
スチール/クロームメッキ
勾配角度が0~30°の範囲で無段階に調整できます。
微妙な勾配にもピッタリ収まります。
長さは550mm~940mmの範囲で無段階に調整できます。調整方法は、脚部をスライドさせて任意の場所で調整ビスを締め付けるだけで、とても簡単です。
竿受部は、万が一でも竿が脱落しないよう丸型になっています。
本体の取付は上方向だけでなく横方向からも取付けられます。
本体の表面仕上げは、アルマイトのステンカラー色です。
竿受部と端部キャップは、耐候性に優れたAAS樹脂(ASA樹脂)を使用しています。
仕様
アルミダイカスト(焼付塗装)
材質
アルミ・AAS
質量(g)
780
耐荷重(kg)
20
仕上
アルマイトステンカラー
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
壁面取付けタイプの物干し金具です。
角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。
材質
アルミダイカスト
種類
壁付型
耐荷重(kg)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
高さのある場所に物を吊るす時に便利です。
店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
Sカン
寸法S(mm)
12
寸法D(mm)
4
寸法W(mm)
21
材質(キャップ)
PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.07
使用荷重(N)
68.6
掛ける部分が90度曲がっているフック。
カーポートなどでの使用の際、柱に干渉せず吊り下げることができます。
材質
鉄
耐荷重(kg)
20
2段階の高さ調整がついた外部天井用物干しです。
用途物干金物
種類
自在式
材質/仕上
アルミ/アルマイトシルバー
耐荷重(kg)
100
施工の容易な面付タイプ。
天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。
付属品
木下地に対応した取付パーツ
仕様
荷重目安ガイド
種別
操作棒/着脱式
材質/仕上
(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン
許容荷重(kg)
(目安)8
種類
昇降式
昇降幅(mm)
0~1000
用途壁面直付用
セット内容
コーチスクリュー(8×75) 4本。ワッシャー(呼び8) 4個
材質
ステンレス
1セット
¥659
税込¥725
当日出荷
アルミダイカスト製 固定型
種類
天井固定型
仕様
固定型
材質
アルミダイカスト(ADC-12)
色
ホワイトクリーム
仕上
合成樹脂焼付塗装
首下長(mm)
220
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)
(目安)8
仕様
ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
フックが360度くるくる回ります。
水や日光に強い18-8ステンレスを使用しています。
材質
(本体)18-8ステンレス、(キャップ)塩ビ
用途吊り下げの時に
材質
ステンレス
トラスコ品番
743-0493
1セット(5本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
安全荷重(kg)
10
材質
ステンレス、SUS304
寸法A(mm)
6
寸法D(mm)
50
寸法C(mm)
50