- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- バルコニーまわり
- 物置 マットのおすすめ人気ランキング
物置 マットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新145件の「物置 マット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床保護マット」、「ラバーマット」、「ゴムマット ガレージ」などの商品も取り扱っております。
通気性が良く、倉庫や物置などに最適。
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
600×1200×24、【マット】300×300(×8枚)
仕様
連結式
エスコ品番
EA997RJ-768
1個
¥6,790
税込¥7,469
翌日出荷
コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。
材質
PVC
厚さ(mm)
6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。
耐荷重(kg)
5(フック1本あたり)
両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。メッシュ状補強糸入りで、薄く、軽く、引張強度に優れます。オールポリオレフィン製で、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。ハサミでお好みの大きさにカットできます。
用途積載荷物の滑り止め。養生シートの滑り止め。玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め。
種別
ノンスリップマット
幅(mm)
1100
長さ(mm)
1100
色
黒
トラスコ品番
387-1371
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.2
質量(g)
212
タイプ
カットシートタイプ
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
軽トラックの荷台部分に敷くゴム製のマットです。フラット面、イボ付きの面があり、用途に合わせて使い分けできます。荷物のスベリ防止効果を施しています。耐候性、弾力性、耐油性、耐久性に優れています。
用途軽トラックの荷台カバー、荷台への傷防止に。
通気性が良く、倉庫や物置などに最適です。
色
灰
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
300×300
エスコ品番
EA997RJ-76
性能
防炎仕様
厚さ(mm)
約24
質量(g)
約335
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
ゴムマット製品より耐久性があります。
耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。
通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。
どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。
精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。
色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。
材質
軟質塩化ビニール
色
緑
厚さ(mm)
1.5
幅(mm)
915
汎用トラック荷台マット。
本体成分の約90%にリサイクル材を使用し、ゴムの使用量・排出量を減らしています。
滑り止めの凹凸付。
用途トラックの荷台カバーマット
材質
再生ゴム90%(NR+SBR)、添加剤
色
黒
径(丸)(Φ)
23mm
伸び(%)
250
引張強度(MPa)
3
模様
丸型
硬度(ショア A)
65
比重(g/cm3)
1.5
お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。
手洗い可能。
用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。
種別
ノンスリップマット
長さ(mm)
2000
材質
PVC+芯糸(PP)
厚さ(mm)
3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。
ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。
水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。
材質
塩ビ系ソフトシート
厚さ(mm)
約3
幅(mm)
450
長さ(mm)
1800
色
ブラック
エスコ品番
EA997RG-2
種別
ノンスリップマット
1個
¥2,710
税込¥2,981
当日出荷
取付簡単。上部母屋に引っ掛けるだけ。
用途お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。
仕様
ハンガー(内径160mm)2個入り
適合機種
Mr.ストックマン ダンディ・プラスアルファ全機種
耐荷重(kg)
10
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
デスクやテーブル周りの床面を傷や汚れから守る保護マット
お部屋のイメージを損ねないクリアタイプと、インテリア性のある木目調の2タイプ
ダイニングチェアの下にも使用可能
食べこぼしなどで汚れてもサッと拭き取れるPVC素材
耐熱性があるので床暖房の上でも使用OK
シボ面(ザラザラした面)を上面にしてご使用ください。
用途チェアパッド、デスクチェアマット、キズ防止、フロアマット、保護マット、保護シートとして。
材質
塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
1.5
耐熱温度(℃)
-10~80
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質
天然ゴム
色
黒
タイプ
ゴムシート
ゴム硬度
64
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
本駒を分割したデザインなので、マットに圧力がかかっても伸縮を吸収でき変形を防ぎます。マットに厚みがあり土砂やゴミも落ちやすく衛生的です。
用途水きりスノコ。
幅×長さ(mm)
300×300
厚さ(mm)
25
質量(g)
440
ジョイント式で簡単に組み立てることができます。
組み立て後に分解が可能で、繰り返しご使用できます。
重量物によるキズ、汚れから床を守ります。
縁駒を付けることで、より安全・快適に使用できます。
用途倉庫・工場の荷物運搬・搬入口作業場の床保護用マット、渡り廊下、ロッカールーム、立ち仕事をする作業場などの底冷え防止に最適、レンタルスペースでイベント・行事・作業などの床保護に最適、車、バイク、自転車販売店の展示作業スペースに最適、DIY・趣味などの作業スペースの床面保護に最適
厚さ(mm)
5
色
黒
材質
PVC
長さ(mm)
500
幅(mm)
500
質量(kg)
1.65
積載物・荷台の保護、防音効果、荷崩れ防止に最適です。
クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。
用途作業台や棚のマットに。
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
5
色
黒
ゴム硬度
60°
1.Mr.ストックマン ダンディ 背面棚タイプについて付属棚の追加ができます。
2.Mr.ストックマン ダンディ 側面棚タイプについて付属棚の追加が出来ます。
3.Mr.ストックマン プラスアルファ について付属棚の追加が出来ます。
用途お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。
1.Mr.ストックマン ダンディ 背面棚タイプについて、側面にも棚の追加が出来ます。
2.Mr.ストックマン プラスアルファについて、側面にも棚が追加できます。
用途お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。
適合機種
ND-1515,1815,2015,2215,2315,2515,2915,3215,3615,4415、TP-3015,3315,3715,4015,33R15,37R15,40R15,43R15
セット内容
棚板2枚、取付部品・ネジ一式
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷