特小無線のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
113件の「特小無線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「特定小電力トランシーバー」、「トランシーバー中継器」、「デジタル トランシーバー」などの商品も取り扱っております。
濡れた手で掴んでも大丈夫なIP54相当の防塵・防水仕様でポリカーボネート製の頑丈なボディ。コンパンダー(バックノイズ低減)機能やVOX(ハンズフリー)機能を内蔵。イヤホンの断線を知らせてくれるイヤホン断線検知機能や音で知らせる減電池警告機能を内蔵。アルカリ単三電池3本または、専用のリチウムイオンバッテリーで運用。
種類 特定小電力トランシーバー トラスコ品番 491-6093 質量(g) 約174(単三乾電池含む) 使用温度範囲(℃) (本体)-10~+50、(チャージャー)0~+40 定格電圧(V) DC4.5(単三乾電池3本) チャンネル数 交互9+11ch&中継9+18ch 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 54.8×94×27.3(突起物除く) アンテナサイズ(mm) 約80(回転収納式) マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 約2k 通信方式 交互(単信)・交互中継(半複信) 周波数範囲(MHz) 421/422/440帯の特定小電力無線用周波数 防塵防水性能 IP54 送信出力 10mW(1mW切り替え可) 通信距離 (目安)河原やスキー場など見通しの良い場所:1km又はそれ以上、直線道路での車間通話、住宅地など障害物が少ない場所:500m程度、鉄筋のビルや建物が多い市街地:100~20m程度 接地 マイナス接地 受信感度 -14dBμ以下(12dB SINAD) 音声出力 400mW(0.4W)以上(イヤホン端子は80mW以上) 電波型式 F3E(FM)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様 通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外) 適合 中継器:IC-RP4130GW 幅(mm) 55.5 高さ(mm) 105 質量(g) 約144(BP-258装着時) 種類 特定小電力 奥行(mm) 29.1 電源 単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258 チャンネル数 47ch(交互20ch+中継27ch) 保護等級 IP54 アンテナサイズ(mm) 79 出力(mW) 内部:400以上、外部:120以上 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (3.38MB) 送受信周波数(MHz) 400MHz帯
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 音声出力も500mWとクラス最大です。 お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。 ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。 オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。 混線を回避する38グループモード。 オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。 1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。 単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。) オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。 ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。 総務省技術基準適合品。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。 種類 特定小電力トランシーバー 材質 本体:ABS樹脂(一部除く) 定格電圧(V) DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売) チャンネル数 交互通話専用20ch(9+11ch) 消費電流(mA) 受信待ち受け時 約50 送信出力 10mW 付属品 本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2 質量(g) 約180(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 58×103×28(突起物除く) 周波数範囲(MHz) 422.050~422.300 通信方法 単信方式 電波形式 F3E スピーカー出力(mW) 500/8Ω
1セット(2台)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交互通話・単信専用20chを全て実装。(中継通話には対応しません) IP54相当の防塵、防沫。濡れた手で触れる生活防水仕様。 運用中のチャンネルとグループトーク番号を自動で検知、自動で設定してキーロックをかける 初期設定要らずのACSH機能を新採用。 対応機種間では通話中のバックノイズを大幅に低減、長時間の使用でも耳が疲れないコンパンダー機能を採用。 小売業やサービス業・レジャーユースなどでもスタイリッシュに使える4色のカラーバリエーションを展開。 バックライト照明付きで表示が見やすい大型液晶ディスプレイ。 幅54.8mm×高さ94mm×薄さ27.3mm,軽さは乾電池まで含んで約174gのコンパクトボディ。 アンテナは携帯に便利で効率の良い長さ約80mmの回転収納式。 単三アルカリ乾電池(3本)で0.4Wの大音量を達成。 50波のグループトークほか、定番の機能はもちろん満載: [PTTオフ(送信禁止設定)/キーロック / PTTホールド/ランプ(5秒自動オフ・常時点灯・消灯) /コールバック(自分の声もイヤホンで聞く)/エンドピー/コールトーン/ベル機能/操作ビープ音 /イヤホン断線感知(特許)/スクランブル秘話 / VOXなど] スケルチレベルやマイクゲイン調整、チャンネル表示の0-20ch式への切り替えなど管理者向けの機能は拡張セットモードとしてHP上でのみ開示。
用途ビジネスのコミュニケーション、特に比較的狭いエリアで頻繁に短い連絡を取り合うシーンに最適です。 (各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な 近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.) プライベートのコミュニケーション (旅行やレジャー・スポーツ・アウトドア等グループ行動時の連絡、ご家庭での部屋間連絡(インターホン代わり)、ライセンスフリー 無線としてのホビーユース etc.) アンテナサイズ(mm) 約80(回転収納式) 定格電圧(V) DC4.5(単三乾電池3本) 通話可能時間(h) 単3形アルカリ乾電池×3本:約60(イヤホン使用時:約80)、Li-Ionバッテリーパック(EBP-70):約26(イヤホン使用時:約36) 周波数範囲(MHz) 422.0500~422.1750、422.2000~422.3000 インピーダンス 約2kΩ 付属品 バネ式ベルトクリップ(従来より太いベルトに対応)・ハンドストラップ 質量(g) 約174(単三乾電池含む) 接地 マイナス接地 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 54.8×94×27.3(突起物除く) 受信感度 -14dBμ以下(12dB SINAD) チャンネル数 交互通話専用20ch (9+11ch) 電波型式 F3E (FM) 充電時間(時間) Li-Ionバッテリーパック(EBP-70/3.7V 1000mAh))+専用充電器:約2.5 通信方式 交互通話(単信) 使用温度範囲(℃) 本体:-10~+50、充電器:0~+40 音声出力 400mW(0.4W)以上 (イヤホン端子は80mW以上) 送信出力 10mW (1mW切り替え可) 種類 特定小電力 防塵防水性能 IP54 有効距離(m) 河川敷のような障害物の無い開けた場所:700程度、見通しの良い道路、郊外など障害物の少ない場所:500程度、市街地:100~200程度 受信方式 ダイレクトコンバージョン RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仲間をつなぐのは手のひらサイズのトランシーバー。 初めての方でもすぐに使える、優れた操作性。 風雨に強いボディだから屋外でも安心。 ビジネスシーンから、地域活動、レクリエーションまで幅広いシーンにマッチする「FTH-314」 この小さなトランシーバーがチームの輪をつなぎます。 免許不要で、購入してすぐに使えます。 その上、操作もとても簡単。初めてトランシーバーに触れる人もチームに入ったばかりの新人も使い出せばすぐに操作に慣れます。 屋外での作業を考慮し、雨水や塵に強い設計。(保護等級 IP65/67) クラス最小・最軽量※ 重量わずか83g※。小型・軽量なだけでなく、背面のボディラインなどの工夫で手の中にしっかりと収まるデザイン。 よく使う音量調整ツマミは、操作しやすい配置と大きさで、使いやすさも追求しています。 オーディオアクセサリの断線時も安心 接続されているイヤホンマイクやスピーカーマイクの断線を検出しお知らせします。 また急な断線時には、スマートフォン用のイヤホンを代用できるモードを搭載しました。 中継器を使えばさらに広範囲で使用可能に その他にも便利な機能が盛りだくさん 空きチャンネルを探して移動する「オートチャンネルセレクト機能」 信号のあるチャンネルを探す「スキャン機能」 音声で送受信を切り替える「VOX機能」 相手が通話圏内にいるかわかる「コールバック機能」 特定のトランシーバーやグループを呼び出せる「セレコール機能」 声の大きさを自動で調整する「マイク感度自動調整機能」 ワンタッチで一時的に音量を下げられる「ワンタッチボリューム機能」 会話のプライバシーを守る「秘話機能」 バックノイズを軽減する「コンパンダー機能」 バッテリー上がりを防ぐ「自動電源オフ機能」
種類 特定小電力トランシーバー 定格電圧(V) DC 1.2 通信方式 単信および半複信方式 電池 単三形乾電池1本 送信出力 10mW 以下( 電波法施行規則第6条適合) 動作電圧 DC 0.95V ~ 1.7V 送受信周波数(MHz) 1ch ~ 9ch : 422.2000MHz ~ 422.3000MHz・01ch ~ 11ch : 422.0500MHz ~ 422.1750MHz/(中継装置使用時) 10ch ~18ch : 送信 440.2625MHz ~ 440.3625MHz・受信 421.8125MHz ~ 421.9125MHz/12ch ~ 29ch : 送信 440.0250MHz ~ 440.2375MHz・受信 421.5750MHz ~ 421.7875MHz 受信感度 -13dB μ V 以下( @ 12dB SINAD) 動作温度範囲(℃) -10~+ 50 電波型式 F3E/F2D 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 47.0×80.0×22.0(アンテナおよび突起物を含まず) 低周波出力 60mW 以上( @ 4 Ω 60mW 、歪率10% 時) 電源電圧1.5V 時
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お使いの特小無線機があれば、それを送信するだけでチャンネルとグループ番号を自動設定できるACSH(アクシュ)機能を新たに採用しました。 IP67相当の耐塵・防浸、米軍納入規格MILスペック(振動、衝撃)準拠の頑丈なポリカーボネート製ボディ。 イヤホンジャックはネジ式の防水タイプで外部マイク装着時もジャックから水分が内部に浸入する心配がありません。 アンテナは通話距離重視のロング(LA、約16cm)と、携帯性と通話距離のバランスに優れたミドル(MA、約7.5cm)が選べます。 幅54mm×高さ92mm×薄さ17mm(突起物、電池収納部の突起除く)、EBP-179/クリップまで含んで約126g(MA、付属品含まず約100g)の小型・軽量サイズ。 曲線を多用したリアケースのデザインとあいまって、使い勝手のよいサイズ感を感じて頂けます。 電池は内蔵式でかさばらず、単3乾電池1本でも驚くほど長持ちするエコ仕様。防災・減災連絡用にも最適です。 交互中継を含む交互通話モードで全47チャンネルに対応します。 VOX,コンパンダー、キーロック、50波のグループトーク、秘話、送信ボタンをロックして指が疲れないPTTホールド、送信禁止、2種類のキーロック、対応する中継器の設定を変更できるリモコンなど、従来から好評の便利な機能はしっかりカバーしています。 用途に合わせて細かくカスタマイズが可能なセットモードは2階層式。 マイクゲイン調整のようなあまり使わない項目はアドバンストモードとして操作方法は管理者向けにウエブのみに公開、一般ユーザーに与える操作の複雑感を無くしています。 ニッケル水素バッテリー、複数を一度に充電できるマルチ・チャージャー、ソフトケース、ヘッドセット、イヤホンマイクやスピーカーマイクなど用途に合わせて選べる豊富なオプションアクセサリーはDJ-P22~P222シリーズ全てに共通ですから機種変更や買い増しが容易にできます。
用途ロングアンテナ:各種工事現場、工場、林業・農業の作業時、警備・誘導、スーパーマーケットのような中型店舗、医療・介護施設などハイパワー無線機が使えない場所、学校・官庁・自治体や自治会、倉庫など物流関連施設、イベント・セレモニーホール ミドルアンテナ:小売、飲食・娯楽などサービス業で接客時にアンテナを目立たせたくない用途。実用的な通話距離はロングタイプの80%ほどになりますが、DJ-P114Rのような中継器と組み合わせるとLA以上に通話範囲が広がります。 自治会などで備蓄して災害時の捜索、安否確認、避難所での連絡に最適です。非常時連絡用には乾電池1本仕様が便利です。 コンパクトで使いやすいのでアウトドア、釣りやスポーツ、各種競技会などレジャーにも最適です。 防塵防水性能 IP67 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 54×92×17(最大28.5)(突起物除く) 送信出力 10mW-1mW切り替え可 付属品 ベルトクリップEBC-29、ハンドストラップ 消費電流(mA) [送信]約120、[受信]待ち受け時:約80・定格出力時:約130(50mW音声出力時)・バッテリーセーブ時:約30(平均) 通話可能時間(h) 単3形高性能乾電池×1本:約33、ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179):約28 周波数範囲(MHz) 422.0500~422.1750、421.5750~421.7875、440.0250~440.2375、422.2000~422.3000、421.8125~421.9125、440.2625~440.3625、。(リモコン用:421.8000/440.2500) インピーダンス 約2kΩ 定格電圧(V) DC1.2~1.7(電池端子) 充電時間(時間) EBP-179 Ni-MH 1.2V/1900mAh×1本:約6 チャンネル数 交互9+11ch 中継9+18ch 種類 特定小電力 接地 マイナス接地 通信方式 交互(単信) & 交互中継(半複信) 電波型式 F3E(FM),F1D(FSK) 有効距離(m) 河川敷のような障害物の無い開けた場所:1km程度、ビルなど大きな建物がない平地:500程度、市街地:100~200程度 受信感度 -14dBμ以下(12dB SINAD) 低周波出力 最大60mW以上(8Ω) 使用温度範囲(℃) 本体:-10~+50、充電器:0~+40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交互通話・同時通話・中継機能を業界で初めて1台に実装した「元祖」超多機能特小無線機DJ-Rシリーズの最新作。 設定内容を日本語で伝える音声ガイダンス、各種アラームに応用できるショック&温度センサーなど新たな機能をタフなIP67耐塵、防浸ボディに満載。 イヤホンマイクを使ってもIP67、ねじ込み式のプラグを採用。 さらに着信バイブレーターを内蔵、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。 2つのチャンネルを交互に受信し、2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション搭載。 タイムアウト直前に別のチャンネルに自動で移動することで、キャリアセンス等に掛かる約0.5秒の中断だけで10mWの連続送信ができる「(タイムアウトペナルティ)短縮モード」を初めて採用。 一度行った設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12chのメモリー。 スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。 スマホから簡単に説明書PDFが見られる筐体裏のQRコード。 ショックセンサーを使ったマンダウン機能(一定時間倒れたままだとアラームを無線発報)は 人目に付かない場所での作業者の安全をモニターするだけでなく、簡易警報器等に応用可能。 熱中症アラートや簡易的な温度上昇モニターとして使える、温度センサー。
種類 特定小電力トランシーバー 厚さ(mm) 最薄部:24 定格電圧(V) DC3.0~3.7(電池端子 チャンネル数 47ch(単信20/半複信27) 対応 RoHS 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 98.8×55×23.9 機能 免許資格不要、特小無線全長(cm)47ch、中継器対応、レピーター機能搭載、テールノイズキャンセラー、着信バイブレーション 消費電流(mA) 50mW音声出力時:約160、バッテリーセーブ時:約20、送信時:約70(1mW時約65) マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 約2 周波数範囲(MHz) 421~440の特小トランシーバー用周波数 電波形式 F3E (FM) 防塵防水性能 防水(IP67) 送信出力 10mW (1mW切り替え可) 外部端子 (電源)DC5.0~6.0V(ジャックEIAJ区分2) 受信方式 ダイレクト・コンバージョン 受信感度 -14dBμ以下(12dB SINAD) 動作温度範囲(℃) 本体:-10~+50、充電器:0~+40 低周波出力 内蔵スピーカー最大 400mW以上(8Ω) / 外部出力 80mW以上
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

免許・資格不要。 20チャンネルモデル:他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20ch機種と交信可能です。(チャンネルの設定が異なる場合がございます。) 38グループモード。VOX(ハンズフリー)機能。 デュアルウォッチ機能:希望の2つのチャンネルで待ちうけ状態になります。どちらかから通信があった場合は、そのチャンネルで通話が出来ます。通話終了後は、再度デュアルウォッチに戻ります。 APO(オートパワーオフ)機能。スケルチ設定。 秘話機能:他の人に聞かれたくない大切な話などの時に設定すると便利です。 FM ラジオ(76.0 ~ 90.0 MHz)を受信できます。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)、見通しの良い郊外(1~2km)
種類 特定小電力トランシーバー 付属品 本体×2、イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、リチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、取扱説明書×1 質量(g) 約100(専用電池含む) 使用温度範囲(℃) -10~+50 電源電圧(V) DC3.7(専用充電池) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×90×19(突起物含まず) 機能 キートーン機能、ラジャートーン機能、ストップウォッチ機能、キーロック機能、ベルコール機能、バッテリー残量表示 使用時間 約24時間(測定条件:付属電池が満充電の状態で、低周波出力定格400mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作) 周波数範囲(MHz) 422.050~422.175(12.5KHzステップ)、422.200~422.300(12.5KHzステップ) 電波形式 F3E 受信感度 -9dBμ以下(12dB SINAD) 周波数安定度 ±2.5ppm以下 低周波出力 400mW以下、定格電圧8Ω負荷、10%歪
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DJ-PX10は交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネル、グループトークは50トーンに対応する本格的な特小トランシーバー「ラペルトーク」シリーズの最新機種です。 DJ-PXシリーズの小型トランシーバーと、共通のチャンネル、グループ番号、機能を合わせて混用できます。
種類 特定小電力 通信方式 単信、半複信 周波数範囲 421~440MHzの特小トランシーバー用 チャンネル数 交互20ch 中継27ch 変調方式 F3E(FM) / F1D(FSK) 動作温度範囲(℃) -10~50(充電時0~45) 定格電圧(V) DC3.7(内蔵電池専用Li-Po 260mAh) 消費電流(mA) 送信 :約72、受信 :定格出力時約92/BS時約23 低周波出力 50mW以上(8Ω) 受信感度 -14dμ以下(12dB SINAD) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 27×56×16※アンテナ内蔵(突起物除く) 質量(g) 約21(内蔵電池/クリップ含む) 送信出力 10mW/1mW 電池使用時間(時間) 約8(BSオン) 充電時間(時間) 約2(EDC-295/296とも) 通信距離(m) ラペルトーク間にて河川敷のような見通しの良いところで:200程度、市街地:100程度※屋内は建て方、家具・器具・什器類などの環境により大きく変化
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仲間以外の混信を防ぐグループモード 専用電池を使用することで、超小型・軽量を実現 充電状態及び、送信・受信状態をインジケーターで表示 オプションのイヤホンマイクが使用できます。
種類 特定小電力 セット内容 本体(電池パック付)×2、ACアダプター×2、USBケーブル×2、ベルトクリップ×2、ネックストラップ×2、取扱説明書(保証書付)×1 質量(g) 約43(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約38×95×19 電源電圧(V) DC3.7(専用Li-Ion電池パック) 機能 充電状態及び、送信・受信状態をインジケーターで表示、音量調整、キーロックの設定・解除、仲間以外の混信を防ぐグループモード、電池残量表示 充電時間 約1時間30分 電波形式 F3E、F2D 送信出力 10mW 動作温度(℃) -10~50(結露なきこと) 使用時間(時間) 約18(新品・満充電時で、低周波出力200mW、送信10秒、受信10秒、待ち受け80秒の繰り返し動作) 送受信周波数(MHz) 422.050~422.175(12.5kHz 間隔11波)、422.200~422.300(12.5kHz 9波) 受信感度 -8dBμV以下(12dB SINAD) 低周波出力 500mW以上 定格電圧8Ω負荷10% 歪
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

総務省技術基準適合品。ビジネスからレジャーまであらゆるシーンで活躍!。特定小電力トランシーバー全20チャンネル対応。免許・資格不要。2台セット・イヤホンマイク付。すぐ交信ができるお得な2台セット。交信の目安 市街地:100~200m、見通しの良い郊外:約1km。38グループモード装備。同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、 他のグループの通話が聞こえてしまいますがグループモードを使用することにより、同じグループのみの通話をすることができます。ハンズフリー機能(VOX)。PTTスイッチを押さずにマイクに向かって話すだけで、 自動的に送信することができます。話が終わると待ち受け状態に戻ります。 音声に反応し送信ボタンを押さなくてもマイクに向かって話すだけで自動送信されます。オートパワーオフ。設定した時間になると自動的に電源が切れます。 電源の切り忘れを防止します。ベルコール機能。送信が終了したことをベルで相手に知らせることができます。チャンネルスキャン機能。他の人が通話しているチャンネルを自動的に探すことができます。60時間運用 (単3型アルカリ電池使用時)
付属品 イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、取扱説明書(保証書付) 種類 特定小電力
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

。技術基準適合商品(特定小電力機器)。免許・資格不要。回線不要で電話が不通の時でも通話ができる。アウトドアやレジャーで活躍、また災害時、避難時、作業時にも活躍。周囲で使用中のチャンネルを受信できるチャンネルスキャン機チャンネル数20ch設定可能。グループ内ではなせるグループトーク。グループ機能38グループ。手に持たずに話せるハンズフリー(VOX機能)。手元を照らすLEDライト。乾電池式
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

通常のトランシーバーとしての交互通話のほか、同時通話にも対応しています。(同時通話は1:1の2者同時通話です) ロングアンテナで安定した通話ができます。 大音量450mWスピーカーを採用しています。
種類 特定小電力トランシーバー 仕様 交互通話20チャンネル+中継通話、同時通話 付属品 ベルトクリップ トラスコ品番 451-6338 材質 ポリカーボネイト ブラック 質量(g) 154 出力 10mW/1mW(切替可能) 電源 充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55.5×27.3×102.5 アンテナサイズ(mm) 170 バッテリー BP-258 通信距離 約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外) 使用充電器 BC-180、BC-181
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

業界初「抗菌・抗ウイルス加工」「グループ番号不一致通知」「イヤホン・マイク断線検トランシーバー本体に抗菌・抗ウイルス加工を施しています。ニチリンケミカル株式会社が開発した抗菌・抗ウイルス材の空気触媒「セルフィール(R)」を採用。 「セルフィール(R)」は、ウイルスや菌、臭いの元となる物質を分解し、抗菌・抗ウイルスに優れた効果を発揮します。また、空気触媒のため、光が届きにくい場所、夜間などでも、場所・時間を選ばず機能し続けます。
幅(mm) 55.5 高さ(mm) 104.2 質量(g) 180(アルカリ電池含む・ベルトフックなし) 種類 特定小電力 奥行(mm) 26.1(突起部含まず) 周波数帯域(MHz) 400 送信電力(mW) 10 防塵防水性能 IP54
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業用安全ヘルメットに直接装着、コードレスで安全な特小トランシーバー ヘルメットに直接取り付けることで、イヤホンマイクケーブルのわずらわしさやケーブルを引っ掛けることで起こりうる危険を解消。 交互通話、2者間同時通話の他に交互通話中継にも対応。 設定はディップスイッチ、カラーLEDと音声ガイダンスを採用して、液晶が無くても容易。
種類 特定小電力トランシーバー 質量(g) 約104(付属マイク、内蔵リチウムイオン電池含む) 定格電圧 【内蔵リチウムイオン電池】DC3.7V/700mAh チャンネル数 単信20・複信(半複信)27ch/合計47ch 消費電流(mA) 【送信時】:約75(10mW)・約65(1mW)、【受信定格出力時】:約130(50mW)、【バッテリーセーブ時】:約20 通信方式 単信、半複信、複信 周波数範囲(MHz) 421/422/440 防塵防水性能 IP67 送信出力 10mW、1mW 外部端子 DC5V~6V EIAJ区分2 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 107×56×33(最薄部23) 受信感度 -14dBu以下(12dB SINAD) 動作温度範囲(℃) -10~+50(但し充電は0~+40) 電波型式 F3E(FM)、F1D(FSK) 低周波出力 80mW以上
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

汚れや飛沫に強い生活防水IP54相当の、タフなボディ。 幅55mm×高さ93.8mm×薄さ18.8mm(突起物除く)、軽さはバッテリー パックまで含んで約110gと、コンパクトで手になじむ美しいデザイン。 音声による送受信切り替えのVOX機能内蔵。 Li-Ionバッテリーパック (3.7V980mAh)と専用充電器、ベルトクリップ を含むオールインワンパッケージ。 Sは長さ36mm、Mは72mm、Lは150mm、通話距離に合わせてチョイスで きるアンテナサイズ。(ご購入後の交換はできません。SはLの50%程度 まで通信距離が短くなることが有ります。)
用途各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 「使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc. 種類 特定小電力 通信方式 (送信部)交互(単信) セット内容 本体、急速充電スタンド、充電用ACアダプター、Li-Ionバッテリーパック、ベルトクリップ ブラック タイプ ロングアンテナ 使用温度範囲(℃) (本体)-10~+50(チャージャー)0~+40 定格電圧(V) DC3.7/4.5 チャンネル数 (交互)9+11ch 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 93.8×55×18.8(※突起物除く) 消費電流(mA) (送信)約75(10mW時)、(受信)待ち受け時/約55、定格出力時/約130(50mW音声出力時)、バッテリーセーブ時/約20(平均) マイクロフォン部インピーダンス(Ω) 約2000 周波数範囲(MHz) 421/422/440帯特定小電力無線用周波数 電池 リチウムイオンバッテリーパック 電波形式 F3E(FM)、F1D(FSK) 送信出力 10mW/1mW 充電時間(時間) 約3 出力(mW) (低周波)最大100以上(8Ω) 受信方式 ダイレクトコンバージョン 接地 マイナス接地 受信感度 -14dBμ以下(12dB SINAD)
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズが変わる。現場が変わる!免許・資格不要
種類 特定小電力 防塵防水性能 IP67 周波数帯域(MHz) UHF420/440帯 電波型式 F3E(FM)、F1D(FSK) チャンネル数 交互20ch、中継27ch 通信方式 交互(単信)&交互中継(半複信) 使用温度範囲(℃) 本体:-10~+50、充電:0~40 定格電圧(V) DC1.5/1.2(単三乾電池/Ni-MH EBP-179) 消費電流(mA) 送信:約150、定格出力時:約200 外形寸法(mm) 約幅46.8×高さ74.8×電池収納部の突起除く厚さ20.3(最大27.7) 送信出力 10mW-1mW切り替え 受信感度 -14dBμ以下(12dB SINAD) 音声出力 最大50mW以上(内部、外部スピーカー共) 機能 ベル機能、キーロック、送信出力切り替え、送信禁止、チャンネル非表示、他にも多彩な機能を満載! 使用時間(時間) (目安)Ni-MHニッケル水素EBP-179:28、単三アルカリ乾電池×1本(別売):33 充電時間(時間) (目安)EBP-179:約6 付属品 ベルトクリップ 通信距離(m) 100~200程度(建物内での通話距離は構造によって大きく異なります。)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

総務省技術基準適合品 免許・資格不要 中継器対応モード27chを装備。通信範囲を拡大する中継器に対応。広いフロアやバックヤードにも指示が届きます。 管理者など誰からの送信か音でわかる送信お知らせ音機能。送信側が最大5パターンの音から選択可能。誰からの送信か音でわかり、聞き逃しを防止します。 単3電池1本駆動。専用充電池のほか、eneloopや充電式EVOLTAにも対応で、繰り返し使えます。 オプション接続端子がすっきりポケットにも入れやすい独立回転ナット採用で着脱簡単 防塵・防水 IP55 覗き見を防止 チャンネル非表示機能
付属品 ベルトフック、取扱説明書、保証書 種類 特定小電力 使用温度範囲(℃) -10~+50 本体質量(g) 110(アルカリ乾電池含む、ベルトフックなし) チャンネル数 交互通話モード(シンプレックス)20ch、中継器アクセスモード(セミデュプレックス)27ch 電源電圧(V) DC1.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 47×79.9×22(突起部含まず)、51.2×154.9×28.3(突起部、アンテナ含む) 電波形式 F3E 防塵防水性能 IP54/55 送信出力 10mW/1mW(1mWは中継器アクセスモード1~18ch設定時のみ有効) 使用周波数(MHz) 400 低周波出力 外部低周波出力:50mW以上(8Ω負荷、10%歪) バッテリー寿命 【アルカリ乾電池】内蔵スピーカー:(ON)24時間、(Eco)26時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)27時間、(Eco)29時間、【ニッケル水素充電池(UPB-7N)】内蔵スピーカー:(ON)18時間、(Eco)21時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)20時間、(Eco)24時間
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルトクリップにイヤホンマイクもセットになった2台セットの特定小電力トランシーバーです。シンプルだけど現場に強いです。38グループモード装備をはじめ、ハンズフリー(VOX)機能、オートパワーオフ、チャンネルスキャン機能、ベル機能など便利な機能を搭載しています。単3型アルカリ乾電池3本で約60時間運用も可能です(使用状況や使用する乾電池により異なります)。
用途飲食店、量販店、パチンコ店、病院、介護施設、学園祭や部活動など様々な場面に。 仕様 免許・資格要不要、ノイズキャセリング トラスコ品番 382-0197 セット内容 本体×2、イヤホンマイク(耳掛けタイプ)×2、ベルトクリップ×2、取扱説明書(保証書付)×1 材質 本体:プラスティック 幅(mm) 58 高さ(mm) 103 タイプ 屋内 種類 特定小電力 奥行(mm) 28 チャンネル数 20 アンテナサイズ(mm) 85 機能 グループトーク有 距離(km) 市街地通話:0..1~0.2、郊外通話:1 送受信周波数(MHz) 422.050~422.300 アンテナ方式 回転式
1セット(2台)
10,980 税込12,078
当日出荷

軽快に使える、 超軽量&コンパクトな特定小電力トランシーバーです。 通話相手を瞬時に切り替えることができるサブチャンネルPTT機能付きです。 接客中や電話中など、手が離せないシーンでも、あらかじめ録音しておいたメッセージ(10秒以内)を送信して、すぐに応答することができます。 通信内容を録音/再生することができるので、重要な連絡や情報を聞き直し、再確認することができます。※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで。 周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時等、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。 従来機(IC-4300)よりさらに防塵・防水性能を強化。屋外や水回りでも、いっそう安心して使えるようになりました。 動きを妨げない、コンパクトボディ&軽量を実現しています。 一般的な日本製の単三形乾電池1本で、約24時間、充電式電池BP-260(オプション)で約20時間使用することができます。 製品本体に、抗菌・抗ウイルスなどの優れた効果を発揮する「セルフィール」を噴霧しています。 (「セルフィール」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。)
用途近距離の作業連絡用に 種類 特定小電力 通信方式 交互通話/中継通話 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 47×26.5×81(突起物を除く) チャンネル数 47ch(交互20ch+中継27ch) 使用周波数(MHz) 400帯 送信出力 10mW(20%~-50%) スピーカー出力(mW) 80以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時) 電源 単三形アルカリ乾電池/充電式電池BP-260(専用Ni-MH電池) 消費電流 700mA以下(内蔵スピーカー8Ω音量最大時) 使用温度範囲(℃) -10~50
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)