- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 特殊エルボのおすすめ人気ランキング
特殊エルボのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新155件の「特殊エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3方向 継手」、「特殊チーズ」、「4方向 継手」などの商品も取り扱っております。
材質
可鍛鋳鉄
形状
エルボ
最高使用圧力(MPa)
1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状
三方
材質
ダイカスト製
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質
可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
形状
横口エルボ
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
表面処理
溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
主にスプリンクラー配管・泡消化の配管に適しています。
RoHS指令適合品。
材質
可鍛鋳鉄品(FCMB27-05)
形状
チーズ
材質/仕上
可鍛鋳鉄(FCMB27-05)/溶融亜鉛めっき
最高使用圧力(MPa)
1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管
形状
横口エルボ
表面処理
溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質
可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
形状
四方チーズ
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
表面処理
溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質
可鍛鋳鉄
形状
クロス
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質
可鍛鋳鉄
形状
チーズ
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
材質
可鍛鋳鉄
形状
エルボ
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
付属品
回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質
亜鉛
形状
クローム三方
仕上
クロームメッキ
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
チーズ
ねじの種類
PTネジ
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管
材質
可鍛鋳鉄
形状
多口継手
表面処理
溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質
亜鉛
形状
クローム三方
仕上
クロームメッキ
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
形状
三方
三方向用のパイプジョイント金具です。
形状
エルボ
材質/仕上
亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色
クロームメッキ仕上げ
形状
ニップル
規格
JIS B2302
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
両ネジ
従来のチーズ(T形)に対して流体の抵抗が少なく、より流れがよくなる。
配管としての範囲が広くなります。
材質がステンレス304を使用していますので、上水用にも使用できます。
価格的にも使用利点から安価になっております。
材質
ステンレス304
形状
三方継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質
可鍛鋳鉄
形状
エルボ
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ