- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- 特殊ペンチのおすすめ人気ランキング
特殊ペンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新111件の「特殊ペンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プライヤー 逆開き」、「小型ペンチ」、「ステンレス 線 曲げ ペンチ」などの商品も取り扱っております。
さびに強いオールステンレス製です。
手触り最高、総研磨仕上げです。
狭い場所での複雑なつかみ作業や曲げ作業、引き抜き作業などに精密で精巧なとても便利なプロ作業に欠かせない特殊ペンチです。
用途狭い場所での複雑なつかみ作業、曲げ作業、引き抜き作業などに
全長(mm)
130
トラスコ品番
853-4964
材質
ステンレス
質量(g)
70
タイプ
くちばし型、先端部キザミ付き バネ機能付き
1丁
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
刃が薄いので狭いピッチのフィンにもご使用できます。
用途アルミフィン修正にお使い下さい。
全長(mm)
160
先端形状
フラットノーズ
先端幅(mm)
20
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
用途掴む作業に
種類
スナップリングプライヤ
軸穴種別
軸用
サイズ(mm)
175
使用範囲(Φmm)
標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26
質量(g)
170
材質
MARUTOLOYⅡ
寸法A(mm)
169
寸法D(mm)
12.5
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
90
バネ
無し
E(°)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。
種類
ねじプライヤ
全長(mm)
160
切断能力(Φmm) 銅線
1.2
トラスコ品番
344-5640
材質
S58C
質量(g)
130
材質(グリップ)
エラストマー
刃部硬度
HRC56±2
対応ねじ
先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)。本体部:M3~M5(参考)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(8.37MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
狭い箇所での線材切断などに。高級グリップは使い心地抜群。
呼び寸法(mm)
120
トラスコ品番
760-8144
材質
クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
全長(mm)
120
質量(g)
70
切断能力(Φmm) 軟銅線
1
切断能力(Φmm) 軟鉄線
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
RoHS指令適合製品です。ベースレールの面取り加工用工具です。ハンディタイプで両面一発面取りが可能です。
用途興和化成製ベースレールの端面角部のR面取り(丸め)切断を行うための工具。
全長(mm)
237
トラスコ品番
385-9517
質量(g)
400
適合レール
興和化成製ベースレールKBRシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができるギザ構造になっています。
サビついたネジや特殊な形状のネジでも確実につかめ、ネジの取り外し・締め付けに威力を発揮します。
種類
ねじプライヤ
全長(mm)
172
寸法a(mm)
172
呼び寸法(mm)
175
硬度
HRC48~51
対応ねじ
先端/咥え部:M2~M6(3.5~10.5mm)
材質
クロムバナジウム鋼(無酸化焼入)
質量(g)
160
寸法d(mm)
50
寸法b(mm)
17
寸法c(mm)
9
寸法f(mm)
27
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
過酷な使用に最適です。
精密に加工されているので、プロの職人の方々に多く使用されています。
耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
ハンドル
プラスチックコーティング
入り組んでいる狭いところに便利。
用途曲げる・掴む作業に
先端
先曲がり
サイズ(mm)
120
バネ
有り(片側固定構造)
材質
MARUTOLOYⅠ
全長(mm)
118
寸法A(mm)
118
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
60
寸法B(mm)
22.5
寸法C(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。
用途スナップリングの脱着に
種類
スナップリングプライヤ
全長(mm)
150
軸穴種別
軸・穴兼用
交換用ヘッド
45°、90°、180°
硬度HRC
58~61
使用範囲(Φmm)
10~50
質量(g)
110
爪先端径(Φmm)
1.4と1.2
熱処理
あり
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
特殊工具
用途ラジエーターフィンも修正に
サイズ(mm)
140
トラスコ品番
760-8322
材質
MARUTOLOYⅡ
全長(mm)
145
質量(g)
75
寸法A(mm)
145
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
17
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
51
バネ
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ケーブルに関するあらゆる作業に最適なプライヤーです。ワイヤーをつかんだり、曲げたりする作業に。軟線・中硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60。精密なストリッピング(皮むき)用の穴を装備しています。エンドスリーブの圧着も可能です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
全長(mm)
160
使用範囲
(ストリッピング)0.5-0.75/1.5/2.5mm2、(切断/中硬線)Φ2.5mm、(切断/硬線)Φ1.6mm
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
160
先端形状
フラットノーズ
仕様
フラット、キザ付
質量(g)
110
先端幅(mm)
8.5
刃長(mm)
55
先端厚さ(mm)
2.5
エスコ品番
EA537LA-1
材質
本体/クロームバナジウム鋼。ヘッド/光沢研磨。ハンドル/プラスチックコート
1個
¥5,110
税込¥5,621
当日出荷
「三枚合せ」構造で使い込んでもガタつきません。2点食い付き1点支持設計で強力に食い付き滑りを抑えます。指を挟まないストッパー付で安全です。
用途ガス・水道・エアなどの配管工事や丸棒・ボルト・ナットの締め付けなどに。
全長(mm)
253
呼び寸法
250
最大口開き(mm)
51
くわえられる加工物寸法(mm)
Φ6~51(丸棒・パイプ)六角対辺5.5~50
仕様
9段階調整
トラスコ品番
375-4430
質量(g)
305
1丁
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。
コイルバネ付きなので連続作業にも便利。
用途ホビー用・ご家庭用に。
部品の組立などに先曲りラジオペンチ。
全長(mm)
125
質量(g)
75
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
刃部に特殊熱処理を施しているため、耐摩耗性に優れています。頭部は特に丈夫にできています。
用途金網関連の工場。鉄線の端末切断。
仕様
厚刃、ばね付、ソフトカバー付
人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけ易さに優れたラジオペンチです。
金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)によりより安全で確実な作業をサポートします。
先端
ベントノーズ
バネ
無し
仕様
先端形状(mm)E×F
材質
専用特殊鋼
作業しやすい先曲りタイプ、細かい加工や切断に最適
全長(mm)
160
先端
先曲がり
材質
S55C
質量(g)
141
最大口開き(mm)
40
刃部硬度
HRC60
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
1本
¥858
税込¥944
当日出荷
独自の機構で極薄板でもガッチリつかめます。ドライバーで回せなくなったねじ頭をガッチリつかんではずします。切断刃を装着し楽々カットできます。
種類
ねじプライヤ
全長(mm)
204
切断能力(Φmm) 鉄線
3.2
トラスコ品番
481-5033
材質
高炭素鋼
質量(g)
300
刃部硬度
HRC60±2
対応ねじ
ナベネジ・トラスネジ、(先端くわえ部)Φ3~15mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(8.37MB)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷