- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接トーチ
- 特殊用途手袋のおすすめ人気ランキング
特殊用途手袋のおすすめ人気ランキング
2025/12/08更新95件の「特殊用途手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半自動 ノズル セラミック」、「ロボット用チップ」、「着火トーチ」などの商品も取り扱っております。
化学物質の透過防止に適合した 5 層構造の特殊フィルムを使用。厚みは、インナー手袋としての用途に適した50 μmを選定しています。ロングタイプは肘を覆うことが出来るほど長い形状により防護範囲を広くしています。手袋シール部分(接合部)の液体透過に対するリスクを考慮したダブルシールを採用しています。
用途化学物質の経皮曝露防止
材質
5層ラミネート構造フィルム(表面素材PET)
色
クリア
サイズ
フリー
質量(g)
9.2
入数(枚)
50
厚さ(μm)
50
全長(cm)
63
手の平幅(cm)
10.3
関連資料
製品カタログ(1.04MB)
1箱(50枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
弗酸・王水・濃硫酸等の強酸に優れた耐薬品性を有します。合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐酸手袋で、長時間の使用にも目を疲れさせない独特なカラー(ライトブルー)です。用途。▼トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。▼ガラス、金属のエッチング用。▼メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。JIS規格化学防護手袋 T-8116適合品
材質
表/CSM(ハイパロン)、裏/NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)
0.4
全長(mm)
800
プロの溶接作業者の必需品(CO2溶接用トーチ専用)先端が細長く狭い箇所の作業や電気工事用としても便利
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
164
切断能力(Φmm) 軟線
2
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
切断能力(mm)ステンレス
1
切断能力(Φmm) より線
2
先端形状
ロングノーズ
頭部幅(mm)
17
頭部厚(mm)
10
柄幅(mm)
52
先端長(mm)
52
質量(g)
110
トラスコ品番
853-5192
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
化学物質の透過防止に適合した 5 層構造の特殊フィルムを使用。厚みは、インナー手袋としての用途に適した50 μmを選定しています。手袋シール部分(接合部)の液体透過に対するリスクを考慮したダブルシールを採用しています。
用途化学物質の経皮曝露防止
材質
5層ラミネート構造フィルム(表面素材PET)
サイズ
レギュラー
入数(枚)
50
長さ(cm)
39
厚さ(μm)
50
手の平幅(cm)
10.3
関連資料
製品カタログ(1.04MB)
1箱(50枚)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
CO2溶接トーチの整備がCO2溶接専用ペンチ1本で可能になります。
用途ノズルの清掃、チップ、絶縁筒の取付け、取り外し、溶接ワイヤーの引出、切断
材質(本体)
S58C
材質(グリップ)
塩ビ
仕様
手袋の主要用途 = 特殊用途。手袋のサイズ = 8 - S。グローブ素材 = ナイロン。手袋の主な色 = グレイ。手袋コーティング = ポリウレタン。グローブの数 = 20。EN388摩耗 = 4。EN388切断 = 1。EN388引き裂き = 3。EN388突き刺し = 1。EN407熱 = N。EN511低温 = N。。RS帯電防止ナイロン指先コーティング手袋. RSのこの再利用可能な帯電防止手袋は、EN1149-1に従ってテストされた高性能の線維組成によって帯電を防止し、クリーンルームで安全に使用することができます。. 特長及び利点. ;指先のポリウレタンコーティングにより、優れたグリップを実現 ;着け心地がよく、ぴったりフィットするため、細かな手先の作業がしやすく快適 ;クリーンルームでの使用に最適. 代表的用途. ;基板作業 ;静電気からの保護 ;クリーンルーム
1袋(10個)
¥4,940
税込¥5,434
7日以内出荷
海外製が主流のなか全ての加工を国内で行っている純国産品。ジルコニウム含有で高寿命なためロボット溶接や自動機溶接に最適。特殊コーティングを施しているためスパッタが付着しにくい。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に
種類
ノーズプライヤ
握り部
滑り止めクリップ(赤色)
硬度HRC
45
材質
S55C
溶接ワイヤーに付けておくだけでワイヤーに付着している油やほこりを除去しワイヤーの送給を良くする。
用途溶接ワイヤーの油や汚れの除去。
1袋(5個)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
用途CO2、MAG用
ロングノズルで安心、安全なガストーチです。
強火力のスクリュー炎で最高温度1900度です。
本体は樹脂、接続部はアルミを使用することで軽量化しました。
火口が長い為、灰火などの着火に最適です。
ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。
用途配管のロウ付け、灰火起こし、解氷、時代焼き。
世界で使用されている、CO2溶接の必需品!
これ1丁で8つの機能に対応します。
溶接ワイヤー(ステンレス含む)がきれいに切れます。
特殊鋼へ高周波焼入を施し、切れ味が持続します。
溶接品質に影響するスパッタの除去が可能。
トーチの各部品のつかみに対応。
バネ付きで作業効率が向上。
切断能力(mm)
溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:Φ1.2
用途CO2、MAG用
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプ
Nタイプ。スタンダード
仕様
Nタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
燃料は経済的なカセットガス。
ファイヤープロテクター装備。
ライン施工に適したワイド炎。
軽量タイプ、ラクな姿勢で安全作業。
マーキングライン(5m)を施工する為に約25分の時間がかかります。ボンベ1本が約80分持ちますので、ボンベ1本で15mのラインが引けます。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。
火炎温度(℃)
1300
燃焼時間(分)
約80(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。
付属品
専用容器(ボンベ)RZ-760×1
トラスコ品番
495-3819
全長(mm)
740
質量(kg)
0.41
点火方式
電子着火式
火炎の長さ(mm)
260(RZ-760使用時)
発熱量(kW[kcal/h])
4.9[4200]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時)
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
60×150
適合ボンベ
カセットガス式/RZ-760
RoHS指令(10物質対応)
対応
火口径(Φmm)
25
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷