- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 牽引 パーツのおすすめ人気ランキング
牽引 パーツのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新140件の「牽引 パーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「牽引用金具」、「牽引 道具」、「牽引 ワイヤー」などの商品も取り扱っております。
後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途カゴ車の連結用に。
仕様
奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止)、カゴ車折りたたみ用バー収納ポジション
トラスコ品番
868-7942
セット内容
座金付取り付け用ボルト、プレート各2個
材質
本体:スチール
質量(kg)
1.5
タイプ
バー
2018年トラスコ掲載ページ
8 1083
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
材質
鉄/シルバー(三価クロムメッキ)
スチール(クロームメッキ)製ボール径2インチのヒッチボールです。
ボール径(inch)
2
乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。
長さ(mm)
1250~1430
幅(mm)
870~1250
質量(kg)
23.5
最大積載量(kg)
150
後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途カゴ車の連結用に。
仕様
奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止)
トラスコ品番
868-7941
セット内容
座金付取り付け用ボルト、プレート各2個
材質
本体:スチール
質量(kg)
1.9
タイプ
フック
2018年トラスコ掲載ページ
8 1083
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
仕様
フック、ボルトセット
エスコ品番
EA987FL-5
材質
鉄
全長(mm)
135
種類
フック
使用荷重(t)
3
能力(t)
3
口の開き(mm)
48
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
オールアルミ製だから「軽量」で「幅狭」が実現。自重<17.5kg>、折りたたみ時の幅<37cm>。
折りたたみ式で、わずか37cmの隙間に収納。マンションのベランダにもラクラク収納。
ソフトノーパンクタイヤでいざというときも安心。
手引き用のハンドルには、握りやすいグリップ付き。
用途自転車に接続すれば重くてかさばるものを離れた場所にらくらく運べます。
運搬作業、清掃作業、ガーデニング、アウトドアレジャー、廃品回収、毎日のお買い物にも大活躍!
付属品
接続金具(サドル用、荷台用)
トラスコ品番
437-1089
材質
アルミ
質量(kg)
17.5
最大積載量(kg)
(手引き時)80、(自転車接続時)50
荷台寸法(長さ)(mm)
900
荷台寸法(幅)(mm)
400
全長×全幅W×全高(mm)
(グリップハンドル除く寸法)1250×670×630、(自転車接続時(接続具含む))1740×670×630
タイヤタイプ
20インチ ソフトノーパンクタイヤ
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)
1020×370×750
荷台寸法(深さ)(mm)
310
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
イットン台車をさらに拡張できる専用の連結用金具です
適合機種
イットン台車全般
タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様
バケットには10Lごとの目盛り付き
質量(kg)
12.2
耐荷重(kg)
100
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
700×1270×780
タイヤサイズ
16インチ
スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。
仕様
電動走行式。搭載バッテリー:DC24V600W
トラスコ品番
458-3868
全長(mm)
1270
全幅(mm)
680
全高(mm)
1130
最大牽引質量(kg)
1000
走行速度(km/h)
(負荷)0~4
1台
¥769,800
税込¥846,780
38日以内出荷
使用しない時は取手が折り畳める機能付。
高強度のアルミを使用し、バリエーション豊富に取り揃えました。
農作業で重宝される運搬車です。
仕様
グリップ付
材質
本体/アルミ
最大積載量(kg)
80
荷台寸法(長さ)(mm)
860
荷台寸法(幅)(mm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
何台も連結して使えます。
MP-500、MP-600シリーズの連結時に使用。
トラスコ品番
507-8733
材質
スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
質量(g)
80
金具径(mm)
8
外形寸法(縦×横)(mm)
40×150
1組(2本)
¥649
税込¥714
当日出荷
立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合
排気量25mL以上のエンジン式刈払機
サイズ
320×100(mm)
質量(g)
800
耕うん幅(mm)
約100
耕深(mm)
-20~+20(調整可能)