- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 牽引車のおすすめ人気ランキング
牽引車のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新162件の「牽引車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 台車牽引」、「電動牽引車」、「車牽引」などの商品も取り扱っております。
バッテリー式なのでクリーンで安全です。
免許が不要なため、どなたでも運転できます。
用途車輪付専用台車などの構内運搬に
仕様
走行は無段階変速式(チョッパー)
付属品
充電器
全幅(mm)
900
全高(mm)
1190
走行速度(km/h)
8
乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。
長さ(mm)
1250~1430
幅(mm)
870~1250
質量(kg)
23.5
最大積載量(kg)
150
スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。
仕様
電動走行式。搭載バッテリー:DC24V600W
トラスコ品番
458-3868
全長(mm)
1270
全幅(mm)
680
全高(mm)
1130
最大牽引質量(kg)
1000
走行速度(km/h)
(負荷)0~4
1台
¥769,800
税込¥846,780
38日以内出荷
けん引するトレーラー、積載重量に最適なクラスを選ぶことができます。
各クラスとも、作業内容に合わせてオペレーターのポジションを座り席、立ち席から選ぶことができます。
運転席でのけん引フック開閉装置、キャノピ、前面ガラス、黄色回転灯など現場の要請にお応えする各種オプションが、オペレーターをサポートします。
全幅(mm)
900
最大牽引質量(kg)
1300
最高速度(km/h)
9.5(無負荷)/5.5(負荷)
トレッド幅(mm)
780
操作ハンドル部のスロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。ひっぱるぞうシリーズ最小設計です。本体、駆動輪を小型化し、よりコンパクトなサイズとなっています。バッテリーと充電器付で100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途工場内での重量物の搬送や、台車の牽引に。コンパクトサイズの電動牽引車。
セット内容
充電用バッテリーパック、バッテリー充電器
2018年トラスコ掲載ページ
8 1114
最大1000kgまで1人で牽引が可能。電動アシストで楽に運搬できる電動牽引車
仕様
走行速度:2~6km
セット内容
本体、牽引フック、ボルト4本、ワッシャー4個、プレート2本、充電アダプター、電源ケーブル、日本語取扱説明書
質量(kg)
約73
ケーブル長(m)
約3
最大積載量(kg)
10(水平使用時)※カゴ台車含む※使用環境により異なります
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×940~1330×840~1250
バッテリー
12V/22A×2
モーター出力(W)
24V/400
保証期間
購入日より12ケ月
タイヤサイズ
メインタイヤ:4.10/3.50-6 4PR
充電器電圧(V)
入力:AC100-24V 50/60Hz、出力:DC 2V 2A
充電時間(時間)
約8
稼働時間(時間)
目安:約2.5※最大牽引時 ※稼働状況により異なる場合があります
ハンドル取付角度
3段階調整
1個
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。
仕様
電動走行式。搭載バッテリー:DC24V600W
トラスコ品番
458-3876
全長(mm)
1270
全幅(mm)
680
全高(mm)
1130
最大牽引質量(kg)
1500
走行速度(km/h)
(負荷)0~4
1台
¥889,800
税込¥978,780
38日以内出荷
トライク専用のサイレンサーを採用し、まるで四輪のような迫力のあるリアビューを実現します。また、大容量のサイレンサーはトライクに相応しい重低音を奏でます。
用途スリップオン
色
クローム
適合車種
トライクファミリー(09-15)
1セット
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
18Vバッテリ1本でパワフルに使える「充電式」運搬車。
農家、果樹園、造園、建設現場などあらゆるシーンで活躍。
後方からの光で反射、視認性を向上。
最大積載量(kg)
130
タイプ
本体のみ バッテリ・充電器別売り
電圧(V)
18
仕様
最大登坂能力12度
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。
バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。
従来品(T-1000)より約3倍のバッテリーライフサイクルがあります。
洗練されたコンパクトなボディーで小回りが利きます。
牽引だけでなく、プッシュバックとして前方に押してもご使用頂けます。
ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。
ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。
スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。
ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。
免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。
大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。
空港でのカートの移動、管理などに。
付属品
リチウムバッテリーパック(335474)、バッテリー充電器(HC24-5.0C)
トラスコ品番
460-8906
長さ(mm)
1100
幅(mm)
430
車輪径(Φmm)
250×80
高さ(mm)
1232
車輪幅(mm)
358
ハンドル高さ(mm)
924、1040、1121(3段階調整可能)
騒音値(dB)
65
バッテリー
DC24V300W
最大牽引質量(kg)
1000
走行タイプ
電動走行式
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
フック無し:650×430×770
最小旋回半径(mm)
635
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
7日以内出荷
手押し台車を自走式に
ブレーキ
電気ブレーキ式
全長(mm)
380
スイッチ
走行速度切替:2段(高,低速)
全幅(mm)
400
全高(mm)
1190
モーター
DC12V150W20分定格
制御
装置:FETチョッパー方式
ドライブホイール(外径Φ×幅W)(mm)
ウレタン160×36
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
安全を考慮したフットストッパー、安定走行のステアリングハンドルです。悪路走破性の高い大型タイヤを装備しています。
用途工事現場。倉庫物流。農業。
仕様
組立式。逆ハンドル仕様。最小回転半径2.3m。ノーパンクタイヤ
トラスコ品番
467-5801
材質
荷台:スチール。ハンドル:スチール。ハンドル表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ
長さ(mm)
800
幅(mm)
700
高さ(mm)
320
ハンドル高さ(mm)
900
組立時間
1人20分
適合ストッパー
-
ブレーキ/ストッパー
あり
1台
¥159,800
税込¥175,780
15日以内出荷
荷台の高さを低くする部品です。苗の値付けや石拾いに便利です。
最大積載量(kg)
150
荷台寸法(高さ)(mm)
200~450(RA-100)、280~530(RA-200)
タイヤ幅(mm)
1280~1880
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
本体に乗車し体に負担をかけずに重量物の運搬作業が可能です。
最大1000kgまでの運搬作業を電動アシストします。
バッテリーパックは交換可能で24時間のオペレーションが可能です。
牽引だけでなく、プッシュバックとして後方に押してもご使用頂けます。
ハンドル部にはエマージェンシーストップボタン搭載で、作業者が挟まれる事故を予防できます。
ハンドルは3段階で高さ調整が可能で、未使用時には折り畳んで収納できます。
スロットルの押し具合でスピードの微調整が可能です。
ハンドル部のボタンで最大速度は2段階の調整が可能です。
免許や特別なスキルは不要でどなたでも簡単に操作できます。
用途工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。
大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。
空港でのカートの移動、管理などに。
トラスコ品番
460-8916
ハンドル高さ(mm)
1089、1182、1232(3段階調整可能)
騒音値(dB)
68
バッテリー
DC24V300W
最大牽引質量(kg)
1000
走行タイプ
電動走行式
対応勾配
5%(400Kg)、10%(200Kg)、15%(100Kg)
最小旋回半径(mm)
1500
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
当日出荷
後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途カゴ車の連結用に。
仕様
奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止)、カゴ車折りたたみ用バー収納ポジション
トラスコ品番
868-7942
セット内容
座金付取り付け用ボルト、プレート各2個
材質
本体:スチール
質量(kg)
1.5
タイプ
バー
2018年トラスコ掲載ページ
8 1083
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
国内唯一の超小型リーチ式フォークリフト600kg タイプ
3輪車構造のために旋回性は抜群で狭い場所での作業に威力を発揮します。
技能講習や免許不要(特別教育が必要)のため、どなたでも直ぐにお使いいただけます。
仕様
【充電装置】定置式自動充電器 単相100V
全長(mm)
1790
全幅(mm)
1790
全高(mm)
1950
フォーク長さ(mm)
770
バッテリー
24V 120AH/5hr
制動方式
電磁式オフブレーキ
電動機
【走行用/油圧用】24V 0.8kW/1.5kW
ホイール
【ドライブホイール】ウレタン280Φ×80/w1本/【ロードホイール】ウレタン180Φ×60/w2本
荷重中心距離 (L.C)(mm)
400
傾斜角度(°)
前傾3、後傾5
走行速度(km/h)
3.6(全負荷)/4.2(無負荷)
上昇速度(mm/s)
100(全負荷)/140(無負荷)
リーチ寸法(mm)
425
最大揚高(mm)
2500
フォーク間隔(mm)
700~240
最小旋回半径(mm)
1330
1台
¥2,998,000
税込¥3,297,800
75日以内出荷
タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様
バケットには10Lごとの目盛り付き
質量(kg)
12.2
耐荷重(kg)
100
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
700×1270×780
タイヤサイズ
16インチ