犬猫撃退のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
95件の「犬猫撃退」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「野良猫駆除」、「犬 よ け グッズ」、「犬撃退」などの商品も取り扱っております。
忌避成分は、香料(シナモン系、シトラス系、フルーツ系など)、ペッパーオイル、サリチル酸メチルです。 甘い柑橘系の香りで、人に不快感を与えません。 雨に流されにくく約2~4週間効果が持続します。 消臭成分が縄張りの原因となる糞尿臭を抑え忌避効果アップします。
用途花壇、庭、駐車場への糞尿被害防止。 成分 香料(シナモン系、シトラス系、フルーツ系など)、ペッパーオイル、サリチル酸エチル、ミカン科植物油など 種別 普通物 対象動物 犬猫
1本(850g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線センサーで物体を感知し、超音波、LEDフラッシュアラームを起動させて、犬、ネコ、野鳥を防除します。乾電池式なので、場所を選ばず使用できます。壁に固定することもできます。防水カバー付。
用途敷地全般に。花壇・家庭菜園などに。愛車のそばに 対象動物 ネコ、イヌ、鳥類 付属品 防水カバー 材質 本体/ABC樹脂、キャップ/PE、防水カバー/PET 質量(g) 約670(乾電池含まず) 適合範囲 センサー感知範囲/前方下約20度(約7m)、左右約90度(約5m)。※上方には対応しておりません。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約210×120×218 使用電池 DC6V(単一形乾電池4本)別売。 電池寿命 アルカリ乾電池の連続使用で約1~2ヶ月(各機能の動作回数によって変わります)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

猫のフン尿被害や侵入被害でお困りの方、忌避剤やトゲマット等、様々な方法を試してみたけど効果がイマイチな方へお勧めします。 ネコを傷つけずスマートでシンプルなデザイン、庭に溶け込むカラーなので見栄えがきになる場所に置いても違和感がありません。 こだわりのガーデニングや建物、ホテルや店などの商業施設にもマッチします。 センサーがネコの接近をキャッチし変動する超音波を放射し、追い払います。 1種の超音波だと、ネコも慣れて再び近寄って来ます。 しかし、「猫しっし」にはネコを慣れさせないようにするため、2種類の強力な変動超音波を内蔵し、切替可能。 お気に入りのお庭を、丹精込めた花壇や家庭菜園を猫から守ります。 車のタイヤやボンネットへの侵入防止、ひっかき傷防止にも役立ちます。 センサー感知範囲は最大約90°、最遠約7m。防滴構造だから屋外でも設置可能です。
用途ネコのフン尿被害を軽減 対象動物 ネコ 付属品 台座 質量(g) 320(台座含む・乾電池除く) 電源 アルカリ単二乾電池4本(別売) モード切替 切/超音波A/超音波B 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 142×108×227(台座取付時) センサー探知範囲 最大約90°、最遠7m(付属台座取付時) 電池寿命 約120日(1日10回動作時) 設置場所 屋内/屋外(防滴構造) アズワン品番 64-8965-84
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

●犬猫の嫌がる天然ハーブ成分のニオイが忌避効果を発揮、お散歩中の犬猫のフン尿被害、侵入を防ぎます。 ●スプレーしたところは乾くと跡が残らないので、使っていることを他の人に気づかれにくく、一戸建てやマンションの玄関や外壁等に使いやすい商品です。 ●見えないガード ●オシッコ被害に ※本品は屋外専用です。室内でのご使用はおやめください。
用途犬猫の忌避 対象動物 イヌ、ネコ 成分 植物精油(シトロネラ、ユーカリ)など タイプ スプレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 92×184×53 適合場所 屋外専用 使用の目安 フン尿の被害を受けた場所・侵入口・通り道等に、約15cm離し、数回スプレーする。 使用場所 玄関、外壁、ベランダ、道路、電柱など 剤形 スプレー
1個(260g)
699 税込769
当日出荷

野良猫の被害でお困りの方へ 超音波でネコの糞害やイタズラを軽減します センサーがネコをキャッチし、超音波を放射! 波長の変化でネコの慣れ防止。 配線不要の簡単設置。 雨天時設置OK! 人体、環境に無害!ネコも傷つきません。
用途ネコの糞尿やイタズラを軽減 センサー 赤外線(熱感知式) RoHS指令(10物質対応) 対応 対象動物 ネコ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
仕様 有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します 付属品 設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池 周波数(kHz) 13.5-45.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×58×130 消費電力(mA) 待機時:0.3/動作時:35 使用電池 単3形ニッケル水素充電池×3本 防塵防水性能 防雨IP65相当 有効距離(m) 2~7 アズワン品番 64-9675-49
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

天然無害!固形タイプ(木酢/にんにく)でのらネコを寄せ付けない!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!
成分 木酢、にんにく、特殊セラミック 対象動物 ねこ
1パック(30g)
329 税込362
当日出荷

樹脂製なので小動物を傷つけません。ジョイント式なので同じサイズのマットを連結する事ができます。
用途庭、花壇、ベランダ、軒下、駐車場など。 対象動物 ネコ 材質 ポリプロピレン 長さ(mm) 約210 幅(mm) 約160 ブラック 高さ(mm) 約27
1パック(3枚)
159 税込175
当日出荷

4分割タイプ2パック入り。 天然植物エキスを抽出した特殊な臭いでのら猫を忌避。 効果は約2ヶ月。雨にも強く、通り道や侵入口に置くだけ。有効範囲約60cm。
成分 木酢、にんにく、特殊セラミック 対象動物 ネコ
1パック(30g×2個)
639 税込703
当日出荷

【立入禁止忌避のしくみ】 猫の優れた嗅覚と同じ場所でフン尿を繰り返す習性を利用し、嫌なニオイで近づけないようにするしくみ。 猫が過剰に嫌がる植物由来成分を配合した猫専用忌避剤です。 粒状だから庭などで使いやすく、大容量なので広い範囲にたっぷり使えます。 土壌にやさしいゼオライトを使用しています。 【猫が嫌がる植物由来成分】 シトロネラ:レモンに似た香りのするイネ科の植物 ユーカリ:ミント系の香りのするフトモモ科の植物
用途【使い方】 (1)猫の残したフン尿やニオイを取り除く。フン尿やその周辺の土を取り除き、きれいにする。 ※本品の使用前に姉妹品「ネコ専用立入禁止フン尿消臭液」で消臭すると効果的です。 (2)本品を散布する。 フン尿の被害を受けた場所、猫の侵入口、通り道等に散布する。 ※雨水などにより、忌避成分が流れ効果が弱まった場合は、再度散布してください。 ※本品は猫がイヤな所には近づきたくないという「学習効果」を利用したものです。繰り返し使用すると効果的です。 (3)本品を保管する。 使用後はキャップをしっかりと締め、直射日光を避けた冷暗所に保管する。 【使用の目安】約1m間隔で小山ができるように50g程度を散布する。 【使用場所】庭・花壇まわり・駐車場など ※植物は枯れるおそれがあるため、あらかじめ目立たない場所で薬害の有無を確認してからご使用ください。 対象動物 ネコ 有効成分 植物精油(シトロネラ・ユーカリ・カンファ)など
1個(1000g)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木タールのパワーで害獣を追放! ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなどを嫌な臭いで寄せ付けません。 約2ヶ月効果は持続!(使用状況によって違います)
対象動物 ノラ犬、ノラ猫、ネズミ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、コウモリ、モグラ、シカ、イノシシ、アライグマ、ムカデなど 成分 木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント
1箱(8個)
1,498 税込1,648
当日出荷

天然無害!固形タイプ(木酢/にんにく)でのらネコを寄せ付けない300g!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!
成分 木酢、にんにく、特殊セラミック アズワン品番 65-1226-90 対象動物 ネコ・イヌ
1本(200g)
1,090 税込1,199
当日出荷

犬猫の嫌がる植物系の香りトリプル配合:ワサビ、タイム、ヒノキ W効果で寄せ付けない:刺激+ニオイ フン尿のニオイもしっかり防ぐ 雨に強い:約1.5ヵ月効果持続※使用環境により異なります。 土壌にやさしい天然鉱物使用 【用途】犬猫の忌避、フン尿臭の消臭 【屋外専用】
用途使用前に赤色のキャップを外し、パッキンを取り外した後に再度キャップを取り付けてください。 【寄せつけたくない場合】犬猫に困っている場所にまんべんなくまいてください。(フン尿がある場合は、取りのぞいてから使用してください。) 【消臭する場合】ニオイが気になる場所にまんべんなくまいてください。 ※注意、1ヵ所にまとめてまいたり、地面をおおう程まくと植物が枯れる恐れがあります。 【使用の目安】 1平方メートルあたり約35gを均一にまいてください。(35gは大さじ2杯から3杯程度です) 【効果的な使い方】 (1)本剤をまいた上に寄りつかなくなるので広い面積にまんべんなくまくのが効果的です。 (2)犬や猫は同じ場所でフン尿を繰り返す習性があります。フン尿のある場所に使用する場合、フン尿やそのまわりの土を取り除くなど、きれいにしてから使用すると効果的です。 (3)本品は、犬猫がイヤな所には近づきたくないという「学習効果」を利用したものです。繰り返し使用すると効果的です。 【使用場所】 庭、花壇まわり、家のまわり、駐車場、芝生(日本芝)など ※日本芝以外の植物に薬剤がかからないようにしてください。松などの樹木の根元にかけると枯れる恐れがあります。 【屋外専用】 有効成分 ワサビ香料、植物由来成分(チモール、ヒノキ油) 使用場所 屋外専用 対象動物 イヌ・ネコ 効果 約1.5か月
1本(1000g)
1,098 税込1,208
当日出荷

超音波と光で鳥・動物をよせつけ軽減します。電池不要のソーラータイプです(雨の日が続く場合はUSBケーブルで充電可能です)。防滴構造で雨天使用が可能です。強力点滅のLEDライトで害鳥(害獣)を威嚇し、3つの異なる周波数で幅広い効果を発揮します。動物に合わせて5つのモードに切り替えできます。コントロールノブの調整でモーションセンサーの感度と距離を調整することが可能です。
用途鳥・動物を傷つけずに追い払う。 付属品 USB充電コード 材質 本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム 充電時間(時間) 12前後(6で90~95%充電) モード FREQ0/オフ・FREQ1(13.5~17.5kHz)/ネズミ、小型げっ歯類等・FREQ2(15.5~19.5kHz)/大型犬、キツネ、タヌキ等・FREQ3(19.5~23.5kHz)/鳥類、小型犬、猫等・FREQ4(強い点滅、超音波なし)/夜行動物(イノシシ、鹿等)・FREQ5(モード1~4の繰り返し) 作動時間(秒) 30(鳥獣センサー検出後) センサー感知範囲 (モード1.2.3.5)最大約100平方メートル・(モード4)最大約25平方メートル、水平約110度・上下約10度 対象動物 トリ・その他 感知距離(m) 約6~12(天候により変動)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ソーラー充電式 4タイプで害獣撃退装置 TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音) TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生) TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退 TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に 有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。 対象動物 シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ 付属品 ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書 電圧(V) 1.2 消費電力(mA) (使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h 適合害虫 害虫 動作範囲 左右:110度 上下:30度 使用範囲(m) 約10×10 アズワン品番 64-9675-48 超音波仕様 (範囲)12~35Hz 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 175×170×95
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1巻(2m)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

犬猫の嫌がるワサビのニオイで、フン尿の被害や侵入を防ぎます。フン尿の臭いも防ぎます。大容量の粒状タイプなので、広い範囲にたっぷり使えます。土壌にやさしい「ゼオライト」を使用しています。雨にも強く、効果は4~6週間持続します。
トラスコ品番 796-1197 対象動物
1本(400g)
659 税込725
当日出荷

ねこを傷つけずにフン害を軽減できます。 猫の侵入を熱線センサーで検知し、人に害の無い超音波を発生させます。 乾電池式で簡単に設置でき、防雨型で屋外で使用できます。
用途ネコのフン害の軽減に 仕様 1日10回動作で約半年使用可能 トラスコ品番 733-7990 セット内容 広角アダプター 材質 ABS樹脂 保護構造 IPX3(防雨形) 電源 単1乾電池×2本(別売) 有効面積(m2) 約38 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 133×120×244.5
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

猫が過剰に嫌がる成分を配合。 3種類の分包になっているのでローテーションさせて使うことでフン尿の被害や侵入を防ぎ忌避効果が長持ちします。 猫の優れた嗅覚を利用し、イヤなニオイで近づけないようにする仕組みです。 分包タイプだから、猫を寄せつけたくない場所に置くだけ。使いやすく、後処理もカンタンです。3種類がそれぞれ4袋ずつチャック袋に入っているので、それぞれのニオイが混ざる心配もありません。
用途【使い方】 猫の残したフン尿やニオイを取り除く。フン尿やその周辺の土を取り除き、きれいにする。※使用前に姉妹品「ネコ専用の立入禁止フン尿消臭液」で消臭すると効果的です。 分包を置く。フン尿被害を受けた場所、猫の侵入口、通り道等に置く。※雨水などにより、忌避成分が流れ効果が弱まった場合は、新しい分包に取り替えてください。 分包を保管する。使用後は内袋のチャックをしっかりと閉め、直射日光を避けた冷暗所に保管する。 【使用場所】庭・花壇まわり、家のまわり、駐車場など ※植物は枯れるおそれがあるため、植物の上に置かないでください。 対象動物 ネコ 有効成分 植物精油(シトロネラ・ユーカリ・カンファ・ペッパー)、アリルイソチオシアネート(ワサビの辛味成分)
1個(12個)
719 税込791
当日出荷

超音波とフラッシュライト。けがをさせずに野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を追い払うことができます。動きを感知して動物が苦手な超音波や光を使って糞尿やいたずらを防ぎます。防水構造なので野外での使用、雨天でも安心してお使いいただけます。完全防水ではないので、浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所へ設置をお勧めいたします。<最大100平方メートルの感知範囲>。センサー感知範囲のつまみを調整することで、25~100平方メートルまで調整することが可能です。庭の花壇や玄関前、砂場や菜園など、いろんな場面で活用できます。砂場に設置することで野良猫の糞を防ぐことや、駐車スペースに設置することで愛猫にとっても事故防止につながります。<多種多様な動物に効果あり>。ネズミ、犬、猫、イノシシなど多種多様な動物に効果を発揮します。本体についているツマミを切り替えることで、様々な動物に限定して効果を発揮します。超音波振動周波数は発振の都度、自動的に変動して動物の慣れを防ぎます。人体・環境には無害だから安心です。ただし、超音波やフラッシュライトを利用しておりますので、人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけないでください。また、飼いネコなどペットにストレスを与える恐れもありますので、設置場所・方向に十分配慮してお使いください。<電池交換不要>。ソーラー式なので電池変える必要はありません。(USBでの充電も可能です)。付属のアルミスパイクを利用することで固定することが可能。背面にはフックをかけられるように穴があいていますので、吊り下げて使用することもできます。もちろん置いて使用することも可能です。
用途動物の糞尿被害やいたずらを軽減 付属品 ニッケル水素充電式単三電池×3本、アルミスパイク(1本140mm)、USBケーブル(DC充電アダプター含まず)、説明書 材質 本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム 電源 ソーラーパネル:アモルファスニッケル水素充電式電池:800(3×AA 1.2V)(満充電で約1ヵ月稼働。野外での仕様は充電不要(ソーラー充電))、DC充電:DC 5V(充電時間12時間後) 本体質量(g) 約236 センサー パッシブ赤外線センサー 使用場所 庭、マンションベランダ、農園、畑等 アズワン品番 65-2352-33 RoHS指令(10物質対応) 対応 センサー感知範囲 10~12m/110°/水平(天候により変動)、モード1、2、3、5:最大約100平方メートル/モード4:最大約25平方メートル
1個
3,898 税込4,288
当日出荷