独立基礎ブロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
94件の「独立基礎ブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フェンス用基礎ブロック」、「基礎 フェンス」、「埋め込みブロック」などの商品も取り扱っております。
内径60mm角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。 付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、 段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック 寸法(高さH×幅W)(mm) 120×140
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm) 85(羽子板) 材質 コンクリート/鉄 穴サイズ(mm) 上辺40×底辺30×深さ20
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm) 85(羽子板) 材質 コンクリート/鉄 寸法(mm) 上辺140×底辺175×高さ150 質量(kg) 8 サイズ (小)150型 穴サイズ(mm) 上辺40×底辺30×深さ20
1セット(2個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。 支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック 質量(kg) 4.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 100×150×150
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質 SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種) 設置寸法・幅(mm) 2000 規格寸法(mm) タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格 JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉 パネル幅(mm) 1910
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm) (羽子板)110 材質 コンクリート 質量(kg) 13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×200×150
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

ブロック下部には、四方に墨出位置決め用切り欠きを設けてあります。 持ち運びがしやすいように、側面両側に凹部を設けてあります。 吸水性が無く凍結融解しないので凍害対策に最適です。
用途寒冷地に最適な各種架台の基礎として使用頂けるブロックです。 材質 (ブロック部)レジンコンクリート 質量(kg) 約17 深さ(mm) (インサート)25 適合ボルト径 M10
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

アングル配管架台の基礎として、簡単に使用できます。 本体上部の取付金具と附属のボルト類により、アングル材を確実に固定できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質 ブロック部:モルタル。本体上部の取付金具、ボルト・ナット類:溶融亜鉛めっき仕上げ 適合 (等辺山形鋼)。40×40、50×50、65×65、75×75。フランジ厚8mm以下。(長穴付きアングル)。R45A300、Z-50AG300R、Z-65AG300R
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。
適合パイプ径(Φmm) 30 質量(kg) 約20 材質(本体) コンクリート サイズ(mm) 上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 ) 材質(パイプ) 塩ビ
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

支柱用土台沓石です。 縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用 長さ(mm) (羽子板)約85 材質 コンクリート 寸法(mm) 【穴】約上辺40×底辺30×深さ20 質量(kg) 約3 高さ(mm) 60 外寸(mm) 【コンクリート】約上辺140×底辺150×高さ60 羽根の長さ(mm) 約85
1セット(6個)
2,698 税込2,968
6日以内出荷

配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで 使い方は自由自在の万能ベース。
用途配管用基礎ブロック
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合 (ダクターチャンネル)D1、D20タイプ 材質 (ブロック部)モルタル。(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼 最大積載量(kg) 250
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質 コンクリート
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY ダークブラウン 取扱説明書 (0.88MB)
1セットほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。 質量(kg) 約7.8(1個あたり) タイプ 150型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×150×150
1セット(2個)
999 税込1,099
6日以内出荷

シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。 材質 コンクリート 質量(kg) 13 タイプ 180型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×180×180
1個
748 税込823
6日以内出荷

60角柱専用の固定金具。ブロックの上に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品 ボルトセット1組・木ネジ8本・ボルト2本・プレート1枚 材質 スチール 幅(mm) 116 シルバー(ハンマートーン) タイプ 60角柱用 構造 完成品
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上) 深さ(mm) (埋込)145 規格寸法(mm) □40×25×1.0
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)