- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- 狭いところ ねじ回しのおすすめ人気ランキング
狭いところ ねじ回しのおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新119件の「狭いところ ねじ回し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「隙間 ドライバー」、「電動 ドライバー 狭い ところ」、「狭い ところ ドライバー」などの商品も取り扱っております。
狭いところでのネジ回しに便利。サイズ選びが容易なプラスチック製樹脂カバー付き。
トラスコ品番
493-6205
セット内容
(-)(+)両頭ビット:(-)5×No.1・(-)6×No.2
種類
セット品
商品構成
セット品
軸貫通
なし
1セット(2本)
¥349
税込¥384
当日出荷
狭いスペースに便利。厚さ10mmの極薄ドライバー。押し付け力抜群のフラットプレート形状。
種類
オフセットドライバー
商品構成
単品
軸貫通
なし
従来のドライバーの先の部分を六角レンチの様に90度に曲げました。
通常のドライバーが入らないコーナー角や狭い障害物がある場所での本締めが可能。しかも(+)1、2番対応ですので殆どのネジを廻せます。
軸部は全身焼入れ、ブラックポイント加工。
トラスコ品番
853-2987
種類
L型ドライバー
首下長(mm)
16
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
この1台で様々な作業が可能に。
開口タイプ。ボルトの横から差し込んでナットを回せる。
狭いところで便利な薄型ラチェットハンドルです。
トラスコ品番
371-5337
取付高(mm)
42
種類
ラチェットドライバー/差替式ドライバー
先端サイズ
No.2
商品構成
セット品
1セット
¥819
税込¥901
当日出荷
トラスコ品番
448-5491
種類
L型ドライバー
首下長(mm)
20
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
押しつけトルクアップ!ベント(曲り)構造&溝付超短ビット
超短ビット採用で超薄型ヘッド21mm
タイプ
ストレート型
取付高(mm)
21
種類
セット品
商品構成
セット品
より狭い作業スペースでの使用を追及した極薄ヘッド。押し付け力抜群のフラット形状。押し付け面積の大きいフラット形状ハンドルにより、刃先方向への押し付け力がアップ。カムアウト防止に有利に働き、安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番
327-2168
セット内容
(+)ビット:No.1・No.2/(-)ビット:6mm
種類
セット品
商品構成
セット品
軸貫通
なし
1セット(3本組)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ショートビット差替式L型ドライバー
ビット収納兼ハンドルとしても使えるビットホルダー
組立家具に使用されている頻度の高いネジに合わせたビットセット
組立家具やスキー・スノーボードのビンディングに使われている特殊ネジPZ形対応
トラスコ品番
803-6958
セット内容
【特殊ビット】PZ)No.2 (PZ)No.3。【プラス×マイナスビット】(+)2×(-)6。【プラスビット】(+)3。【マイナスビット】(-)7。【六角レンチビット】(H)4 (H)5。L型ドライバーハンドル、ビットホルダー
材質(ビット)
クローム、モリブデン、バナジウム鋼
ビット取付方法
ビット差込式(スライドロック機能なし)
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
伝達工具です。工具の入らない細部や細かい作業、長時間の作業時に電動工具の重さから解放されます。
軸径(Φmm)
6
質量(g)
920
全長(m)
1.3
許容回転数(min-1[r.p.m])
1200~3600
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
インパクトドライバーで狭いところのボルト・ナット回しが可能です。
オフセットアダプターを使って電動ドライバーで狭い所でのボルト・ナット回しを素早くできます。
本体の出力部は六角対辺19mm対応、入力部は六角対辺19mmソケット、対辺6.35mm六角軸ビットの2種類の先端工具に対応しています。
手締めができるギヤロック付です。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに
トラスコ品番
828-5034
セット内容
ソケットAOA-1910、1912、1913、1914、1917、1919、1921、1924、ギヤロック、Cリング×2個、収納ケース
幅(mm)
46
厚さ(mm)
9.5
全長(mm)
232
質量(g)
802
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ヘッド側面のレバー操作により、回転方向の切替ができるので締め・緩めにも使用可能。
歯数72枚で送り角度5°により、細かな送り操作が可能。
トラスコ品番
374-5694
セット内容
ラチェットめがねヘッド(GX13-MR14)、ラチェットめがねヘッド用ソケット(BZ14-08W、10W、12W、13W、14W)、ラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタ(BZ14-BA3)
質量(g)
201
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。
ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着する事により、奥深いねじ締めにも対応します。
種類
オフセットドライバー
商品構成
単品
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。
極薄ヘッド9.5mm。
電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。
骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。
柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様
18インパクトドライバー対応
トラスコ品番
776-7269
質量(g)
325
最大トルク(N・m)
180
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
46×232×9.5
アズワン品番
65-1969-67
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。
狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。
本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。
高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。
さらに狭い場所での作業に最適。
仕様
ストレート
取付高(mm)
18
種類
セット品
商品構成
セット品
狭い箇所に適した短軸仕様です。
L型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。
カラーで色分けしたソフトグリップ付きで刃先の形状・サイズが分かりやすく、しかもソフトな手当たりで作業時の持ちやすさをサポートします。
フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状です。
種類
L型ドライバー
商品構成
単品
軸貫通
なし
狭い場所、奥まった場所でのネジの締め緩めが可能。ラチェット機構で無理なく連続作業。
付属品
+No,1 +No,2 -6mm 六角 3mm,4mm5mm
商品構成
セット品
1セット
¥769
税込¥846
当日出荷
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。
極薄ヘッド9.5mm。
電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。
骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。
柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様
18インパクトドライバー対応
トラスコ品番
776-5665
セット内容
オフセットアダプター×1本、ソケット17mm×1個、21mm×1個、Cリング×2個
質量(g)
325
最大トルク(N・m)
180
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
46×232×9.5
アズワン品番
65-1969-71
1セット
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ヘッドを極薄仕様にしているため、狭い場所での作業に最適です。
用途工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々なシーンで。
セット内容
+1、+2、-6
厚さ(mm)
10(ビット部含む)
種類
セット品
商品構成
セット品
1セット(3本)
¥759
税込¥835
当日出荷