狭い所 インパクトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
133件の「狭い所 インパクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクト 90度」、「コーナーアタッチメント」、「狭い所 インパクトドライバー」などの商品も取り扱っております。
1個
19,880 税込21,868
当日出荷

コンパクトヘッドで狭い場所に便利!
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 3.0 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 60[610] 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2000 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルト M4~M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M4~M8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~75 打撃数(min-1[回/分]) 0~3000 バッテリー リチウムイオンバッテリー(BL1430) 全長(mm) 387 仕様 LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用 質量(kg) 1.7
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドライバーで狭いところのボルト・ナット回しが可能です。 オフセットアダプターを使って電動ドライバーで狭い所でのボルト・ナット回しを素早くできます。 本体の出力部は六角対辺19mm対応、入力部は六角対辺19mmソケット、対辺6.35mm六角軸ビットの2種類の先端工具に対応しています。 手締めができるギヤロック付です。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに トラスコ品番 828-5034 セット内容 ソケットAOA-1910、1912、1913、1914、1917、1919、1921、1924、ギヤロック、Cリング×2個、収納ケース 幅(mm) 46 厚さ(mm) 9.5 全長(mm) 232 質量(g) 802
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様 18インパクトドライバー対応 トラスコ品番 776-7269 質量(g) 325 最大トルク(N・m) 180 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 46×232×9.5 アズワン品番 65-1969-67
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

ヘッドが360°回転。90°毎に位置が決められ、あらゆる部位での作業に対応します。 ハイテク樹脂ボディーの超軽量です。 左・右回転がワンタッチで切替可能です。
用途コーナー部の締め付けに。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 7500 最大締付トルク(N・m) 300 トラスコ品番 292-5729 種別 ツインハンマー 全長(mm) 264 質量(kg) 2.5 使用空気圧力(MPa) 0.48~0.68 空気消費量(m3/min) 0.38 ソケット差込角(mm) 12.7 能力ボルト径(mm) 14~16 ホース取付口 Rc1/4 排気方向 後方
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

ヘッド側面のレバー操作により、回転方向の切替ができるので締め・緩めにも使用可能。 歯数72枚で送り角度5°により、細かな送り操作が可能。
トラスコ品番 374-5694 セット内容 ラチェットめがねヘッド(GX13-MR14)、ラチェットめがねヘッド用ソケット(BZ14-08W、10W、12W、13W、14W)、ラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタ(BZ14-BA3) 質量(g) 201
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

ロンググリップになっておりますので、従来のインパクトレンチでは入らなかった場所や届かなかった場所での作業が可能です。
用途ボルト・ナットの脱着作業に 仕様 正回転(3段階、約197N・m(6500min-1)、約217N・m(8000min-1)、約231N・m8500min-1))、逆回転(約231N・m(8500min2-1)) 付属品 PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ 寸法(mm) 幅60×高さ237 全長(mm) 237 質量(kg) 1.16 タイプ シングルハンマー 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] 最大トルク(N・m) 325 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 8500 空気消費量(L/min) 113 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 実用トルク範囲(N・m) 27~231 使用ホース径(Φmm) 9.5 取扱説明書 (2.6MB)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様 18インパクトドライバー対応 トラスコ品番 776-5665 セット内容 オフセットアダプター×1本、ソケット17mm×1個、21mm×1個、Cリング×2個 質量(g) 325 最大トルク(N・m) 180 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 46×232×9.5 アズワン品番 65-1969-71
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い箇所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。
用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業に。
1台ほか
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mm、専用ソケットのセット品です。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。 セット内容 オフセットアダプター30mm、専用ソケット(H24、H27、H30、H32、H36)、Cリング2個 材質 本体:炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 専用ソケット:合金鋼 質量(g) 1380 差込角(mm) H24、H27、H30、H32、H36 アズワン品番 64-8407-79 差込角凹(mm) H6.35、角ドライブ9.52・12.7 差込角凸(mm) H30
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

インパクトレンチ対応、狭い所の手締め作業を電動化
用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めに/線路の保守に 最大トルク(N・m) 500 質量(g) 1000
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

薄型ヘッドで、狭い場所での作業に最適です。 エアラチェットでは出せない、最大トルク250N・mを実現しています。 正逆回転切替スイッチはリング状で操作性が向上しています。 レギュレーターは右回転時に2段階調整が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。
用途各種車輌、機械類の整備作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 3700 最大締付トルク(N・m) 250 付属品 エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル トラスコ品番 795-5812 全長(mm) 334 質量(kg) 1.6 タイプ シングルハンマー 使用空気圧力(MPa) 0.6~0.7 エアーホース内径(Φmm) 8以上 空気消費量(m3/min) 0.1 ソケット差込角(mm) 12.7 能力ボルト径(mm) 12 ホース取付口 PT1/4 排気方向 後方 振動3軸合成値(m/s2) JAP491 8.24
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

大型ボルト、ハイトルク作業に対応した協力タイプ。狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mmです。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。 材質 炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 質量(g) 753 差込角(mm) H30 最大トルク(N・m) 500 アズワン品番 64-8407-42 差込角凹(mm) 6.35 差込角凸(mm) H30
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

インガソール・ランドアングルインパクト
インパクトのパワーとラチェットの便利さを兼ね備えたアングルインパクト
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 7100 最大トルク(N・m) 244 実用トルク範囲(N・m) 61-217 質量(kg) 1.54 全長L(mm) 332 空気消費量(L/min) 538 適合ホース内径(Φmm) 10 差込角(sq.) 12.7(1/2インチ) RoHS指令(10物質対応) 対応 NPT (エアインレット径)1/4インチ 再生紙使用マーク 適合
1台
76,980 税込84,678
4日以内出荷

パイプ、チューブナットの締付けに利用。 コンパクトなデザインで狭いところでも締付けができます。 標準ストールタイプの11シリーズ、設定トルクに達するとクラッチでシャットオフするT60シリーズがあります。
空気消費量(m3/min) 0.3 ホース口金取付ねじ Rc1/4 推奨ホース径(mm) 9.5 騒音レベル(dB(A)) 76 振動(m/s2) (加速度、3-axes)2.5未満
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭く奥まった箇所のボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mmタイプです。 インパクトレンチ対応。
用途線路保守作業におけるボルト・ナット回しなどに 全長(mm) 378 差込角(mm) H30 差込角凹(mm) H6.35、角ドライブ9.52・12.7 差込角凸(mm) H30 材質 炭素鋼、合金鋼、硬鋼線 トラスコ品番 268-5682
1個
78,980 税込86,878
当日出荷

狙ったところまでネジを落とさない 超短マグキャッチ付 ヘッド幅55mm(+2×33mm両頭ビット装着時) 電動ドライバー用 両頭・片頭ビット対応(全長33mm以上) 18Vインパクト対応 強力型 コーススレッド 全長120mmまで(75mm推奨)
トラスコ品番 753-6666 セット内容 L型アダプター、超短マグキャッチ、固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2X33両頭ビット 全長(mm) 134 質量(g) 250 差込角(mm) 6.35 シャンク径(Φmm) 6.35 ヘッド幅(mm) 55
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ツールを裏返して使うと、逆回転作業も出来ます。
用途狭いスペースの締付作業に最適
1台
76,980 税込84,678
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)