- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 防鳥・防獣用品
- 猫退治のおすすめ人気ランキング
猫退治のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新92件の「猫退治」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「猫 の 糞 よ け」、「猫が嫌がる」、「猫除け」などの商品も取り扱っております。
野良猫の被害でお困りの方へ
超音波でネコの糞害やイタズラを軽減します
センサーがネコをキャッチし、超音波を放射!
波長の変化でネコの慣れ防止。
配線不要の簡単設置。
雨天時設置OK!
人体、環境に無害!ネコも傷つきません。
用途ネコの糞尿やイタズラを軽減
センサー
赤外線(熱感知式)
RoHS指令(10物質対応)
対応
対象動物
ネコ
4分割タイプ2パック入り。
天然植物エキスを抽出した特殊な臭いでのら猫を忌避。
効果は約2ヶ月。雨にも強く、通り道や侵入口に置くだけ。有効範囲約60cm。
成分
木酢、にんにく、特殊セラミック
対象動物
ネコ
1パック(30g×2個)
¥639
税込¥703
当日出荷
【立入禁止忌避のしくみ】
猫の優れた嗅覚と同じ場所でフン尿を繰り返す習性を利用し、嫌なニオイで近づけないようにするしくみ。
猫が過剰に嫌がる植物由来成分を配合した猫専用忌避剤です。
粒状だから庭などで使いやすく、大容量なので広い範囲にたっぷり使えます。
土壌にやさしいゼオライトを使用しています。
【猫が嫌がる植物由来成分】
シトロネラ:レモンに似た香りのするイネ科の植物
ユーカリ:ミント系の香りのするフトモモ科の植物
用途【使い方】
(1)猫の残したフン尿やニオイを取り除く。フン尿やその周辺の土を取り除き、きれいにする。
※本品の使用前に姉妹品「ネコ専用立入禁止フン尿消臭液」で消臭すると効果的です。
(2)本品を散布する。
フン尿の被害を受けた場所、猫の侵入口、通り道等に散布する。
※雨水などにより、忌避成分が流れ効果が弱まった場合は、再度散布してください。
※本品は猫がイヤな所には近づきたくないという「学習効果」を利用したものです。繰り返し使用すると効果的です。
(3)本品を保管する。
使用後はキャップをしっかりと締め、直射日光を避けた冷暗所に保管する。
【使用の目安】約1m間隔で小山ができるように50g程度を散布する。
【使用場所】庭・花壇まわり・駐車場など
※植物は枯れるおそれがあるため、あらかじめ目立たない場所で薬害の有無を確認してからご使用ください。
対象動物
ネコ
有効成分
植物精油(シトロネラ・ユーカリ・カンファ)など
天然無害!固形タイプ(木酢/にんにく)でのらネコを寄せ付けない300g!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!
成分
木酢、にんにく、特殊セラミック
アズワン品番
65-1226-90
対象動物
ネコ・イヌ
1本(200g)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
EVA樹脂で雨に濡れてもサビません。目玉は反光性のある特殊ガラスです。
材質
硬質EVA、反光ガラス
質量(g)
62
寸法(cm)
H15×W31×5
対象動物
猫
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
のら猫よけのキャットカットは、取付け簡単で、庭やプランターなど、猫の糞尿被害をシャットアウト。
ベランダの手すりや植え木の幹にまいて、いたずら予防に!
キャットカットの連結部分を必要な大きさにまでつなぎ合わせ、キャットカットの矢印をトゲのない方に折り曲げます。
折り曲げた矢印を地中に差し込んで固定して下さい。
用途のら猫の侵入防止に。
対象動物
猫
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
210
幅(mm)
175
色
ブラック
高さ(mm)
27
1袋(6枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
猫のフン尿被害や侵入被害でお困りの方、忌避剤やトゲマット等、様々な方法を試してみたけど効果がイマイチな方へお勧めします。
ネコを傷つけずスマートでシンプルなデザイン、庭に溶け込むカラーなので見栄えがきになる場所に置いても違和感がありません。
こだわりのガーデニングや建物、ホテルや店などの商業施設にもマッチします。
センサーがネコの接近をキャッチし変動する超音波を放射し、追い払います。
1種の超音波だと、ネコも慣れて再び近寄って来ます。
しかし、「猫しっし」にはネコを慣れさせないようにするため、2種類の強力な変動超音波を内蔵し、切替可能。
お気に入りのお庭を、丹精込めた花壇や家庭菜園を猫から守ります。
車のタイヤやボンネットへの侵入防止、ひっかき傷防止にも役立ちます。
センサー感知範囲は最大約90°、最遠約7m。防滴構造だから屋外でも設置可能です。
用途ネコのフン尿被害を軽減
対象動物
ネコ
付属品
台座
質量(g)
320(台座含む・乾電池除く)
電源
アルカリ単二乾電池4本(別売)
モード切替
切/超音波A/超音波B
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×108×227(台座取付時)
センサー探知範囲
最大約90°、最遠7m(付属台座取付時)
電池寿命
約120日(1日10回動作時)
設置場所
屋内/屋外(防滴構造)
アズワン品番
64-8965-84
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ネコがいやがる臭いで寄せつけない、分包タイプの忌避剤です。袋は防水性で雨の日でも使用可能で、後片付けも簡単です。効果は約1~2週間持続します。
成分
天然香料
質量(g)
225
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
115×46×206
対象動物
ネコ
1箱(15g×12個)
¥828
税込¥911
当日出荷
ソーラー充電式
4タイプで害獣撃退装置
TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音)
TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生)
TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退
TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に
有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。
対象動物
シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ
付属品
ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書
電圧(V)
1.2
消費電力(mA)
(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h
適合害虫
害虫
動作範囲
左右:110度 上下:30度
使用範囲(m)
約10×10
アズワン品番
64-9675-48
超音波仕様
(範囲)12~35Hz
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
175×170×95
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ネコの嫌がる植物由来成分配合ワサビ由来成分、タイム由来成分、マツといった植物由来の刺激とニオイで約2か月間ネコを追い出す効果が持続します。
薬剤に直接触れない子どもにもやさしい設計雨に強く、効果は約2ヵ月間※持続(※使用環境により異なります。)
用途【 使用場所 】
庭、花壇、家のまわり、駐車場※自動車や塗装したもの、金属、プラスチック、芝生の上には置かないこと。
【 使用方法 】
猫のフンがある場合は、あらかじめそれらを取り除いてください。
※姉妹品の「イヌ・ネコの消臭液」「ネコ専用の消臭液」で消臭することをおすすめします。
銀色のフィルムをはがしてください。
※目や鼻に刺激を感じることがありますので、顔から離してはがしてください。
※中の白いフィルムははがさないでください。銀色のフィルムをはがした面を下にしてください。
フン尿の被害を受けた場所、あらされたくない場所等に設置してください。風向きなどにより効果は異なります。
対象動物
ネコ
有効成分
植物由来成分(イソチオシアン酸アリル、p-シメン、テレピンオイル)
1パック(4個)
¥799
税込¥879
当日出荷
赤外線センサーで物体を感知し、超音波、LEDフラッシュアラームを起動させて、犬、ネコ、野鳥を防除します。乾電池式なので、場所を選ばず使用できます。壁に固定することもできます。防水カバー付。
用途敷地全般に。花壇・家庭菜園などに。愛車のそばに
対象動物
ネコ、イヌ、鳥類
付属品
防水カバー
材質
本体/ABC樹脂、キャップ/PE、防水カバー/PET
質量(g)
約670(乾電池含まず)
適合範囲
センサー感知範囲/前方下約20度(約7m)、左右約90度(約5m)。※上方には対応しておりません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約210×120×218
使用電池
DC6V(単一形乾電池4本)別売。
電池寿命
アルカリ乾電池の連続使用で約1~2ヶ月(各機能の動作回数によって変わります)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
樹脂製なので小動物を傷つけません。ジョイント式なので同じサイズのマットを連結する事ができます。
用途庭、花壇、ベランダ、軒下、駐車場など。
対象動物
ネコ
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
約210
幅(mm)
約160
色
ブラック
高さ(mm)
約27
1パック(3枚)
¥159
税込¥175
当日出荷
天然無害!固形タイプ(木酢/にんにく)でのらネコを寄せ付けない!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!
成分
木酢、にんにく、特殊セラミック
対象動物
ねこ
1パック(30g)
¥329
税込¥362
当日出荷
忌避成分は、香料(シナモン系、シトラス系、フルーツ系など)、ペッパーオイル、サリチル酸メチルです。
甘い柑橘系の香りで、人に不快感を与えません。
雨に流されにくく約2~4週間効果が持続します。
消臭成分が縄張りの原因となる糞尿臭を抑え忌避効果アップします。
用途花壇、庭、駐車場への糞尿被害防止。
成分
香料(シナモン系、シトラス系、フルーツ系など)、ペッパーオイル、サリチル酸エチル、ミカン科植物油など
種別
普通物
対象動物
犬猫
ねこを傷つけずにフン害を軽減できます。
猫の侵入を熱線センサーで検知し、人に害の無い超音波を発生させます。
乾電池式で簡単に設置でき、防雨型で屋外で使用できます。
用途ネコのフン害の軽減に
仕様
1日10回動作で約半年使用可能
トラスコ品番
733-7990
セット内容
広角アダプター
材質
ABS樹脂
保護構造
IPX3(防雨形)
電源
単1乾電池×2本(別売)
有効面積(m2)
約38
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
133×120×244.5
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ネコのイタズラ対策に。
材質
ポリプロピレン
長さ(m)
2
色
黒
高さ(mm)
(トゲ)18
規格
2m巻
赤外線センサーで猫の動きをキャッチし、超音波によって猫を遠ざけます。
どんな場所でも取り付け可能!繰り返し使える充電式タイプ
対象動物
ネコ
本体寸法(mm)
95×42×137
質量(g)
320
音声出力
18~23kHz
超音波とフラッシュライト。けがをさせずに野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を追い払うことができます。動きを感知して動物が苦手な超音波や光を使って糞尿やいたずらを防ぎます。防水構造なので野外での使用、雨天でも安心してお使いいただけます。完全防水ではないので、浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所へ設置をお勧めいたします。<最大100平方メートルの感知範囲>。センサー感知範囲のつまみを調整することで、25~100平方メートルまで調整することが可能です。庭の花壇や玄関前、砂場や菜園など、いろんな場面で活用できます。砂場に設置することで野良猫の糞を防ぐことや、駐車スペースに設置することで愛猫にとっても事故防止につながります。<多種多様な動物に効果あり>。ネズミ、犬、猫、イノシシなど多種多様な動物に効果を発揮します。本体についているツマミを切り替えることで、様々な動物に限定して効果を発揮します。超音波振動周波数は発振の都度、自動的に変動して動物の慣れを防ぎます。人体・環境には無害だから安心です。ただし、超音波やフラッシュライトを利用しておりますので、人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけないでください。また、飼いネコなどペットにストレスを与える恐れもありますので、設置場所・方向に十分配慮してお使いください。<電池交換不要>。ソーラー式なので電池変える必要はありません。(USBでの充電も可能です)。付属のアルミスパイクを利用することで固定することが可能。背面にはフックをかけられるように穴があいていますので、吊り下げて使用することもできます。もちろん置いて使用することも可能です。
用途動物の糞尿被害やいたずらを軽減
付属品
ニッケル水素充電式単三電池×3本、アルミスパイク(1本140mm)、USBケーブル(DC充電アダプター含まず)、説明書
材質
本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム
電源
ソーラーパネル:アモルファスニッケル水素充電式電池:800(3×AA 1.2V)(満充電で約1ヵ月稼働。野外での仕様は充電不要(ソーラー充電))、DC充電:DC 5V(充電時間12時間後)
本体質量(g)
約236
センサー
パッシブ赤外線センサー
使用場所
庭、マンションベランダ、農園、畑等
アズワン品番
65-2352-33
RoHS指令(10物質対応)
対応
センサー感知範囲
10~12m/110°/水平(天候により変動)、モード1、2、3、5:最大約100平方メートル/モード4:最大約25平方メートル
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
猫が過剰に嫌がる成分を配合。
3種類の分包になっているのでローテーションさせて使うことでフン尿の被害や侵入を防ぎ忌避効果が長持ちします。
猫の優れた嗅覚を利用し、イヤなニオイで近づけないようにする仕組みです。
分包タイプだから、猫を寄せつけたくない場所に置くだけ。使いやすく、後処理もカンタンです。3種類がそれぞれ4袋ずつチャック袋に入っているので、それぞれのニオイが混ざる心配もありません。
用途【使い方】
猫の残したフン尿やニオイを取り除く。フン尿やその周辺の土を取り除き、きれいにする。※使用前に姉妹品「ネコ専用の立入禁止フン尿消臭液」で消臭すると効果的です。
分包を置く。フン尿被害を受けた場所、猫の侵入口、通り道等に置く。※雨水などにより、忌避成分が流れ効果が弱まった場合は、新しい分包に取り替えてください。
分包を保管する。使用後は内袋のチャックをしっかりと閉め、直射日光を避けた冷暗所に保管する。
【使用場所】庭・花壇まわり、家のまわり、駐車場など
※植物は枯れるおそれがあるため、植物の上に置かないでください。
対象動物
ネコ
有効成分
植物精油(シトロネラ・ユーカリ・カンファ・ペッパー)、アリルイソチオシアネート(ワサビの辛味成分)
1個(12個)
¥719
税込¥791
当日出荷
赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
仕様
有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します
付属品
設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池
周波数(kHz)
13.5-45.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×58×130
消費電力(mA)
待機時:0.3/動作時:35
使用電池
単3形ニッケル水素充電池×3本
防塵防水性能
防雨IP65相当
有効距離(m)
2~7
アズワン品番
64-9675-49
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷