玄関 キーボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
119件の「玄関 キーボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スペアキーボックス」、「鍵 隠す」、「隠し キー ケース」などの商品も取り扱っております。
用途ドアノブ・格子・門扉・玄関・メーターボックス・駐輪場・予備の鍵・金庫の鍵の保管などに ロック ダイヤル式
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵などの貴重品の受け渡しや保管に使う、セキュリティキーボックス。
仕様 セキュリティキーボックス(4桁ダイヤル錠) セット内容 セキュリティキーボックス, 補助パーツ 材質 本体:亜鉛合金、U字フック:PVC・鉄 ブラック 質量(g) 本体:約593、ハンドル用樹脂パーツ:約16 サイズ(mm) セキュリティキーボックス:約W76×D40×H180(ツル幅 約40、ツル経約10)、ハンドル用樹脂パーツ:(ツル幅 約27×厚み約16.8) アズワン品番 64-7705-96
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。 ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。 U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。 ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 ロック ダイヤル式 付属品 ダイヤル設定ピン×1 材質 本体:亜鉛メッキ、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC ブラック 質量(g) 約474(本体のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約65×34×170 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約42×32×70 金具高さH(mm) 51 金具幅(mm) 42 金具径(Φmm) 約8 取扱説明書 (3.8MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

安全に収納できるボックス付き南京錠。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することができます。ダイアルは「0」でストップになります。夜間でも合わせやすくなっております。
用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡しなどに。 ロック ダイヤル式 材質(ツル) ハーデンド鋼
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質 本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール 設置方式 壁掛け型 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) 施錠方法 シリンダー錠 取扱説明書 (1.9MB)
1台
2,888 税込3,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複数の鍵はもちろんカードキーやタグ付きキーを収納できる大容量のボックス付南京錠です。防犯性にも優れておりカギの受け渡しや、倉庫や展示場など共有するカギの保管に最適です。ダイヤル「ゼロストップ機能」搭載!!ダイヤルは上方向に回すと「0」で止まるので、夜間などの視界が悪い時でもダイヤルが合わせやすい!。ダイヤル目隠しカバーが解錠番号を人目から隠す!。大容量の収納力、大きなダイヤル・優れた操作性、防犯性に優れた頑強設計、レバーハンドル対応
用途留守中でのカギの保管・受け渡し。物件管理や倉庫、工場などの共有するカギの保管。伝言メモや、小物類の受け渡しなど ロック ダイヤル式 付属品 取扱説明書 材質 ツル:ハーデンド(PVC被膜)、本体:亜鉛ダイカスト、レバーハンドル用リング:ナイロン、ダイヤルカバー:アクリル リング寸法(mm) (レバーハンドル用)Φ27 収納寸法(mm) 縦約112×横約72×深さ約28
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。 住宅展示場等、不動産業の物件管理に。 緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。 ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。 カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。 伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 34×65×182 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 44×22×105 ロック ダイヤル式 材質(ツル) スチール(焼入れ処理) クリアランス(縦×横)(mm) 約42×38
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カードやカギを複数保管、大容量のキーボックス。 ダイヤル式のカンタン操作で複数のカギやカードをしっかり保管できます。 暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。 ダイヤル保護カバー付。ゴミや埃の侵入を防ぎます。 壁取付部にクッション付で傷防止加工を施し、物件に傷がつきにくい。
用途防災・備品倉庫・不動産仲介業者・設備業者・マンションの管理室などの鍵管理に。 付属品 ビス、プラグ(各4本) 材質 (本体)亜鉛合金、(ダイヤル)ABS、(カバー)PP 質量(g) 約650 番号 (暗証番号)10000通り 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 87×43×130 ロック ダイヤル式
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質 (本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 250×360×90 設置方式 壁掛け型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 施錠方法 ダイヤル錠・シリンダー錠 取扱説明書 (0.8MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 250×90×360
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵だけでなく小物も収容出来る大容量タイプのセキュリティボックスです。暗証番号は任意に設定変更する事ができます。ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。夜間などでもダイヤルを合わせやすい大型ダイヤルです。付属のアダプターを使うと、レバー式のドアノブやパイプなどへの固定に便利です。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 材質 本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理) 付属品 アダプター+本体カバー ブラック 質量(g) 715 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 77×42×190 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×30×110 金具高さH(mm) 49 金具幅(mm) 40 金具径(Φmm) 10 取扱説明書 (1.1MB)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

キーなどの小物を収納できるキーボックです。 専用アダプターでレバーハンドルへも取付できます。 施開錠はダイヤル式で暗証番号は任意の番号が設定できます。 ダイヤル錠は「0」の位置でカチッと止まるので夜間でもダイヤルを合わせやすい設計です。
用途賃貸住宅、事務所等のキー保管、受け渡しに。 不動産業、住宅展示場等の物件管理に。 伝言メモや小物類の受け渡しに。 ロック ダイヤル式 材質 亜鉛合金、(シャックル)銅鉄(焼き入れ処理) 幅(mm) (収納可能サイズ)67 高さ(mm) (収納可能サイズ)37 奥行(mm) (収納可能サイズ)15
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

施錠、解錠はダイヤル式でキー不要、暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます、ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。設置場所が「ドアノブ等に引っ掛けて」の取付と「壁にビス止め」との取付の2通りの方法を選べます。
用途事務所、賃貸住宅等の管理、受け渡しに最適 ロック ダイヤル式 材質 (本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(アダプター)ナイロン樹脂、(壁面用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂 奥行(mm) (本体)32 本体高さ(mm) 83 本体幅(mm) 68
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

鍵を収納できるBOXです。 4桁のダイヤル式ロック。 お好みの番号を設定できます。 U字金具ではなく、ワイヤーになっているので、様々な場所に取付けできます。
仕様 暗証番号桁数:4桁 材質 スチール ワイヤー:ブラック 保証期間 初期不良のみ 色(本体) ブラック 収納寸法(mm) 有効内寸:約W69×D13~26×H75~101
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅や店舗、自動車のキー、メモ、小物類を収納できる、コンパクトなボックス付南京錠。アイデア次第で用途は大きく拡がります。施錠、解錠は4桁のダイヤルを合わせるだけでOK。キーが不要です。鍵の暗証番号は可変式で、お好きな4桁の番号を設定できます(何度でも)。暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構。
用途留守中のキー保管、受け渡しに。ガレージの施錠、キー管理に。住宅展示場や倉庫のキー保管、受け渡しに。伝言メモや小物類の受け渡しにも便利。 ロック ダイヤル式 トラスコ品番 431-3798 寸法(mm) (つる)31×48 材質/仕上 亜鉛ダイキャスト/塗装仕上げ 質量(g) 380 寸法H(mm) 135 寸法D(mm) 30 寸法W(mm) 62 つる径(Φmm) 8
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

オートロックで閉め忘れなし。 1~8の桁暗証番号で複数の使用者で安心して管理できる。 操作音や警告音が鳴り、音で誰かが操作していることを知らせます。 キーホルダー名札24個吊りで大容量。 緊急解錠キー(2個付)暗証番号をなくしても安心です。
ホルダー数 24 材質 (本体)PP・スチール・ABS、(キーホルダー)PMMA・スチール 寸法(mm) 215×315×98 使用電池 単三電池4個使用(別売り) 設置方式 壁掛け型 施錠方法 テンキー式 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 215×315×98
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK! ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能) カードも鍵も複数本を保管可能。 内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。 掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。 屋外でもご利用可能。
用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護に ロック プッシュ式 材質 【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM 質量(g) 800 タイプ 4000通り以上 表面処理 (施解錠)7500以上 周囲環境 -25~65℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 試験環境 雨風OK、【塩水噴霧】96時間
1台
10,980 税込12,078
当日出荷


複数の鍵や小物を収納できます。 鍵の保管・受け渡しに。また伝言メモや小物類の受け渡しにも使用できます。(湿気の多い所・水のかかる場所では使用できません) 施錠・開錠は4桁のダイヤル式なので鍵が要りません。 開錠番号は何度でも変更可能な可変式です。 暗所でもダイヤルを合わせやすい【0】位置停止機構付きです。
ロック ダイヤル式 材質 本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール(焼き入れ処理)、アダプタ:ナイロン樹脂、保護パッド:合成ゴム 寸法(幅W×奥行D)(mm) 76×35
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

プッシュボタン式の鍵の収納庫。 プッシュタイプ【12ボタン】仕様、暗証番号は1桁~12桁まで設定可能! ボタンは12個配列で見易く押し易い設計、充実の収納力! ボタン保護カバー付なのでボタン操作時以外はカバーで雨・風・ホコリから操作部分を守ります。 大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。 暗証番号は可変式で設定も簡単!1桁から12桁までお好きな番号に設定可能。 暗証番号設定は4000通り以上。 レバーハンドル用アダプター付でレバーハンドルにも取付可能! 設置場所が『ドアノブ等に引っ掛けて』の取付と『壁ににビス止め』との取付の2通り選べます。 暗証番号を『数字』と『位置』で覚えられますので、大切な暗証番号を忘れにくく、暗い場所でもご使用しやすくなっております。
用途工場、倉庫、一般家庭、不動産管理、建築現場、リフォーム現場のカギの受渡しや共有に ロック プッシュボタン式 材質 (本体)アルミダイカスト、(シャックル)スチール/焼き入れ処理、(アダプター)ナイロン樹脂、(ドアノブ取付用保護シート)EVA樹脂、(取付用ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)ナイロン樹脂、(ボタン保護用カバー)PE樹脂、(本体シャックル穴用ゴム)EPDMゴム 質量(g) 713 寸法(縦×横×奥行)(mm) 20.4×8.9×5.8
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。 ボックス自体は0~9の任意の番号を押すプッシュ式錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は重複なしで任意に設定(10桁まで)でき、順不同で暗証番号を入力し開閉できます。(例 「01215」「1185」「123456432」など番号の重複は不可。) 本体は標準でゴムカバー付き。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 材質 亜鉛合金(カバー)、アルミ合金(本体) 付属品 ゴムカバー(本体付属) 寸法(mm) 151×65×48 質量(g) 約553 内寸法(mm) 70×40×25 取扱説明書 (6.4MB)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷