- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 玄関 センサー ライトのおすすめ人気ランキング
玄関 センサー ライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新276件の「玄関 センサー ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄関灯センサー」、「玄関ポーチ 照明 パナソニック」、「パナソニック 玄関 灯 led センサー」などの商品も取り扱っております。
ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。
側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
幅(mm)
113
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
301
電池寿命(時間)
40000
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
82
電球の種類
LED
調光の可否
否
演色指数(Ra)
83
ランプ
LED内蔵
消費電力(W)
6.8
容量(VA)
14
電圧(V)
AC100
従来光源
白熱灯60W相当
機能
点灯照度調節機能付(暗・明)
光源寿命
光源寿命40,000時間
点灯保持時間
60秒
保護構造
防雨形
幅(mm)
140
高さ(mm)
285
奥行(mm)
85
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨形
機能
点灯照度調節機能付(暗・明)
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
光源寿命
光源寿命40,000時間
点灯保持時間
60秒
演色指数(Ra)
83
従来光源
白熱灯60W相当
消費電力(W)
5.2
種別
密閉型、防雨型
材質
本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル
幅(mm)
122
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
320
電球
LED内蔵・電源ユニット内蔵
色温度(K)
2700
センサー探知範囲
全方向20度
エネルギー消費効率(Lm/W)
33.1
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
明るさ
60形電球1灯相当
演色指数(Ra)
83
ランプ
ランプ付
従来光源
白熱灯60W相当
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。人感センサー付き。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。
消費電力(W)
7.5
直径(Φmm)
122
高さ(mm)
75
質量(g)
180
電源(V)
AC100(50/60Hz)
角度(°)
感知:90
適合機器
取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)
明るさ(Lx)
センサーが操作する周囲の明るさ:50以下
保証期間
お買い上げ日より1年
LED寿命(時間)
35000
感知距離(m)
センサー:3
点灯時間(時間)
1
調光の可否
否
スイッチ種類
センサースイッチ
照度センサ付
センサモード切替可能
点灯照度調節可能
消費電力(W)
8.1
質量(kg)
2.4
電球
LED
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。
60W電球相当の明るさ。
タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。
光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。
センサモード切替可能。
点灯照度調節可能。
幅(mm)
142
高さ(mm)
153
奥行(mm)
142
消費電力(W)
4.9
本体質量(kg)
0.9
ランプ
LEDランプLDF5(GX53)
色温度(K)
2700
光束(Lm)
420
演色指数(Ra)
85
ランプ
LED内蔵
演色指数(Ra)
83
従来光源
白熱灯60W相当
動くものに反応して5秒~5分間点灯するセンサー付ライトです。センサーの向きとライトの向きを別々に調整できます。作動のタイミングは夜間のみ・24時間から選べます。
用途倉庫やガレージ。玄関ポーチや庭先など。
電球の種類
LED
セット内容
クランプ・L型金具×1、樹脂アンカーセット×2
センサー感知方式
高感度センサー
設置方式
クランプ取付、アンカーなどによる壁面取付
2018年トラスコ掲載ページ
9 1207
光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。
光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!!
強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。
最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。
電球の種類
LED
質量(g)
88
スイッチ
点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
86×95×33
電池寿命(時間)
連続点灯約420(最小照度)
使用電球
Cree社白色LED3個
使用電池
単4形乾電池3本(別売)
センサー感知方式
人感+明暗
設置方式
ネジ取付、マグネット、吊り下げ
灯数
3灯
調整機能
LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整
点灯時間
(自動)約10秒、30秒、90秒
センサー感知範囲
(距離)約3m、(角度)約90度
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。
側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
調光範囲:100~約1%
消費電力(W)
8.5
質量(kg)
0.9
電球
LED
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
取付方式
壁直付型
電圧(V)
100
色温度(K)
2700
光色
電球色
明るさ
器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
調光の可否
不可
幅(mm)
112
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
84
生活ゾーンをやさしく照らすセンサー式LED照明。人の動きを感知して自動的に点灯/消灯します。
屋外・屋内を問わず使用できるドーム型LEDセンサーライトです。
センサーが感知すると4Wの明るいLED照明が点灯します。
センサーの感知距離は1~3m程度ですので、廊下や通路・玄関・デッキ・べランダなど、比較的狭い範囲の照明に最適です。
10ルックス以下の暗い環境でのみ点灯します。明るい場所では点灯しません。
15秒間/90秒間が選べます。人を感知している間は点灯し続けます。
配線不要ですから、どこにでも設置できます。付属ねじで水平か垂直に設置してご使用ください。
電池式なのでどこにでも設置できます。電池寿命は約11カ月で省エネです。
付属品
取付プレート、取付ねじ(3本)、樹脂リブ(3個)
質量(g)
約315(本体)、約725(電池を含む)
電源
単1形アルカリ電池×3本(別売り)
明るさ(W)
点灯:4又は2 切り替えスイッチ付き(電池ケース内)
外径×高さH(Φmm×mm)
143×87(取付プレートを含む)
電池寿命
約11カ月(明るさ4Wで使用、10回/日点灯する場合の寿命です。連続点灯の場合は14時間です。)
設置場所
屋外又は室内。垂直又は水平設置。取付プレート付き。
使用条件
10ルックス以下の暗い環境の時、人の動きを感知すると点灯。
防水仕様
防沫、防塵仕様(IP44)
RoHS指令(10物質対応)
対応
点灯時間
15秒又は90秒 切り替えスイッチ付き(電池ケース内) ただし、感知範囲内に人が居続けた場合、点灯し続けます。
センサー感知範囲
120°、1~3m以内
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
光源寿命
40000時間
夜間の照明・防犯対策に。
用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として
電源(V)
AC100
電源コード(m)
約1.5
防水性
防雨型
点灯時間
【感知】10~300秒
センサー感知範囲
【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)
感知距離(m)
【水平】約3/約12
人の動きを感知して点灯します。
作動のタイミングは夜間のみ・24時間から選べます。
点灯時間は5秒~5分まで調整できます。
用途ガレージや玄関など
電源(V)
AC100
電源コード(m)
3
点灯時間
5秒~5分