- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- マスカー/養生シート・養生ボード
- 玄関 ドア カバーのおすすめ人気ランキング
玄関 ドア カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新172件の「玄関 ドア カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア シート貼り」、「断熱材 ドア」、「ドア養生」などの商品も取り扱っております。
仕様
シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラス
タイプ
片開き
枠
アングル付/フラット枠
ドア1セット分で両面養生できます。
ドアノブ部分を欠き込んでいますので、現場でのカットは不要です。
梱包に使われている段ボールだけでは不十分なドア表面を養生します。
ドアを半開きにして玄護郎青を吊り下げ、下部の固定シート(両面テープ付)を反対側にまわして貼り付けます。
用途玄関ドアの養生に
色
ブルー
材質
ポリプロピレン(プラベニ)+発泡ポリエチレン
トラスコ品番
790-1551
セット内容
玄関ドア1枚分
長さ(mm)
1820
幅(mm)
850
厚さ(mm)
3.5
質量(kg)
1.5
1セット
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質
PVC
幅(mm)
1220
厚さ(mm)
0.2
色
FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料
色見本
サービス分類
オーダー・加工
ロックアウトすることによって誤作動の防止につながります。シール付きなのでそのまま貼り付けることができます。南京錠の取付も可能です。
用途非常停止ボタンなどの誤った起動の防止に
材質(本体)
ポリカーボネート
外径×高さH(Φmm×mm)
49.6×31.9
裏面
両面テープ
穴径(Φmm)
7.5(適合南京錠のツル径)以下
仕様
シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラス
タイプ
片開き
枠
アングル付/フラット枠
タイプ
片開き
枠
アングル付/フラット枠
仕様
シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラス
タイプ
片開き
枠
アングル付/フラット枠
仕様
シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラス
色
スカイブルー
トラスコ品番
103-9267
セット内容
玄関ドア1枚分
材質
ポリプロピレン(プラベニ)+発泡ポリエチレン
長さ(mm)
1820
幅(mm)
850
厚さ(mm)
3.5
質量(kg)
1.5
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様
ランマ無し
タイプ
本体フラット
商品タイプ
本体のみ
扉寸法(mm)
694×1990
仕様
低VOC、4VOC基準適合
種別
固定枠
等級
3(高齢者配慮)
有効開き幅(mm)
625
本体高さ(mm)
1990
表面仕上げ
ドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級
F★★★★
本体幅(mm)
694(ドア)
枠外幅(mm)
750
枠外高さ(mm)
2028
木目
縦
扉寸法(mm)
694×1990
仕様
低VOC、4VOC基準適合
種別
固定枠
等級
3(高齢者配慮)
有効開き幅(mm)
625
本体高さ(mm)
1990
表面仕上げ
ドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級
F★★★★
本体幅(mm)
694(ドア)
枠外幅(mm)
750
枠外高さ(mm)
2028
木目
横
軽くて柔軟。様々な箇所を養生できます。
用途開口枠やパイプの養生に。
色
ブルー
材質
発泡ポリエチレン
トラスコ品番
482-0291
形状
はさみこみ型
幅(mm)
100~160
質量(g)
100
取付方式
差し込みタイプ
長さ(m)
1.7
1袋(2本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
これまで必要だけどされていなかった壁養生・空間養生を養生材を立掛けるだけで可能にする壁養生材保持板です。
幅(mm)
150
ドアノブにはめるだけのワンタッチ取付けで簡単に養生します。
ミシン目に沿ってカットすれば、カバーできる幅が拡がります。
用途ドアレバーの保護
長さ(mm)
200
厚さ(mm)
7
内径(Φmm)
19
材質
本体:ポリアリレート樹脂。パッキン:ニトリルゴム
立て掛けるだけでテープが不要です。
ボードは半折り式なのでコンパクトに収納できます。
平壁用・角用兼用として使えます。
ボードに接続機能があるのでテープを用いずに繋げることが出来ます。
折り曲げ部分を補強しているので繰り返し使用可能です。
オリジナルでカッティング用シートや印刷での文字入れが可能です。
用途屋内外の壁・角養生に。
色
グリーン
材質
ポリプロピレン(プラベニ)
トラスコ品番
103-9279
厚さ(mm)
5
質量(kg)
1.55
取付方式
自重タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
910×1630
足長(mm)
200
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
丈夫で便利な環境に優しい再生紙を使用。
取扱い中に柱や壁に当っても傷の心配がなく、しかも丈夫で複数回の現場転用ができ経済的です。
他の養生材との組合せの必要がなく「エコフルガード」のみで納まります。
表面は防水性エンボスシートで滑りにくく、かつ汚れにくくなっています。
折りたたみタイプですので持ち運び・取扱いが簡単です。
材質
エンボスシート。再生紙(1mm厚)。発泡ポリエチレンシート(2mm厚)
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
寸法(mm)
910×1820
シート厚さ(mm)
約3
ワンタッチ施工なのでテープで固定する必要がありません。
枠厚に合わせて2種類あり、様々な額縁に対応します。
奥行きがない箇所でも折り曲げられるよう、二箇所に屈曲部(エラストマー配合)を設けています。
ライトグリーンのスケルトンタイプの為、紫外線を通し、養生対象物に日焼けムラが出るのを防ぎます。
クロス貼りの際、従来の養生材では邪魔になって外されていましたが、優枠の天使は挟持部の掛かりが少ないので少し浮かせるだけで付けたまま施工が可能です。
用途屋内開口枠・カウンター・腰高窓の額縁養生
色
ライトグリーン
材質
ポリプロピレン、エラストマー(屈曲部)
トラスコ品番
868-3199
長さ(mm)
1800
幅(mm)
115
型番
YW001
適合厚さ(mm)
19~20
1セット(20枚)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷