- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 玉付回転フックのおすすめ人気ランキング
玉付回転フックのおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新108件の「玉付回転フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビス止めフック」、「回転フック」、「バタフライフック」などの商品も取り扱っております。
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品
十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類
標準
取付け方法
壁付け
フック部が回転します。
用途工場内設備・各種施設。
材質
スチール
付属品
ビス2本
寸法D(mm)
7
フック部が180°回転します。
用途壁面設置用
吊下荷重(kg)
3
材質
スチール
付属品
十字穴付サラ木ねじ
トラスコ品番
364-6149
質量(g)
15
寸法L(mm)
42
寸法H(mm)
32
寸法d(mm)
3
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
5
寸法P(mm)
18
吊下荷重N(kgf)
39(4)
1個
¥84
税込¥92
当日出荷
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
用途各種特装車(救急、消防、放送、工事他)、車載用機器、食品加工機器、半導体機器、電力制御盤、工作機械他
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
付属品
JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)。JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
種類
標準
取付け方法
壁付け
付加機能
可動(フリクション)
耐荷重(N)
170
吊下荷重N(kgf)
98(10)
本体がヒンジ構造のため、平面、入隅、出隅など、場所を選ばずに取り付け可能です。フック部が回転するため、取り付ける場所に柔軟に対応します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品
十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)
トラスコ品番
254-0461
質量(g)
27
種類
標準
奥行(mm)
41.7
取付け方法
壁付け
付加機能
可動
耐荷重(N)
59
吊下荷重N(kgf)
平面取付時58.8(6.0)。入角取付時54.9(5.6)。出角取付時29.4(3.0)
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
プレートフック
厚さが薄い為狭い場所でも取付可能。
ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質
ステンレス鋼(SCS13)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨
付属品
EP-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)。EP-40:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)
種類
標準
仕上
鏡面研磨
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
240
吊下荷重N(kgf)
196(20)
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。
材質
ステンレス
付属品
(ビス)ステンレスタッピングA4×25
仕上
ソフトミラー
錆びにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質
ステンレス
仕上
生地
ベーシックな形状のコートフックです。
用途壁面用
付属品
十字穴サラ木ねじ
材質
亜鉛ダイカスト
引掛け部が深いため、フックやハンドルの他、コードを巻きとるなど、さまざまな用途に工夫してご使用いただけます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品
2H-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)。2H-30S、2H-40S、2H-50S:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類
標準
仕上
サテン仕上
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質
ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品
JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)。JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)。JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)
種類
標準
仕上
鏡面研磨
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
用途コート掛けなどにご使用頂けます。
材質
ステンレス
安全荷重(kg)
(吊下げ)6
付属品
取付けネジ(2.7×16) 2本
仕上
バレル研磨
1個
¥479
税込¥527
5日以内出荷
ネジ止めタイプのさびにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質
ステンレス
付属品
ステンレス A3×16 2本
幅(mm)
30
高さ(mm)
22
奥行(mm)
19
耐荷重(kg)
15
板厚(mm)
2.5
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
付属品
取付ビス
材質
SUS304
仕上
生地