- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- 珍しい 工具のおすすめ人気ランキング
珍しい 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新113件の「珍しい 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイデア商品」、「アイデア工具」、「最新 工具」などの商品も取り扱っております。
ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。
ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。
吊り下げ用の穴も付いています。
用途締め付け作業
取付高(mm)
18
先端形状
プラス/マイナス
頭部幅(mm)
17
商品構成
セット品
ドア丁番の取付け・調整・補修に
適合
儀星丁番・旗丁番
スッキリ・スリムボディにして、従来製品に比べ軽量化(約200g)。
切断能力(mm)ステンレス板
1.2
切断能力(mm)軟鋼板
1.6
切断能力(mm)アルミ板
2.5
ストローク数(min-1[回/分])
4000
最小切断半径(mm)
30(軟鋼板:1.0時)
運転音(dB)
79
電源(V)
単相100
電流(A)
4
消費電力(W)
380
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
461
振動3軸合成値(m/s2)
7
全長(mm)
255
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
255×74×146
付属品
六角棒レンチ、レンチホルダ
質量(g)
本機:1500 キャブタイヤコード:275
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
この1台で様々な作業が可能に。
角形19mmターンバックルに対応。
開口タイプ。ボルトの横から差し込んでナットを回せる。
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状
ハーフムーン
仕様
AS-drive(面接触)
いわゆる小型ルーター!DEENブランドではとても珍しいです!
ブリスターパックには本体の他、ダイヤモンドチップ(予備含めて2本)木材・ガラス・金属・革などにそのまま使用できます。
チップを交換するためのHEXレンチが付属します。こちらの赤いボタンを押すと回転が始まり、離すと止まります。
スイッチ操作で作業部分の微調整も行いやすくなっています。
単4電池2本(別売り)で使用するため、対象物をガッツリ削ったり形状を変えたりという作業よりは、対象物に文字やイラストなど模様を付けるのに打ってつけ!
使用したスタッフ曰く「リューターの振動に慣れれば、ボールペンで絵を書く感覚で作業できます」とのこと。
※メッキ面に加工をするとその部分が錆びやすくなるのでそこだけ注意!
標準のダイヤモンドチップが小さいのでもっと複雑な絵も描けそうです。
ちなみにダイヤモンドチップの軸が2.34mm設計ので、同じ軸径の市販品を付け替えることが可能です。
商品構成
単品
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。
用途PLCC型ICの引き抜きに
ピンコネクターの引き抜きに
トラスコ品番
385-9673
対応幅(mm)
ピンコネクター10~50
対応IC
PLCC IC32~160ピン
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
自動車のドア取付ボルトの調整及び脱着用のレンチ。従来のめがねレンチ、スパナなどでは作業が困難だったボディ側のボルト諦緩作業などが容易に行えます。口径サイズは同一で左右のドアに適した角度に設定しています。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。主な適用:近年の日産車など(軽自動車を除く)
DIYや自転車の車載工具にも最適。
ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。
手の平に収まるコンパクトサイズ。
柄部分にもビット装着可能。
全長(mm)
(ミニラチェット)93
厚さ(mm)
(ヘッド)70
ケース寸法(mm)
119×40×15
ビット全長(mm)
25
ヘッド幅(mm)
15
ギヤ歯数
52
平板・波板・折板などの軟鋼板を直線や曲線に切断可能!。インパクトドライバに取り付けて使用。板金バサミでは切断しにくい波板にも使用可能!。ダイスの開口部の方向は90°刻みで変更可能。【切断可能厚さ】(重ね切りには対応しておりません)。軟鋼板:1.6mmまで。ステンレス板:1.0mmまで。真鍮板、アルミニウム板:2.0mmまで
切断能力(mm)軟鋼板
1.6まで
切断能力(mm)ステンレス板
1.0まで
切断能力(mm)アルミ板
2.0まで
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
お手軽丁番スペーサー
扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。
扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整
材質(本体)
SUS303
仕上
光沢バレル研磨
回転するスイングハンドルを採用、ボルト・ナットにソケットを入れたままハンドルが回転するので、狭い箇所での早締め・仮締め作業に威力を発揮します。
ソケットが貫通タイプなので長く突き出たボルトにも対応可能です。
またコンパクト設計なので携帯にも便利です。
各サイズによって楽器、エンジンチェーンソーや刈払機のプラグ交換、スポーツ用品、日曜大工、レジャー等に最適です。
仕上げは高級感あふれるサテンフィニッシュを採用しました。
用途楽器、エンジンチェーンソーや刈払機のプラグ交換、スポーツ用品、日曜大工、レジャー、各種設備・メンテナンス等でのボルト・ナットの締付けに。
材質
カーボンスチール、サテンフィニッシュ仕上げ
全長(mm)
80
丁番のゆがみを調整し、ドアの傾きやがたつきを解消する工具です。
用途丁番のゆがみを調整
適合
儀星丁番、旗丁番
タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
形状
オフセット
カッターナイフでは取りづらい箇所で作業時間の短縮・効率アップ。
お手持ちの電動ドライバーでご使用いただけます。
スピンカッターは全部で3種類。目地幅や作業箇所に応じて使い分けください。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
対応材質
シーリング材/シリコーン系・変成シリコーン系・ウレタン系
危険物の類別
非危険物
ボルトやナットのサイズ計測ツール。キーホルダーとして携帯にも便利です。見た目の質感、手触り最高!高級サテンクローム仕上げ
使用方法
スライド用取手部分を親指でスライドさせながらボルトやナットの対辺部分にきっちりと合わせてください。ボルトの対辺にきっちりと合っている事を確認し、スライド用取手部分がさしている数字を読み取ります。
質量(g)
55
目盛範囲
ミリサイズ(表側):8~25の18サイズ、インチサイズ(裏側):5/16~1インチの13サイズ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷