現場密度試験のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
92件の「現場密度試験」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「砂置換」、「置換砂」、「比重びん」などの商品も取り扱っております。
粘性土、非粘性土またはガレキ混じり土のいずれの場合にも適用。
用途土の単位容積の測定
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

土の体積を間接的に測定する装置 粘性土、非粘性土またはレキ混じり土のいずれの場合にも適用します。JIS A 1214の「砂置換法による土の密度試験方法」に適合した現場密度測定器です。この試験の土の最大粒計は53mm以下と、JIS規格で規定されています。
仕様 【ジャー】容量約4リットル、アクリル製底付きビン。アタッチメントに接続できる雄ネジとなっている。【アタッチメント】ジャーを接続するピクノメータートップとバルブを有する。【ベースプレート】表面とロートが密接しない場合および試験孔がロートの径より大きいか小さいかの場合に用いる正方形の板。【標準マス】砂の単位体積重量を測定するための金属製の標準マス、内径169.4mm×内高8.88mm容量2000cc 。【キャッピング板】ロート部分を砂で満たす砂の重量を求めるときに使用、厚さ6mm、一辺の長さ200mm正方形で塩ビ透明製 セット内容 ジャー、アタッチメント、ベースプレート、標準マス、キャッピング板、ストレートエッジ平型×1、移植用スコップ ×1、プレート×1、収納ケース
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

路体、路床、裏込め及び路盤の締め固めの密度を測定する密度測定器。
用途土の締固め度の測定 セット内容 ベースプレート(中央部穴径150又は250mm)×1、上ワク×1、キャリブレーション容器×1、直ナイフ刃付25cm又は30cm×1、突棒×1
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応
用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品 ひょう量(kg) 20 種別 デジタルはかり 質量(kg) 2.4 タイプ 取引証明以外用 種類 デジタルはかり 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単3乾電池×4本(別売) 表示 LCD 文字高17.55mm 表示方式 デジタル 目量(kg) 0.01 材質(台) SUS201 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×298×106 機能 風袋引き、自動電源OFF 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 242×213 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.6MB) 計量皿形状 ひょう量単位 kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

日本道路公団規格に準拠した簡易現場密度測定器で、地盤に対する適用範囲が広く、測定精度が高いです。
仕様 JIS突棒×1本、移植用スコップ×1個 材質 【カラーリング】軽合金製、【標準容器】軽合金製 刃長(mm) ストレートエッヂ/片刃300 材質(プレート) 【ベース】軽合金製
1セット
58,980 税込64,878
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。デュアルレンジ(ひょう量:600g・1500gタイプ)・トリプルレンジ(ひょう量:12kgタイプ)。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
用途取引・証明用。理化学/実験のための計量、部品の重量確認、食品及び工業原材料の計量 測定方式 電気抵抗線式(ロードセル式) 精度等級 3級
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

オーハウス密度測定キット
適合機種 0.1mg、0.001gモデル
1個
51,980 税込57,178
30日以内出荷

1個
220,800 税込242,880
当日出荷

測定精度の長期安定を誇る新開発音叉センサーを搭載しています。キャリングケース付属します。乾電池駆動で持ち運びできます。
ひょう量(kg) 12 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 180×160 計量皿形状
1台ほか
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

試験孔の体積を乾砂で置換し、土の体積を間接的に測定する砂置換装置です。 。粘性土・非粘性土・レキ混ざり土のいずれの場合も適応します。 JIS A 1214準拠品です。
1セット
75,980 税込83,578
60日以内出荷

1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源 単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 仕様 スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 計量皿寸法W(mm) 230 計量皿寸法D(mm) 190 表示 7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式 デジタル 外形寸法D(mm) 250 外形寸法W(mm) 265 外形寸法H(mm) 106 電池寿命 約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔 約10回/秒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HFシリーズ(1MG読取ひょう量)で使用可能。固体、液体の比重を簡単に測定。シンカー、温度計、ビーカー、標準装備。
適合機種 BM-252/200/300/500、GHシリーズ、GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HR-iシリーズ、HFシリーズ(1mg読取ひょう量)
1セット
47,980 税込52,778
当日出荷

全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品 計量皿寸法W(mm) 230 計量皿寸法D(mm) 190 外形寸法D(mm) 250 外形寸法W(mm) 265 外形寸法H(mm) 106 電源 単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 検定 検定付 表示 7セグメントLCD、文字高25mm 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命 約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔 約10回/秒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様 取引証明以外用 付属品 単3乾電池4本 材質 PS、ステンレス 寸法(mm) 幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 質量(kg) 約1.39 アイボリー 材質(本体) PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス 種類 卓上スケール 電源(V) DC6(単3形乾電池×4) 電源 DC6V、単3乾電池4本 文字高(mm) 14 保護等級 IPX2 表示形式 デジタル 計量方式 静電容量式 最小目盛 1g 保証期間 1年 オートパワーオフ 約10分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182) 計量皿形状 角皿 ひょう量単位 kg
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に 主な用途 危険物の類別 非危険物
1袋(5kg)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 表示サイズ13.5(W)×30(H)mmの大型表示
寸法(mm) 個装箱:310×373×225 質量(kg) 約2.5(電池含)、個装箱:約5、カートン:21(入数4台) 種類 上皿はかり 消費電力(W) 通常0.03 電源 単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) 表示サイズ(mm) LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H) 検定 検定品 機能 零点リセット機能、ワンタッチ風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チッヵ機能、ランク選別機能、減算式チッ力機能)、 自動風袋引機能、風袋引忘き机防止機能 表示形式 デジタル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 242×288×113~120 載台寸法(幅W×奥行D)(mm) 228×198 電池寿命 約3000時間(アルカリ乾電池使用時) カートン寸法(mm) 635×400×480(入数4台) 計量皿形状
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本器は塗料・ワニス・その他不透明粘性体の比重(Specificgravity)を測定するのに用います。カップは円筒で、蓋中央部に小孔があります。
1個
63,980 税込70,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)