- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- 球 2mmのおすすめ人気ランキング
球 2mmのおすすめ人気ランキング
2026/03/18更新1,940件の「球 2mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スマートボール玉」、「タッピングボール」、「インパクト ウレタンボール」などの商品も取り扱っております。
材質
ジュラコン(R)
材質
ナイロン
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。
耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質
PA-66(ポリアミド)
比重
1.14
耐熱温度(℃)
約190(荷重4.6kg/cm2)
色
薄い黄土色
耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質
PTFE(四フッ化エチレン)
耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。食品規格適合。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。
材質
シリコーンゴム
色
乳白色
硬度
50°±5
耐熱温度(℃)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
材質
ジュラコン(R)
研摩仕上げにより真球です。
焼却時に有毒ガスの発生がありません。
非吸湿性で耐薬品性に優れています。
材質
PP(ポリプロピレン)
比重
0.91
耐熱温度(℃)
約120
荷重
4.6kg/cm3
材質
PP
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)
3.6
硬さ(Hv)
1100
化学組成
Al2O3/93%、SiO2/5%
破壊靭性
3.7MPa√m
からずり磨耗率(ppm/h)
180
材質
ナイロン
硬度
HS95
材質
ウレタン
材質
PTFE
材質
アルミナ
中空成形ボールですので、穴がありません。
耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。
ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に
連続使用温度(℃)
110
材質
PP(ポリプロピレン)
用途ハンドルの握り玉等に
ねじ
インサート(芯金)なし
材質
フェノール
中空のボールで、加熱液の保温、蒸発・飛散防止に役立ちます。
仕様
使用温度範囲:120℃まで