球ゴムのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
279件の「球ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム球」、「球栓」、「ゴムボール」などの商品も取り扱っております。
CRゴム球 WAKI(和気産業)ランキング1位
WAKI(和気産業)CRゴム球
耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。材質CRゴム硬度60°±5耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

二連球ゴム アズワンランキング2位
1個
2,208税込2,429
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

鋼球(ゴムコーティング) ナリカランキング3位
1個
800税込880
当日出荷

オコセ血圧計用ゴム球(ラージ) 松吉医科器械ランキング4位
操作しやすいラージタイプ。ラテックス製。
長さ(mm)(ゴム球)95径(Φ)×全長(mm)48×120松吉医科器械コード24-6006-00
1個
899税込989
取扱停止中

ウレタンゴム球 WAKI(和気産業)ランキング5位
WAKI(和気産業)ウレタンゴム球
耐摩耗性、機械的強度に優れています。
用途紛体製造でふるい装置の目詰まり防止に。柔らかな素材を粉砕機で砕く時に。振動吸収材に。材質ウレタンゴム硬度90°±5耐熱温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]ハリケーンブロアーM
ゴム球から噴射する圧縮空気でチリやホコリを吹き飛ばします。手のひらサイズですので携帯に便利です。
用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業寸法(mm)全長111×45質量(g)28
1個
699税込769
当日出荷

排気バルブはダイヤル式にプッシュ式の排気ボタンが付いています。 ゴム球はベタつきが無く、手触りが良い素材です。
仕様ラテックスフリー材質コントロールバルブ・弁/真鍮、ゴム球/PVC(塩化ビニル樹脂)アクアブルーサイズΦ43×110mmアズワン品番8-9798-11
1個
1,098税込1,208
当日出荷


UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]ジャンボハリケーン
ゴム球から噴射する圧縮空気でチリやホコリを吹き飛ばします。手のひらサイズですので携帯に便利です。
用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。
TGK品番169-81-15-06型式No.501スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。種類発煙管のみ
1箱(6本)
2,698税込2,968
当日出荷


ネオプレーンゴム製のラテックスフリータイプ。ラテックスアレルギーの心配がありません。
長さ(mm)(ゴム球)84径(Φ)×全長(mm)44×110松吉医科器械コード24-6007-00
1個
1,198税込1,318
翌々日出荷

RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
材質ホルダ/高強度亜鉛合金。ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上。ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)。ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
1,277税込1,405
当日出荷

手に自然にフィットするサイズで、空気圧が大きく、操作がしやすいタイプです。
寸法(mm)Φ46×120松吉医科器械コード02-3125-02
1個
899税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ラテックスアレルギーの心配のない、TPE(熱可塑性エラストマー)製のカラフル送気球。 簡単プッシュバルブ付。
寸法(mm)Φ42×110松吉医科器械コード23-6053-01
1個
1,098税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。 発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
TGK品番169-81-15-05セット内容発煙管1箱、ゴム球1個・チップホルダー型式No.500スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。種類セット
1セット
7,498税込8,248
当日出荷

沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途[PA]鉄・ステンレスの削り、[GC]石材・ガラスの削り、[ゴム砥石]金属・ガラスの磨きシャンク径(Φmm)2.35適合材鉄・ステンレス、石材・ガラス、金属・ガラスセット内容【PA(ピンク)】平:12×10、球:6×6、三角型:6.5×10。【GC(グリーン)】円筒:5×7、テーパー:4×10、逆テーパー:7×6。【ゴム砥石】円筒型:4×10(3本)RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
739税込813
当日出荷

握り球を繰り返して握ることにより、空気を連続して送り込むことができます。
材質ゴム(保護網付)仕様二連球22cmチューブ内径(Φmm)4×8チューブ長さ(mm)380
1個
2,298税込2,528
当日出荷