理研のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
3,436件の「理研」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「理研コランダム 研磨布」、「リケン 圧力 パッキン」、「リケン ラップ」などの商品も取り扱っております。
カップラ RIKEN(理研機器)ランキング1位
ねじ込み式、Sシリーズカプラです。
最高使用圧力(MPa)70ねじ径3/8仕様シリンダ側カップラ
1個
4,398税込4,838
当日出荷

油圧シリンダー(単動シリンダー) RIKEN(理研機器)ランキング2位
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付接続口径(Rc)3/8受圧面積(cm2)14.52最大出力(kN)100外径B(Φmm)58ピストン径C(Φmm)38ピストンねじ長E(mm)32カラーねじ径FM58×P2カラーねじ長G(mm)25ベースねじ径HM28×P2ベースねじ深さI(mm)31ねじにがし長J(mm)6カプラー突出長K(mm)約42ピストン突出長M(mm)38
1台
55,980税込61,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

高圧ホース RIKEN(理研機器)ランキング3位
RIKEN(理研機器)高圧ホース
用途手動ポンプ全般に使用可能です。 ポンプによってホース型式が変わりますので、シリンダ、ポンプのカップラを確認願います。質量(kg)2.1長さ(m)2圧力70MPaホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)16.5
1個
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ダイヤモンドカッター セグメント 理研ダイヤモンド工業ランキング4位
寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

圧力計(200MPa) RIKEN(理研機器)ランキング5位
RIKEN(理研機器)圧力計(200MPa)
型式シリコン入り概略質量(kg)0.8最高使用圧力(MPa)200目盛最高:250MPa、最小:2MPa精度(%)F.S.:±1.6呼び径(Φmm)100ねじ口径G1/2 自在ねじ各種証明書発行可能
1個
228,800税込251,680
25日以内出荷

最高使用圧力(MPa)70使用作動油ISO VG32種類その他ポンプ取付方式フート取付形使用流体一般作動油吐出口径Rc3/8吐出量(cm3)0.05(ハンドル1回転当り)
1個
149,800税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐摩耗性を必要とする受け側、正確な位置ぎめを必要とする受け側にご使用ください。とくに重荷重用のプランジャには効果的です。 ボールタイプのプランジャのほか、ピンタイプのプランジャにも使用できます。 熱処理研磨済み。圧入打ち込みが簡単です。 ボールボタンBBの取つけ用の穴は、中間ばめまたはしまりばめになるように加工して下さい。
材質SK4表面処理研削仕上熱処理焼入(HRC60~62)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749税込824
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)圧力計取付金具
理研製圧力計および圧力スイッチを取り付ける際に使用します。 圧力計取付パッキン(S-111)が付属しております。(T-6を除く) 標準仕様のポンプ等には、圧力計取付金具が付属している機種がございます。各機器詳細をご確認ください。
最高使用圧力(MPa)70
1個
1,998税込2,198
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別手動油圧ポンプ適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)2吐出口径Rc3/8
1台
39,980税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット(10枚)
15,980税込17,578
6日以内出荷

1本
2,398税込2,638
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)


理研化学皮溶接面
革バンドと布ひもでしっかり固定できます。額部分はスポンジなのでフィット感があります。携帯用なので狭い場所でも作業ができます。
材質牛コンピ寸法(幅W×高さH)(mm)370×390
1個
9,598税込10,558
4日以内出荷

1個
55,980税込61,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

理研コランダムリコスポンジ研磨材
ポリウレタンをベースにした曲面になじみやすいスポンジ研磨材です。下地処理やサビ落とし等の用途に適しています。
1箱(20枚)ほか
3,498税込3,848
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

理化学研究所と共同開発した脱水溶媒向けの密閉ボトルキャップです。試薬瓶にそのままかぶせることで、試薬の使用期間を飛躍的に伸ばすことができます
アズワン品番1-7542-04材質シリコンゴム
1個
1,230税込1,353
当日出荷

クラッキング圧力以上で一方向に油を通過させ、逆流を防止します
最高使用圧力(MPa)70クラッキング圧力(MPa)0.1
1個
7,998税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

レンズ交換可。マスク併用可。
形状ゴーグル型機能レンズ交換可、マスク併用可寸法(mm)180×94質量(g)95レンズ色透明材質(フレーム)ゴム(通気穴あり)
1個
1,898税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


眼に有害なUV-Bをカットしあなたの眼を守ります。 耐衝撃性に優れています。 眼の脇まで周り込んだ機能的デザインにより顔にフィットし周りからの紫外線の侵入をブロックします。
規格ANSI 規格適合、EN 規格認定紫外線透過率(%)313nm:0.0001。365nm:0.0001質量(g)22仕様防曇レンズ形状一眼型機能UVカット、耐衝撃性材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)