理研 油圧ポンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
109件の「理研 油圧ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動油圧ポンプ」、「小型可搬式電動ポンプ」、「泉精器 油圧ホース」などの商品も取り扱っております。
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別 手動油圧ポンプ 適合ジャッキ 単動(スプリング戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa) 70 最高使用圧力(低圧) (MPa) 2 吐出口径Rc 3/8
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
649,800 税込714,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)可搬式小型ポンプ
あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。 最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。
質量(kg) 11 使用圧力(MPa) 1.5~70 最大電流(A) 6.5 定格出力(kW) 0.25 モーター電圧(V) (50/60Hz)単相100
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa) 高圧:70/低圧:1.5 種類 その他ポンプ 使用流体 一般作動油 使用作動油 ISO VG32 吐出口径 Rc3/8
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

高性能アキシャルピストン式を採用し圧力の変動による吐出量の変化がきわめて少ないポンプです。 過負荷防止のため安全弁と圧力スイッチによる、2重の安全機構を持ってます。
容量(L) 4.5 モーター 単相100V/200V(50Hz/60Hz) 吐出圧力(MPa) 70 使用作動油 ISO VG32 有効油量(L) 3.5 吐出量(L/min)(50/60Hz) 0.4/0.48 定格電流(A)(50/60Hz) 6.8/6.0
1個
459,800 税込505,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
449,800 税込494,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 ROC-13Rワンタッチカップラ付 接続口径(Rc) 3/8 受圧面積(cm2) 14.52 最大出力(kN) 100 外径B(Φmm) 58 ピストン径C(Φmm) 38 ピストンねじ長E(mm) 32 カラーねじ径F M58×P2 カラーねじ長G(mm) 25 ベースねじ径H M28×P2 ベースねじ深さI(mm) 31 ねじにがし長J(mm) 6 カプラー突出長K(mm) 約42 ピストン突出長M(mm) 38
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa) 高圧:200/低圧:3 使用作動油 ISO VG46 種類 その他ポンプ 吐出量(L/min) 高圧:0.1・低圧:2 使用流体 一般作動油 電動機出力(kW) 0.45
1個
499,800 税込549,780
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ストローク(mm) 100 構成機器 ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式 出力(kN) 50 圧力計 AS100-100M
1セット
179,800 税込197,780
4日以内出荷

過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチによる、二重の安全機構を持っております。
1個
429,000 税込471,900
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


RIKEN(理研機器)油圧ポンプ
種別 手動油圧ポンプ 質量(kg) 56 適合ジャッキ 複動(油圧戻し)ジャッキ 最高使用圧力(低圧) (MPa) 2 有効油圧 8000cm^3
1個
特価
219,800 税込241,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。 単相100V電源対応なので現場を選びません。 作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。 特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。 小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
油タンク油量(L) 3 種類 その他ポンプ 電流(A) 9.5(最大時) 電圧(V) 単相100(50/60Hz) 最高使用圧力(MPa) (高圧/低圧)70/15 吐出量(L/min) (高圧/低圧)0.35/2.5 絶縁種別 E種全閉 油タンク有効油量(L) 2 電動機出力(kW) 0.45
1台
199,800 税込219,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

単動シリンダー。ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品 ROC-13Rワンタッチカップラ付 シリンダ内径(Φmm) 60.5 接続口径(Rc) 3/8 受圧面積(cm2) 28.74 最大出力(kN) 200 ボス長F(mm) 19 外径B(Φmm) 82 ピストン径C(Φmm) 38 ピストンホール径H(Φmm) 19 ピストンホール長I(mm) 35 ヘッドカバー長J(mm) 15 ヘッドカバー外径K(Φmm) 36 カプラー突出長L(mm) 約67 カラーねじ径F M82×P2 カラーねじ長G(mm) 50 ねじにがし長J(mm) 6 カプラー位置G(mm) 25
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口径Rc3/8の高圧ホースです。
用途工事・加工作業用 付属品 継手:VC-70-RC3(片側)、VCカプラ トラスコ品番 819-9945 材質 合成ゴム 質量(kg) 2.1 ホース寸法(内径×外径)(mm) 6.3×16.7
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

RIKEN(理研機器)油圧ポンプ
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
適合ジャッキ 単動(スプリング戻し)ジャッキ
1個ほか
63,980 税込70,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安全弁、空気弁操作バルブなどをすべて内蔵しオイルタンクと一体になっており、軽量小型化されています。
付属品 操作弁:SMVT-43 トラスコ品番 467-6912 質量(kg) 9 材質(本体) スチール 最高使用圧力(MPa) 低圧:2、高圧:70 操作吐出量(mL) 低圧:13、高圧:2.3 吐出口径 3/8 適合シリンダ 複動
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

単動シリンダー ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品 ROC-13Rワンタッチカップラ付 接続口径(Rc) 3/8
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高低圧自動2段切り換えポンプです。 このクラスで低圧7MPaまで2.5(L/min)の吐出量を実現します。 バルブなどのアクセサリー類が豊富に用意されています。 リモートスイッチが標準装備されています。
吐出圧力(MPa) 70/7 材質 タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック タンク有効油量(L) 2.0 最大電流(A) 9.5 モーター電圧(V) 単相100 定格出力(kW) 0.45 吐出量(L/min) 0.35/2.5
1個
359,800 税込395,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)油圧ポンプ
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
付属品 操作弁:SMVT-43 トラスコ品番 467-6939 種別 手動油圧ポンプ 概略質量(kg) 15.5 適合ジャッキ 複動(油圧戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa) 70 最高使用圧力(低圧) (MPa) 2 タンク油量(mL) 2100 吐出量(mL/ストローク) 高圧時:3.1、低圧時31.0 吐出口径Rc 3/8 レバー荷重(kg) 47.0
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷