- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 理研計器 ガス検知器のおすすめ人気ランキング
理研計器 ガス検知器のおすすめ人気ランキング
2025/12/04更新105件の「理研計器 ガス検知器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マルチ ガス モニター」、「ガス検知器」、「酸素検知器」などの商品も取り扱っております。
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
質量(g)
約100
使用温度範囲(℃)
-40~+60
外形寸法(mm)
約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)
規格
本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga
電源
リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)
表示
LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
保護等級
IP66/68(2m,1h)相当
連続使用時間(時間)
ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
使用湿度範囲
0~95%RH(結露無きこと)
ブザー音
約95dB(30cm)
警報の表示
ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動。故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良。故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
サンプリング方式
拡散式
データ記録件数
(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
狭所でも作業の妨げにならない小型・軽量設計。
7m落下試験に耐え得る頑丈設計で高所作業も安心。
吸引ユニットを使用すればピット進入前の安全確認の可能。
新開発のCOセンサで水素の干渉影響低減を実現!
質量(g)
RP-3R:約120、GX-3R:約100
電源
RP-3R:単3形アルカリ乾電池×1本、GX-3R:リチウムイオン充電池ユニット 充電時間:約3時間
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
RP-3R:約82×85×33、GX-3R:約58×65×26(突起部は除く)
保護等級
RP-3R:IP67相当、GX-3R:IP66/68(2m,1h)相当
連続使用時間(時間)
RP-3R:Highモード:約10時間、Lowモード:約16時間。GX-3R:ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
使用温湿度範囲
~40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと)
ブザー音
約95dB(30cm)
防爆構造
本質安全防爆構造(Ex ia llC T4 Ga)
落下距離(m)
7
関連資料
ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示
ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 復帰動作:自己保持。故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良。故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 復帰動作:自己保持
サンプリング方式
拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)
データ記録件数
最大3600件、インターバル:5分(設定変更度)、通信方式:IrDA
吸引量(L/min)
Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min
軽量設計(約280g)
握りやすいグリップデザイン
センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)
連続使用時間大幅UP(約30時間)
頑丈設計(3m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
低温&高温環境にも対応
LEDライト搭載
可燃性ガス読替機能付き(27種)
酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。
測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。
質量(g)
約280
使用温度範囲(℃)
-40~+60(急変なきこと)
電源
リチウムイオン電池
動作方式
【ガス警報復帰動作】自己保持
表示
LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン)
保護等級
IP67相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約64×173×47(突起部は除く)
吸引流量
0.35L/min以上
表示項目
時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示
防爆構造
本質安全防爆構造および耐圧防爆構造(ExdaiaⅡCT4Ga)
警報方式
【ガス警報】ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示【故障警報・自己診断】システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常
音圧レベル(dB)
約90(30cm平均的な値)
復帰方式
【故障警報】自己保持
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
JIST8201/JIST8205/JIST8206
通信規格
【データロガ用】USB2.0(コネクター:Type-C)
サンプリング方式
吸引式
使用湿度範囲(%RH)
0~95(結露無きこと)
校正証明書
検査成績書・トレーサビリティ付
手首や腕に装着できるわずか45gの小型・軽量のモニタで、作業の妨げにならずご使用いただけます。 広い温度で使用可能な耐久性に優れたRセンサを搭載。 CXタイプはCO&O2デュアルセンサで、2種類のガスを同時検知が可能です。
防爆構造
本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)
保護等級
IP66/68相当(※IPx8:水深2m/1時間浸漬し、水の侵入なきこと。)
電源
コイン型リチウム電池 (CR2450)
付属品
ばね棒×2 時計ベルト ベルトクリップ
質量(g)
約45
関連資料
ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
外形寸法(mm)
約63(W)×42(H)×22(D)
音量
(ブザー)80dB以上(30cm)
機能
データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-GW-3 」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
動作
(警報復帰)自動復帰(警報)ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、バイブレーション
サンプリング方式
拡散式
グリーン購入法
適合
新検知方式採用で作業効率&安全性アップ!
高性能な新型Rセンサ搭載によりセンサ保証3年(ただし、年1回以上のメーカー点検が条件となります)
信頼の安全設計!
<ガス検知部>
1.非点火防爆構造のため、危険場所でも安心(Zone2のみ使用可能)
2.バランサー搭載により万が一水面に落とした場合でも、センサ部が水面から露出し、ガスを検知し続けます
3.耐衝撃性(10m落下試験をクリア)
4.さらに使いやすく、機能充実(検知部に濃度表示・警報機能搭載・LEDライト搭載)
質量(kg)
約4
機能
スナップショット、データロガ
言語表示
日本語
ガス管工事の作業時やその立会い時の爆発事故防止対策に!
ガス器具工事の際の爆発事故防止対策にも!
本質安全防爆構造
防塵防水構造
LED表示でさらに見やすく!新たにLED表示部を搭載し、警報点やガス濃度、動作状態を色と目盛でお知らせします。充実した機能により暗所の作業も安心です。前方を照らすLEDライトと手元操作しやすいボタン部バックライトを搭載しています。ワンプッシュで多機能にアクセス出来ます。LEDライトON/OFF、警報・操作音ON/OFF、警報点切替など頻繁に使う操作をワンプッシュで操作可能です。過酷環境でも使用できる安心設計:落下耐久2m・保護等級IP67相当・幅広い使用温度範囲(-20℃~+55℃)。水素環境下でも安心の本質安全防爆構造:特別危険場所(Zone 0)でも使用可能です。
用途本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。
付属品
保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚
質量(g)
約220(乾電池を除く)
使用温度範囲(℃)
-20~+55(急変なきこと)
電源
単3 形アルカリ乾電池×2 本
表示
動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示
表示方式
LCDバーメータ+目盛+LED
保護等級
IP67 相当
連続使用時間(時間)
約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明時)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約186×41×38(突起部は除く)
検知原理
熱線型半導体式
警報方式
ガス警報:1段警報
検知方式
ポンプ吸引式/シングルタイプ
動作
ガス警報:自動復帰、故障警報:自己保持
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CEマーキング、UKCA マーキング
警報種類
ガス警報、故障警報(センサ異常/流量低下/電池電圧低下/システム異常/調整異常/時計異常/ポンプ異常)
警報の表示
ガス警報:ランプ点滅/ブザー鳴動、故障警報:ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示
使用湿度範囲(%RH)
95以下(結露なきこと)
浮き子(チューブ先端に付属)による落下防止
ガス吸引式ポンプユニットRP-3R(S)及びRP-3RPro(S)と接続可能
ポンプ吸引式ガス検知器本体(型式「GX-Force」等のポンプ内蔵型)と接続可能
軽量設計(約280g)
握りやすいグリップデザイン
センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)
連続使用時間大幅UP(約30時間)
頑丈設計(3m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
低温&高温環境にも対応
LEDライト搭載
可燃性ガス読替機能付き(27種)
酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。
測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。
仕様
(ガス警報復帰動作/故障警報復帰動作)自己保持
質量(g)
約280
使用温度範囲(℃)
-40~60(急変なきこと)
電源
リチウムイオン電池
表示
LCDデジタル(7セグメント+14セグメント+アイコン)
探知・警報方式
(故障警報動作)ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
連続使用時間
約30時間(満充電後、25℃、無警報、無照明時)
保護等級
IP67相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約64×173×47(突起部は除く)
通信方式
データロガ用:USB2.0(コネクター:Type-C)
吸引流量
0.35L/min 以上
防爆構造
本質安全防爆構造および耐圧防爆構造(ExdaiaⅡCT4Ga)
表示内容
時計表示/電池残量表示/動作状態表示/ポンプ動作状態表示
音圧レベル(dB)
約90(30cm平均的な値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
JIS T8201/JIS T8205/JIS T8206
警報種類
(ガス警報動作)ランプ点滅/ブザー連動変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動
サンプリング方式
吸引式
自己診断機能
システム異常、時計異常、センサ異常、電池電圧低下、調整不良、ポンプ異常、流量低下異常
使用湿度範囲(%RH)
0-95(結露無きこと)
仕様
故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良。故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、復帰動作:自己保持。パニック警報:予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、復帰動作:自己保持。マンダウン警報:予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階、復帰動作:自己保持
付属品
プロテクトカバー、ACアダプター、ベルトクリップ、ハンドストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本
質量(g)
充電池使用時:約120、乾電池使用時:約140
電源
リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)または乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)
表示
LCDデジタル(フルドット)、バックライト付
保護等級
IP66/68(2m、1h)相当
連続使用時間(時間)
ロングバッテリーモードON時:約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)。ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
充電池使用時:約73×65×26(突起部は除く)。乾電池使用時:約73×65×34(突起部は除く)
機能
データロガ機能:最大記録件数:3600件、インターバル:5分(設定変更可)
検知原理
硫化水素・二酸化硫黄:定電位電解式
検知範囲
硫化水素:0~30.0ppm(~200.0ppm)。二酸化硫黄:0~20.00ppm(~100.00ppm)。()内は:サービスレンジ
使用温湿度範囲
-40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと)
ブザー音
約95dB(30cm)
防爆構造
本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)
表示内容
各種表示:動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
警報設定値
(任意設定可)。[硫化水素]第一警報:1.0ppm、第二警報:10.0ppm、第三警報:10.0ppm、TWA警報:1.0ppm、STEL警報:5.0ppm、OVER警報:200.0ppm。[二酸化硫黄]第一警報:2.00ppm、第二警報:5.00ppm、第三警報:5.00ppm、TWA警報:2.00ppm、STEL警報:5.00ppm、OVER警報:100.00ppm
言語表示
日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字)
検知対象ガス
硫化水素・二酸化硫黄
検知範囲(基準レンジ(1デジット))
硫化水素:0.1ppm、二酸化硫黄:0.05ppm
関連資料
ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示
ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、復帰動作:自己保持
サンプリング方式
拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)
Bluetooth
Bluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy)
グリーン購入法
適合
1台
¥129,800
税込¥142,780
41日以内出荷
測定ガス種切替可能。25種の可燃性ガス濃度を直読可能。複数の可燃性ガスの測定も1台で可能です。
ポンプ能力切替機能。ポンプブースター機能により長距離吸引にも対応0.35L/min⇒0.6L/min
オートレンジ切り替え式。Lowレンジ:0~1000ppm⇔Highレンジ:0~100000ppm。測定値に合わせてLow/High 2種類のレンジが自動で切替わります。
標準プローブにカートリッジ(別売品)装着可能。標準プローブに硫化水素除去フィルター、シリコン除去フィルターが搭載可能。センサーにダメージを与える硫化水素やシリコンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です。
タイプ
低濃度測定用
検知範囲
0~10000ppm
付属品
ハンドストラップ、アルカリ乾電池×4、ドレインラップ付きサンプリングプローブ
質量(g)
約260(乾電池除く)
電源
単3形アルカリ乾電池4本(防爆性能要件を満たすため、防爆構造電気機械器具型型式検定合格証に記載の電池をご使用ください。)
表示
液晶7セグメント数値表示+バーメータ(50分割)+ステータス情報表示、7セグメントデジタル数値表示:0~10000ppm、デジタルバーメータ表示:オートレンジ切り替え 0~1000ppm(Lowレンジ)/0~10000ppm(Highレンジ)
保護等級
IP67相当
連続使用時間(時間)
HC仕様:約20、CH4仕様:約15(新品乾電池使用、25℃、無警報、無照明、ポンプLモード時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約80×124×36(突起部は除く)
機能
LCDバックライト、データロガ、ログデータ表示、ピーク値表示、ポンプ強弱切り替え、ガス読み換え
検知原理
ニューセラミック式
使用温湿度範囲
-20~+50℃、95%RH以下(結露無きこと)
防爆構造
本質安全防爆構造(ExiallCT4)
検知方式
ポンプ吸引式
警報設定値
1st:250ppm、2nd:500ppm
各種認証
IECEx合格品、ATEX防爆検定合格品、TIIS防爆検定合格品、CE Marking
警報種類
ガス警報/自己保持・2段警報、故障警報/流量低下・センサー接続不良・電池電圧低下・回路異常・校正範囲異常
関連資料
ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示
ガス警報時/ブザー連続・赤ランプ点滅・ガス濃度点滅、故障警報時/ブザー断続・赤ランプ点滅・故障内容表示
グリーン購入法
適合
可燃性ガス(CH4)、酸素、硫化水素、一酸化炭素を同時表示
保護等級は、屋外作業に安心のIP67相当。本質安全防爆構造設計で防爆グループIICにより水素・アセチレン雰囲気下でも使用可能です。
※ポンプユニットは、「スパイラルチューブで繋がっているタイプ」と「直接つながっているタイプ」とあり、性能は変わりませんが、お選びいただく事は出来ません。
※タイプにより硫化水素(H2S)の警報設定値が異なりますが、お選びいただくことはできません。
質量(g)
約130
電源
専用Ni-MH電池
連続使用時間
20時間以上(満充電時)、無警報無照明時、25℃にて
保護等級
IP67相当
外寸法(mm)
約69(W)×76(H)×26(D)
検知対象ガス
酸素(O2) 可燃性ガス(CH4)、硫化水素(H2S) 一酸化炭素(CO)
個人装着型(小型)
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g)
約93
電源
単4形アルカリ乾電池2本
保護等級
IP66/67相当
連続使用時間(時間)
約9000
機能
データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
検知原理
隔膜ガルバニ電池式
検知対象ガス
酸素
サンプリング方式
拡散式
GX-3Rシリーズ専用の外付け電動ポンプユニット
GX-3R本体とドッキングすることで吸引式サンプリングに対応可能
本器の脱着レバーにより着脱可能
ポンプ吸引流量の切り替え可能
標準付属品:単3形アルカリ乾電池1本(東芝製)、テーパーノズル
その他:浮子式ガス採集器8mとGX-3R本体の3点をドッキングすることで、マンホール・地下ピット内の酸欠確認が可能(GX-3R本体および浮子式ガス採集器8mは別売品)。
質量(g)
約130
使用温度範囲(℃)
-20~+50(急変なきこと)
電源
単3形アルカリ乾電池1本(※防爆構造電気機械器具型式検定仕様:東芝製LR6)
連続使用時間(時間)
Highモード約10時間/Lowモード約16時間(25℃にて、無警報、新品乾電池にて)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約93×95×29
使用湿度範囲
95以下(結露なきこと)
防爆構造
本質安全防爆構造(ExiaIICT4Ga(-20~+50℃東芝LR6))
警報の表示
<流量低下警報時>FLOWランプ早い点滅(黄)<電池電圧低下警報時>POWERランプ点滅(緑)
グリーン購入法
適合
吸引量(L/min)
Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
可燃性、O2、H2S、COが検知可能・同時表示の4成分タイプ!
各作業現場での爆発防止・酸欠・中毒事故防止に。可燃性・酸素・硫化水素・一酸化炭素が検知可能!
セット内容
本体(内蔵バッテリー)、充電用ACアダプタ、ガス最終チューブ(浮子付き8m)、ガス採集坊及びガス最終チューブ(1mスパイラル)、CD-R(データロガーマネージメントプログラム)、赤外線ポート、フレキシブルケーブル、肩がけベルト、腰ベルト、予備フィルタ(本体用・データロガ用)、収納ケース
寸法(mm)
154(W)×81(H)×127(D)mm (突起部は除く)
質量(kg)
約1.1(専用リチウムイオン電池ユニット使用時)
電源
専用リチウムイオン電池ユニット(連続使用時間、満充電時)
検知原理
ニューセラミック式熱伝導式、隔膜ガルバニ電池式、定電位電解式、定電位電解式
検知範囲
0~100%LEL~100vol%、0~25vol%、0~30ppm、0~150ppm
検知方式
ポンプ吸引式
警報設定値
1段目:10%LEL・2段目:50%LEL、1段目:18.0%・2段目:25.0%・OVER:40.0%、1段目:5.0ppm・2段目:30.0ppm・TWA:10.0ppm・STEL:15.0ppm・OVER:100.0ppm、1段目:25ppm・2段目:50ppm・TWA:25ppm・STEL:200ppm・OVER:500ppm
検知対象ガス
可燃性(CH4)、酸素(O2)、硫化水素(H2S)、一酸化炭素(CO)
警報種類
ガス警報、故障警報
1台2役(センサ投込式で作業前測定に最適・ケーブル/センサを巻取り部に固定してリアルタイム測定も可能)
JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合●センサ2年保証(ただし、年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります)
連続使用時間約20,000時間(約2年間に相当)
センサも含めて防塵防水構造(IP67相当)
標準付属品:プロテクトカバー、ベルトクリップ、リモートケーブル(5m)、単3形乾電池2本、ネックストラップ、解け防止用バンド
オプション(別売品):センサ延長ケーブル(5m/15m/25m)、アルミトランクケース、保護フィルム
型式
OX-08
質量(g)
約330(リモートケーブル5m、乾電池、ベルトクリップ含む)
電源
単3アルカリ乾電池2本
表示
液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示
分解能
0.1%
保護等級
IP67相当
連続使用時間(時間)
約20,000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約69×150×53
機能
LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示
応答時間
90%応答20秒以内(20℃±2℃において)
検知原理
隔膜ガルバニ電池式
検知範囲
0~40.0%(1デジット:0.1%)
使用温湿度範囲
-20~+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと)
指示精度
±0.7%以内(25%以下で同一条件下の場合)
防爆構造
本質安全防爆構造(防爆等級:ExiallCT4Ga)
警報方式
自己保持
警報設定値
WARNING18.0%、ALARM18.0%、OVER40.0%
使用圧力範囲(kPa)
大気圧(80~110)
検知対象ガス
酸素
警報種類
(ガス警報)2段警報、オーバー警報、(故障警報)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常
関連資料
ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示
(ガス警報):ランプ点灯、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動、(故障警報時):ランプ点滅、ブザー連動的パルス鳴動、故障内容表示
グリーン購入法
適合
緑・橙・赤の3色に点灯!動作状態が一目でわかるLCD画面。
圧力補正センター内臓のため気圧変化による指示値の変動なし。
使用環境に合わせて選択可能な3種類の電源仕様。
「AC電源仕様」「DC電源仕様」「乾電池仕様」
オプションのリモートセンターで最大約20mの遠隔測定が可能。
用途研究室・倉庫・トンネル・クリーンルーム・地下室等の酸欠事故防止。
検知原理
隔膜ガルバニ電池式
検知範囲
0~25.0vol%
検知対象ガス
酸素
船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能。従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利。多言語表示(16言語から表示切り替え可能)。優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)。強力ポンプ搭載で大型タンクにも対応!(別売品のサンプリングチューブを使って、最大45m吸引可能)
仕様
●ガス警報動作:自己保持/自動復帰●ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅●ブザー音量:約95dB(発生源から30cmの平均的な値)●故障警報・自己診断:流量異常/システム異常/センサ異常/センサ異常/電池電圧低下/調整不良/日時異常●故障警報動作:自己保持●故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示●濃度表示:LCDデジタル(フルドット)
付属品
ガス採集棒/ガス採集チューブ/肩掛けベルト/各種エア調整用フィルター/単3形アルカリ乾電池6本/各種エア調整用フィルター/肩掛けベルト用フィルター管固定ベルト
型式
GX-9000
質量(kg)
約1.1
使用温度範囲(℃)
-40~+60(約15分の一時的環境/急変なきこと)/-20~+50(連続的環境/急変なきこと)
電源
専用乾電池ユニットBUD-9000(単3形アルカリ乾電池×6本)
構造
防塵防水構造(IP66/68相当)/落下耐久1.5m
表示
時計表示/電池残量表示/動作状態表示
連続使用時間
約12時間(25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約158×85×132(突起部は除く)
通信方式
USB2.0Type-C(データロガ・設定用)
吸引流量
0.75L/min以上(オープン流量)
防爆構造
本質安全防爆構造
検知方式
ポンプ吸引式
言語表示
16言語
使用圧力範囲(kPa)
80~120(防爆適用範囲80~110)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防爆認証
ExiaⅡCT4Ga
使用湿度範囲(%RH)
0~95(約15分の一時的環境/結露無きこと)/10~90(連続的環境/結露無きこと)
仕様
故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良。故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、復帰動作:自己保持。パニック警報:予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、復帰動作:自己保持。マンダウン警報:予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階、復帰動作:自己保持
付属品
プロテクトカバー、ACアダプター、ベルトクリップ、ハンドストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本
質量(g)
充電池使用時:約120、乾電池使用時:約140
電源
リチウムイオン充電池ユニット(充電時間:約3時間)または乾電池ユニット(単4形アルカリ乾電池×2本)
表示
LCDデジタル(フルドット)、バックライト付
保護等級
IP66/68(2m、1h)相当
連続使用時間(時間)
ロングバッテリーモードON時:約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)。ロングバッテリーモードOFF時:約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
充電池使用時:約73×65×26(突起部は除く)。乾電池使用時:約73×65×34(突起部は除く)
機能
データロガ機能:最大記録件数:3600件、インターバル:5分(設定変更可)
検知原理
定電位電解式
検知範囲
二酸化硫黄:0~20.00ppm(~100.00ppm)。()内は:サービスレンジ
使用温湿度範囲
-40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと)
ブザー音
約95dB(30cm)
防爆構造
本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)
表示内容
各種表示:動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
警報設定値
(任意設定可)。[二酸化硫黄]第一警報:2.00ppm、第二警報:5.00ppm、第三警報:5.00ppm、TWA警報:2.00ppm、STEL警報:5.00ppm、OVER警報:100.00ppm
言語表示
日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字)
検知対象ガス
二酸化硫黄
検知範囲(基準レンジ(1デジット))
二酸化硫黄:0.05ppm
関連資料
ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示
ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動、復帰動作:自己保持
サンプリング方式
拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)
Bluetooth
Bluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy)
グリーン購入法
適合
1台
¥119,800
税込¥131,780
31日以内出荷
質量(g)
約100
保護等級
IP66/68(2m,1h)相当
サンプリング方式
拡散式
校正証明書
検査成績書・トレーサビリティ付