- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 環付蝶番のおすすめ人気ランキング
環付蝶番のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新119件の「環付蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蝶番90度」、「トランク金具」、「アルミケース金具」などの商品も取り扱っております。
ストッパーがついているため蓋を途中で止めることができます。
用途トランクケース等
材質
SPCC、SWRM
部品名称
ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ストッパー
表面処理
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヒンジとストッパー、2つの機能を集約しました。
トランクなどのケースに最適です。
筐体を傷つけない、裏板付き。
オールステンレス製のため耐食性に優れています。
用途天蓋タイプのボックス
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
127
トルク(N・m)
初期キャッチトルク参考値:約0.8/1個
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
13482
1個
¥1,213
税込¥1,334
当日出荷
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
40
仕上
光沢バレル研磨
トルク値N・m(kgf・cm)
1.5(15.3)
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
上蓋|下開き|上開き|横開き
ステー種類
トルクステー
任意の角度で静止できるヒンジです。
トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他
使用温度範囲(℃)
5~40
材質/処理
(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色
RoHS指令(10物質対応)
対応
レバー部分を上から軽く押さえるだけでロックでき、振動等で開いてしまう心配がありません。ロックの解除は、サイド部のストッパーを押しながらレバーを引き上げるだけの操作しやすい機構です。ステンレス製の為耐食性に優れています。
用途計測・通信機器・工作機器・各種筐体等
材質/処理
(ベース・レバー・ストッパー・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/-(シャフト)SUS/-
質量(g)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
グリスレス。使用温度:-10 ℃~50 ℃。使用湿度:90 % RH以下
種類
平蝶番型
表面処理
光沢バレル研磨仕上げ
仕上
光沢バレル研磨
取付け方法
ねじ止め(別売)
動作範囲
0~180°
ねじ穴数
4
穴径(mm)
4.3
平蝶番タイプで、取付けが簡単です。
カムにより3ヵ所で保持します。
用途バス・列車のハットラック、サービスボックス
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
12761
1個
¥1,911
税込¥2,102
当日出荷
扉を110°で保持します。
取付けねじがカバーで隠れ、外観を損いません。
作動範囲は270°です。
用途試験機器・計測機器
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
長さ(mm)
60
質量(g)
210
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
13447
1個
¥1,770
税込¥1,947
4日以内出荷
オールステンレスの平面タイプ重量物に最適
C-1262及びC-1263の強力な締付け力
用途楽器ケース・アンプケース
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
任意の角度で静止できるヒンジです。
用途医療機器・音響機器等
材質/処理
(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨。(シャフト)SUS。(プラグ(L)(R))POM/黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ。(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
質量(g)
40
タイプ
ワンタッチ取付タイプ
種類
抜き差し丁番
材質(軸)
ステンレス鋼/サテン仕上
材質(バネ部)
ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
仕上
サテン仕上
本体長さ(mm)
45
羽根厚さ(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
50
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
取り外しが簡単にできる丁番です。
ハンドルにより操作が容易です。
用途ドアの内締り金具に。
ケースなどのフタ部分の止め金具に。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
袋入ネジ付、ヘッダー付
付属品
木ねじステンレス
寸法C(mm)
3
操作トルクを調整できるフリーストップヒンジです。TH-125-1・2・3と取付互換性があります。(トルク有効範囲を除きます。)
用途大量生産に入る前の試作組込調査等
材質/処理
(ヒンジピース(A)(B))SUS304/パレル研磨。(シャフト(A))SUS420。(シャフト(B))SUS303。(本体・スペーサー)SUS301。(プラグ・フランジブッシュ)POM/黒色。(ワッシャー)SUS304/潤滑めっき。(六角ナット)SUS/潤滑めっき。(カバー)ABS/グレー。(E形止め輪)SUS
仕様
トルク有効範囲/約125°
質量(g)
68.8
使用温度範囲(℃)
-5~40
トルク調整範囲(N・m)
0.25~1.96(常温)
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)
(設定)0.34±0.1[3.5±1]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質
(本体・ベース・ヒネリ)鋼クロームめっき。(フック)ステンレス鋼(SUS430)/ニッケルめっき
高さ(mm)
17.7
質量(g)
290
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
金属・木工製の各種筐体・ケース等に使用するコーナー金具です。
用途各種の筐体・ケース・工作機械等
材質
BSP
質量(g)
13
表面処理
Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨。受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等
許容荷重(N[kgf])
294[30]
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
使用温度範囲(℃)
-20~80
旋回角度(°)
最大215
材質(ヒンジ 本体)
ポリアミド
材質(ヒンジ ピン)
スチール
材質(レバー 本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(レバー ボルト)
スチール